カテゴリ
- 自動車純正部品(254)
- 制御機器(71)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- メカニカル部品(37)
- 農業機械(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 建築金物(18)
- 自動車補修部品(17)
- バイク部品(16)
- バイク純正部品(15)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 厨房用品(10)
- 縫製用品(10)
- 電気材料(9)
- 機構部品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 空圧工具(8)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 手袋(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 作業服(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(11)
- PISCO(ピスコ)(15)
- PROST's(7)
- Qlight(47)
- SMC(14)
- TRUSCO(8)
- エスコ(13)
- スバル(158)
- トヨタ(8)
- ニッサン(74)
- ニッセイ(12)
- ネグロス電工(7)
- ホンダ(17)
- 三ツ星ベルト(6)
- 城東テクノ(18)
- 工進(24)
- 栗田製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

エアーガンセット
栗田製作所(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。用途一般的な清掃作業に。付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥229税込¥2521袋(5個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥97税込¥1071個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エアーガン プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番398-1118接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガンジャンボタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
エアーガン レバー付エア流量調整付
栗田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番398-1126接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
チェーンガイド(AGガイド)
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
タイフレキホース V型AG
タイガースポリマー¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥259税込¥2851袋(5個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
AG508 豚背抜きマジック
ACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
チェーンガイド(AG-Sガイド)
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
AG501 甲メリゴムタック
ACE GLOVE(エースグローブ)¥619税込¥6811双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。甲メリヤスで通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー加工甲メリ
AG502 溶接クレスト5本指
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷溶接時の火花を防ぎます。手のひら部分通常より厚めの牛クレストを使用し、柔らかさと強さを重視しています。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業加工内縫いアズワン品番65-0306-88
フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。用途機械のグリスアップ仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式動作方式エアー式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
AG506 豚背抜きマジック
ACE GLOVE(エースグローブ)¥1,998税込¥2,1981パック(3双)当日出荷から3日以内出荷豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
ロングノズル
BeHAUS¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2.3適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌泡立て 2ライン
ハセガワ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷HACCP対応。線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。線材が抜けません。文部科学省の洗浄消毒マニュアルに準拠!! ツーラインは、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の含有材料は使用していません。 。柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。材質(線材)SUS308、(柄)ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
ロングノズル Φ6
栗田製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。用途様々な清掃作業で活躍します。材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
ブラシ CBシリーズ
協栄電機¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から16日以内出荷FM材は銅系ブラシで動力用、ヒーター用等に適しています。 KA材は銀系ブラシで信号用、熱電対等の微少電流検出に適しています。
ベビーアングルグラインダー
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
タイフレキホース V型AGタイプ
タイガースポリマー¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180材質アルミガラスクロス色白特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
プリズムポールアダプター(Z-220付属品)
マイゾックス¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。型式MAG50寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10下部5/8インチメネジ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら