カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • 制御機器(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 農業機械(33)
  • メカニカル部品(21)
  • バイク部品(19)
  • 建築金物(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 縫製用品(10)
  • 鈑金・塗装(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 機構部品(7)
  • 電気材料(5)
  • 手袋(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag50」の検索結果

関連キーワード
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズタカチ電機工業(16件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
229税込252特価
1袋(5個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
エアーガンセット 栗田製作所エアーガンセット栗田製作所(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
単体ポンプ AG-50-1B 部品 工進単体ポンプ AG-50-1B 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
単体ポンプ AG-50-1B 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.31MB)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガンTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から8日以内出荷
細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付栗田製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン エア流量調整付 栗田製作所エアーガン エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1118質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
アルミエースAG-50H 光洋化学アルミエースAG-50H光洋化学
35,980税込39,578
1箱(20巻)
4日以内出荷
ガラスクロスに20μアルミ箔を張り合わせた 「耐熱・防炎シート」使用。粘着剤は扱いやすいアクリル系粘着剤でよく貼付き、強い基材強度があります。
用途耐熱・防炎・遮熱用に、ダクトに、目張りに。アルミタイプ片面テープ幅(mm)50基材アクリルテープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)44剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・防炎
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプ六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ねじG1/8
エアーガン プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所エアーガン プラグ仕様エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
259税込285
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン レバー付エア流量調整付 栗田製作所エアーガン レバー付エア流量調整付栗田製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1126質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGガイド)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)長さ(m)2
薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
AG502 溶接クレスト5本指 ACE GLOVE(エースグローブ)AG502 溶接クレスト5本指ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
溶接時の火花を防ぎます。手のひら部分通常より厚めの牛クレストを使用し、柔らかさと強さを重視しています。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。
用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業加工内縫いアズワン品番65-0306-88
AG508 豚背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ)AG508 豚背抜きマジックACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
エアーガンジャンボタイプ TRUSCOエアーガンジャンボタイプTRUSCO(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
AG506 豚背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ)AG506 豚背抜きマジックACE GLOVE(エースグローブ)
1,998税込2,198
1パック(3双)
当日出荷から3日以内出荷
豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
AG501 甲メリゴムタック ACE GLOVE(エースグローブ)AG501 甲メリゴムタックACE GLOVE(エースグローブ)
619税込681
1双
当日出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。甲メリヤスで通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー加工甲メリ
薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリルコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
リップ部薄いタイプの薄形パッド
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
3,230税込3,553
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ)AG505 ピッキーカラーACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
759税込835
1双
当日出荷
高品質なAグレード豚革を使用しています。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適な使い心地。 サイズごとにカラーの違いを楽しめます。Sサイズは女性の方にもお勧めです。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
抗菌泡立て 2ライン ハセガワ抗菌泡立て 2ラインハセガワ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
HACCP対応。線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。線材が抜けません。文部科学省の洗浄消毒マニュアルに準拠!! ツーラインは、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の含有材料は使用していません。 柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。
材質(線材)SUS308、(柄)ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
チェーンガイド(AG-Sガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AG-Sガイド)イマオコーポレーション
8,730税込9,603
1個
当日出荷から8日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) TRUSCOフレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)TRUSCO(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ動作方式エアー式仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
60x4mm[速達]ビジネス用スタンプ エスコ60x4mm[速達]ビジネス用スタンプエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
インク色文字内容速達仕様ヨコ型エスコ品番EA762AG-50印面サイズ(mm)60×4印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
石油類試験用 温度計 三商石油類試験用 温度計三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
薄形パッド PAシリーズ用パッド フッ素 コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド フッ素コンバム(旧:妙徳)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
Oリング 1A-G 大阪魂Oリング 1A-G大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニックス NO-50・Ag アスベルユニックス NO-50・Agアスベル
499税込549
1個
当日出荷
材質本体:PP、フタ:PEトラスコ品番856-9295形状角形寸法(mm)158×224×80
ベビーアングルグラインダー TRUSCOベビーアングルグラインダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
スチール四輪あぐりキャリー アルミススチール四輪あぐりキャリーアルミス(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
ハンドルと荷台フレーム前方に道具やロープ掛けに使えるフック付き!
用途採集コンテナ・球根コンテナが積める。材質本体:鉄、タイヤ:ゴム・鉄ホイール幅(mm)410質量(kg)9.7高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)750最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)820収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ(専用タイヤ)荷台寸法(奥行)(mm)610
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
60税込66特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
ハイパークローム Ag SHOW UPハイパークローム AgSHOW UP
65,980税込72,578
1本(500g)
当日出荷から8日以内出荷
ハイパークロームAg はAg(銀)を採用した高輝度メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用) TACT(タクト)軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用)TACT(タクト)
9,598税込10,558
1袋(10本)
3日以内出荷から36日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り軸径(Φmm)3砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3タイプ非金属・アルミ用仕様アングル材質SG最高回転数(min-1[r.p.m])15000適合材非金属・アルミ
プリズムポールアダプター(Z-220付属品) マイゾックスプリズムポールアダプター(Z-220付属品)マイゾックス
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。
型式MAG50寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10下部5/8インチメネジ