カテゴリ
- メカニカル部品(61)
- ブラシレスモーター(6)
- クリーンルーム用品(7)
- クリーンペーパー(4)
- クリーンルーム用クリーンテープ(3)
- テープ(12)
- 表面保護材(3)
- 機構部品(2)
- アルミフレーム用その他部品(2)
- 自動車純正部品(18)
- マツダ純正品番先頭1A(8)
- 清掃用品(1)
- 通路マット(1)
- 物流用品(60)
- キャスター(41)
- 作業服(1)
- クリーンフード(1)
- バッテリー・電装(2)
- 特殊車両/カート用バッテリー(2)
- 制御機器(52)
- バイク純正部品(19)
- 切削工具(6)
- オフィス家具(5)
- 作業工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 住設機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- エンジン工具(3)
- バイク部品(2)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- Keigan(1)
- アズピュア(アズワン)(3)
- タカハラコーポレーション(2)
- 積水樹脂(4)
- SUS(エスユーエス)(2)
- MAZDA(マツダ)(18)
- アズワン(1)
- エクシール(4)
- ニトムズ(1)
- マブチモーター(5)
- ウエストンローラー(37)
- SICK(22)
- ホンダ(19)
- 北陽電機(18)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- KYOWA(協和製作所)(13)
- TRUSCO(12)
- 東正車輛(11)
- テンテキャスター(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「agv」の検索結果

アズピュア AGV誘導用磁気テープ
アズピュア(アズワン)¥23,100税込¥25,4101巻当日出荷無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。種別50mm×25mアズワン品番3-7361-01
AGVキット
Keigan¥404,320税込¥444,7521個翌々日出荷KeiganMotor、USBカメラを使用したAGVキット。ラインテープ及びマーカーの画像認識で走行。Pythonプログラミング言語によるオープンソースで動作開発していただけますRoHS指令(10物質対応)対応
アズピュアAGV誘導用磁気テープ
アズワン¥13,700税込¥15,0701巻当日出荷無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。材質ラバー磁石厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)30×25表面N極アズワン品番4-5466-01
アズピュアAGV誘導用磁気テープ
アズピュア(アズワン)¥21,800税込¥23,9801巻当日出荷無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。種別ソフトテープ幅(mm)50寸法(mm×m)50×25アズワン品番3-8847-01
AGV用被覆マグネットシート
積水樹脂¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)
積水樹脂¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在
ユーエイキャスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷AGV専用に設計された独自のキャスター構造。コンパクトで低床型AGVに最適トラスコ品番570-9238材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)23×2金具仕上粉体塗装、亜鉛メッキ取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)115取付ピッチY(mm)64~78取付穴径P(mm)10.5許容荷重(daN)220車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)64~78
AGV・牽引用キャスター(鉄車)
東北車輌¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
重量用AGV用キャスター GRDE型
LAMP(スガツネ工業)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05色透明(梨地)長さ(m)50引張強度25N/10mm主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)
テンテキャスター¥44,980税込¥49,4781個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイールトラスコ品番115-4248荷重種別重荷重質量(kg)4.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)135×110ストッパーなし取付高H(mm)245取付穴径P(mm)11材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75車輪径D(Φmm)200
AGV・牽引用キャスター(ゴム車)
東北車輌¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)
東北車輌¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車)
東北車輌¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用するる事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし取付穴径P(mm)13
重荷重用AGV・牽引用キャスター(ゴム車)
東北車輌¥45,980~税込¥50,578~1個5日以内出荷幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)13
重荷重用AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)
東北車輌¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)13
AGVガイドプレート(2個セット)
SUS(エスユーエス)¥14,190税込¥15,6091個9日以内出荷AGVと台車を連結する際の左右のズレを抑えるガイドです。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)404(セット)シリーズGFキット内容AGVガイドプレート×2/六角穴付ボルトM6×16×4/平ワッシャM6×4/スプリングワッシャM6×4/TナットL M6×4
ビバ 超耐久保護フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻翌々日出荷磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)90長さ(m)30厚さ(μm)137±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)162±5
【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-2 先端流し アームタイプ
アート技研工業¥139,000税込¥152,9001セット16日以内出荷スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アーム付 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10.6~12.6全長(mm)900~1200色ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)700~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-1 先端流し アームレスタイプ
アート技研工業¥43,900税込¥48,2901セット16日以内出荷スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アームなし 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大用途窓・テラス・玄関・戸口厚さ(mm)10.6~12.6全長(mm)900~1200色ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック出幅(mm)200~600サービス分類オーダー・加工
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護トラスコ品番758-3079材質UV硬化型塗料幅(mm)90厚さ(mm)0.162質量(g)720長さ(m)30主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
安心ガードV型M
エムエフ¥1,298税込¥1,4281袋(2個)当日出荷バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生材です。グリーンナノ配合により、焼却時の[[CO2]]排出量を約69%削減できます。従来のゴム製品よりも加工性がよく、カッター等で簡単にカットが可能です。商品自体スキン加工を施しているので取付の際の両面テープとの相性がよくなっています。商品の厚みがあるため、養生対象物をしっかりと保護します。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。用途角養生に。機械の角養生に。フォークリフト等の養生に。事務所のデスク、機器の養生に。トラスコ品番387-1897材質植物由来ポリエチレン厚さ(mm)15色パステルグリーン高さ(mm)50縦(mm)75横(mm)75内幅(mm)60