保護フィルム 屋内 床面・ラインテープ・AGVテープ保護用 90mm×50m

保護フィルム 屋内 床面・ラインテープ・AGVテープ保護用 90mm×50m - アズピュア(アズワン)

床面に貼りつけているラインテープやAGVテープの保護に使用できる透明な保護テープです。

材質
(芯)PE(ポリエチレン)
透明
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(μm)
200±10
アズワン品番
4-7130-01
内容量
1巻
注意
※粘着剤アクリル系粘着剤 ※テープ幅×テープ長90mm×50m
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03045048APAGV-P90
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする