三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
天井埋込形換気扇 定風量CO2センサー付
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
180
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80879201
VD-18ZAGVR6-C
4.7
<弱>2.5
<弱>21
262×444.50×335
<弱>130、
¥
82,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80884530
VD-20ZAGVR6-C
5.6
<弱>4
<弱>23
263×485.50×380
<弱>170
¥
101,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください