カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「ah502」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • 配管識別テープ 日本緑十字社

    配管識別テープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • 配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M TRUSCO

    配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M

    TRUSCO
    ¥479~税込¥527~
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色暗い赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    ブラック
    ホワイト
    グリーン

    マジックテープ 縫製用A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
    用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
  • 多芯型ケーブルグランド(5芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(5芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 設備用水中ポンプ 渦巻タイプ AH 新明和工業

    設備用水中ポンプ 渦巻タイプ AH

    新明和工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
    用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用起動形式ダイレクト極数(P)2
  • うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業

    うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 自動接続形非自動運転

    新明和工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)三相200使用可能液体清水、異物の少ない汚水、湧水、雨水、排水
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可消費電力(W)4.2ランプLED電球4.2W(E17)
  • 蓄冷剤 コクゴ

    蓄冷剤

    コクゴ
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(40個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    繰り返し使用可能で経済的。形状変化が少なく、ムダな保冷スペースを取らない。容器の強度が強い。各種断熱ボックスと一体型の設計が可能。特殊サイズ、特殊形状の対応も可能。
    用途生協、農協、無店舗販売の宅配。牛乳、乳製品の宅配。繰り返し使用される配送。贈答用、医薬品の配送など。(容器に抗菌・防カビ処理を施した蓄冷剤もご用意できます。)。※品番CAH-701:チルドボックス210L用蓄冷剤、CAH-1001:チルドボックス50L用蓄冷剤
  • (2371M)コントロール ユニット ニッサン

    (2371M)コントロール ユニット

    ニッサン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚 Manfrotto

    MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚

    Manfrotto
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    4日以内出荷
    MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
    仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)4.19高さ(cm)全伸:183.5最低高さ(cm)70
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)

    SMC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • フローティングジョイント/重荷重タイプ JAH50 SMC

    フローティングジョイント/重荷重タイプ JAH50

    SMC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    9日以内出荷
    ・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH50) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH50)

    SMC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    13日以内出荷
    タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH50 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH50

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    13日以内出荷
    ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2AH50) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2AH50)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AH50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AH50-~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WAH50) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WAH50)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズAH SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズAH

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50 SMC

    薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH50 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH50

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ノイズフィルターTAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTAHシリーズ

    コーセル
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    32日以内出荷から73日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    用途ノーマルモード減衰量向上(定格電圧250V)、漏洩電流選択可能質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×54×179絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • 蓄冷剤CAH-502P 40個入 CAH-502Pシリーズ ハイランドMP

    蓄冷剤CAH-502P 40個入 CAH-502Pシリーズ

    ハイランドMP
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(40個)
    33日以内出荷
  • プロフルードビデオ雲台 フラットベース Manfrotto

    プロフルードビデオ雲台 フラットベース

    Manfrotto
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    ビデオフルード雲台MVH502AHは、マンフロットが誇る ブリッジングテクノロジーを採用し、カメラの安定性を 増す広いトッププレートを持ちながら、堅牢性にも優れた プロフェッショナル用のモデルです。 最大耐荷重は7kg、カウンターバランスは4kg(カメラ重心高 が55mmの場合)で、ロングプレートが標準セットですので バランス位置の確保が容易です。 操作性にも優れ、ロック機構も付いた滑らかなパン・ティルト 操作、また左右どちらにも装着可能なパンバーを搭載しています。
    仕様カウンターバランス:4kg材質アルミ質量(kg)1.691直径(Φmm)ベース側:75耐荷重(kg)最大7
  • 58Vバッテリーヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)[農業機械]

    58Vバッテリーヘッジトリマーelex

    IDECH(アイデック)[農業機械]
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構 操作性に優れた最適な重量バランス設計。 作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。 手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。 4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。 最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm 5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属
    付属品スパナ・バッテリー・充電器トラスコ品番255-4478電圧(V)58消費電力(W)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2電源タイプ充電式アズワン品番69-3118-81
  • PISTON OS 0.25   13102GAH505 ホンダ

    PISTON OS 0.25 13102GAH505

    ホンダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷