薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH50

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH50 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20802426CDQ2AH50-125DMZ-A73L-125
¥24,590
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802435CDQ2AH50-125DMZ-A73L-XB11-125
¥24,590
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802444CDQ2AH50-125DMZ-M9BW-125
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802453CDQ2AH50-125DMZ-M9BWZ-XB11-125
¥27,120
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802469CDQ2AH50-125DMZ-M9BZ-XB11-125
¥26,680
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802478CDQ2AH50-15DMZ標準ストローク15
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802487CDQ2AH50-150DMZ-150
¥19,860
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802496CDQ2AH50-25DZ-M9BVL標準ストローク25
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802505CDQ2AH50-300DMZ-M9BAL-300
¥31,410
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802417CDQ2AH50-125DM-J79WZ-XB11-125
¥26,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする