薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH50

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH50 - SMC
ストローク
標準ストローク
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21005688CQ2AH50-10DZ10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005697CQ2AH50-100DZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005706CQ2AH50-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005715CQ2AH50-40DMZ40(M) ロッド先端おねじ
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005724CQ2AH50-50DMZ50(M) ロッド先端おねじ
¥12,710
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする