カテゴリ
- 事務用品(89)
- シャープペンシル替芯(5)
- 消しゴム(30)
- バイク純正部品(8,829)
- 自動車純正部品(4,494)
- トラック純正部品(4,236)
- 厨房用品(2,006)
- 卓上消耗品(1,681)
- 店舗什器・備品(1,401)
- 農業機械(1,023)
- 制御機器(801)
- パソコン/周辺機器(731)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(619)
- 自転車部品(500)
- 科学研究・開発用品(468)
- 機構部品(423)
- メカニカル部品(387)
- バイク部品(362)
- 学童・教育用品(274)
- 自転車整備工具・アクセサリー(256)
- 防災用品(210)
- FA担当者のオススメ新商品(193)
- 空調・照明・電設資材(174)
- 測定用品(161)
- 空圧工具(155)
- 作業服(152)
- 家電(128)
- 船舶用品・漁業資材(118)
- 電気材料(111)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(109)
- オフィス家具(107)
- 電動工具(105)
- 自動車補修部品(99)
- ヘルスケア(86)
- 切削工具(84)
- 農業・園芸資材(77)
- 作業工具(66)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- 農具(57)
- 保管用品(53)
- 介護用品(53)
- 防犯用品(52)
- 物流用品(49)
- 完成車(49)
- 医療(47)
- 安全靴・作業靴(42)
- トラック用品・パーツ(41)
- 印刷用紙/インク/印刷機(38)
- カー用品(37)
- 日用品(36)
- 清掃用品(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
- 手袋(36)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 塗料(32)
- 研磨材(32)
- 安全用品(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- 建材・エクステリア(23)
- 食品・飲料(22)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
- 建築金物(19)
- タイヤ・足回り(19)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 安全保護具(18)
- 救急・衛生(17)
- 安全標識(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- 洗車・清掃(15)
- 理美容(11)
- 梱包用品(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- 縫製用品(8)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 溶接用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測定関連サービス(3)
- バッテリー・電装(3)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- テープ(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ぺんてる(アストラム)(25)
- ホンダ(9,698)
- 三菱ふそう(3,558)
- CAPTAIN STAG(2,568)
- トヨタ(1,312)
- ミツビシ(1,273)
- 日野自動車(1,168)
- TKG(712)
- UK(三宝)(630)
- RS PRO(613)
- ニッサン(574)
- 和田助製作所(483)
- MAZDA(マツダ)(346)
- アインツ(294)
- EBM(江部松商事)(269)
- スズキ(252)
- メディアカバーマーケット(239)
- SKC(環境測定)(218)
- Vance&Hines(167)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ain」の検索結果

シャープペン芯 Pentel Ain ぺんてるアイン
ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006
3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ
glimmer(トムス)(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚当日出荷から8日以内出荷人気のインターロック(スムース編み)でノースリーブも登場仕様脇ハギアリ目付(g/m2)120、3.5oz素材ポリエステル生地スムース
消しゴム Pentel Ain ぺんてる アイン くっつくタイプ
ぺんてる(アストラム)¥53~税込¥58~1個当日出荷から4日以内出荷消しくずが散らばりにくく、リビングでの学習に適した消しゴムです。材質[消しゴム]PVC、[スリーブ]再生紙グリーン購入法適合
フィンヒーター AIN型
ヤガミ¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷から31日以内出荷優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。用途・乾燥炉内の空気加熱
M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030)
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個当日出荷M5Stack用の4~20mA電流アナログ測定ユニット コントローラにSTM32G030F6を使用した1チャンネルの4~20mA電流アナログ測定ユニットです。I2Cを介してM5Stackコアと通信し、ジャンパーキャップを介して内部や外部の電源配線の切り替えをサポートします。オンボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路により外部の電流センサーを正確に測定し、信号精度とシステムの安全性を確保します。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御などに適しています。 メインコントローラチップにSTM32G030F6 を搭載、M5ホストとはI2Cで通信 ジャンパーキャップで内部/外部電源を切り替え可能 ボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路で正確に外部電流センサを計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保 電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路で、デバイス全体に給電 開発環境:Arduino、UIFlowなど仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ、8KB SRAM)【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容AIN 4-20 mAユニット ×1、VH3.96-4.0P ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、ジャンパーキャップ ×3寸法(mm)56×24×13質量(g)8.2電源【外部DC】9~24V動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
M5Stack用AIN4-20mAモジュール13.2(STM32G030)
M5Stack¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷4チャンネルの4~20mA電流アナログ収集モジュール メインコントローラにSTM32G030F6を採用し、4~20mAの電流を計測できるM5Stack用のモジュールです。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御に使用できます。電源絶縁ICとオペアンプ回路により正確に外部電流をセンサーで計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保します。M5Stackとの通信はI2Cにより行い、ジャンパーキャップで内部電源と外部電源を切り替えられます。電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路により、デバイス全体に給電します。 STM32G030F6(32ビットArm Cortex-M0+ CPU)を搭載 I2CによりM5Stackと通信 2/4線センサーに対応(ジャンパーキャップで切り替え) ガルバニック絶縁チップを搭載 開発環境:Arduino IDE、UIFlowなど仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ/8KB SRAM)【電源絶縁IC】F2424S-2WR3【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容4-20mAモジュール ×1、ジャンパーキャップ ×12、2.54mmプラグインターミナルブロック ×5寸法(mm)54×54×13質量(g)26.9電源(V)【外部DC】9~24動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
DA継手インクリーザー
東栄管機¥119~税込¥131~1個当日出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。形状インクリーザー材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法Z(mm)10
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。耐熱温度(℃)約400
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
アズピュア イオナイザー
アズピュア(アズワン)¥61,800税込¥67,9801個当日出荷すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。放電方式DC方式付属品ACアダプター、アース線寸法(mm)175×90×200質量(kg)約1.8消費電力(W)15電源AC100V(50/60Hz)風量約1.4m/s以上イオンバランス±5V以下オゾン発生量(ppm)0.03以下アズワン品番2-2161-01
AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2
iFLYTEK(アイフライテック)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳をこの一台で完結、iFLYTEK AINOTE 2。【極薄・極軽・大画面|驚異の携帯性】。電子ノートの概念を変える、厚さわずか4.2mm・重量295gの超薄軽量ボディ。10.65インチの大画面電子ペーパーを搭載し、最高の携帯性と視認性を両立。コンパクトで、場所を選ばずモバイルワークが可能です。【次世代AIアシスタント|ChatGPT-5で思考を加速】。会議音声の自動議事録化、専用AIボタンによる即時質疑応答、キーワード検索からドキュメント自動作成まで。先進のChatGPT-5モデルを搭載し、アイデア出しから資料整理までを強力にサポートする賢いスマートノートです。【Wacom技術による紙感筆記|アイデアをなめらかに記録】。iFLYTEKとWacomが共同開発したスタイラスペンが、電子メモに革命を起こします。低遅延技術と最適化されたリフレッシュレートで、まるで紙に書いているようなリアルな筆記感覚を実現。滑らかな書き心地で創造性を最大限に解放します。【プロ級文字起こし翻訳|グローバルコミュニケーションを支援】。会議・講義を高精度録音し、リアルタイムで文字起こし。16言語の音声文字起こし・11言語のリアルタイム翻訳で言語の壁を越えたコミュニケーションをサポート。国際ビジネスで真価を発揮します。【目にやさしい|快適な電子書籍リーダー】。まぶしさやブルーライトを大幅カットし、長時間の読書にも最適。電子書籍から資料閲覧まで、目の負担を軽減し、没入できる読書体験を提供します。【スケジュールとメモの連携|スマート生産性向上】。手書き電子メモに付けた「?」「。」記号からToDoを自動抽出。Googleカレンダーと連携し、予定とノートを一元管理。計画と実行のサイクルを完結させます。【Android 14 & Google Play|アプリで可能性を拡張】。Android 14を搭載し、Google Playからアプリを直接インストール可能。お好みのアプリと組み合わせ、最適なワークフローを構築できます。【驚異の長時間駆動|充電の煩わしさから解放】。4000mAhの大容量バッテリー搭載で、最大2週間の連続使用を実現。頻繁な充電不要で、仕事や学習のフローを中断させません。【大容量&堅牢セキュリティ|ローカル保存でデータを強力保護】。大容量ストレージを搭載し、すべてのデータを端末内にローカル保存。さらに、様々なセキュリティ基準に準拠しており、あなたのアイデアやノートを厳格かつ安全に保護します。【シームレスなマルチデバイス連携|ワークフローを最適化】AINOTE Mobileアプリ・PC版との連携により、全てのデバイス間でノートを自動同期。オフィス、自宅、外出先を問わず、いつでも最新情報にアクセス可能です。色シルバー本体寸法(mm)約247×178×4.2本体質量(g)295ディスプレイ10.65インチ E-inkクロススクリーン(1920×2560、300PPI)使用CPU8core 2.2GHz記録ファイル形式pdf、epub、txt、mobi、azw、jpeg、png、doc(x)、xIs(x)、ppt(x)録音時間280分バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-COSAndroid 14.0/GMS認定ワイヤレス通信WiFi 6+Bluetooth 5.4記録メディア内蔵メモリタッチパネル方式タッチ+タッチペン音声4マイクストレージ4GB RAM+64GB
ボルトレス棚用差込銘板
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけです。用途トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけの見出しサインです。付属品取付用アタッチメント、カード2枚高さ(mm)65奥行(mm)70間口(mm)200
CHAlliance 茶がら入り 抗菌消臭インソール
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881足当日出荷本来廃棄される茶殻を再利用しインソールに配合したサステナブルなインソールです。緑茶成分のカテキンが嫌な臭いを消臭し、カテキンの抗菌作用で菌の増加を抑制します。適度な弾力性が歩行時の衝撃を吸収し、腰や膝への負担を軽減します。この茶がら入りインソールは(株)伊藤園と日本ケミフェルト(株)の共同開発商品です。緑茶ペットボトル(600ml)約2本分の茶殻を使用しています。多量の水を含んだ茶殻を乾燥させることなくリサイクルできる技術で、燃料消費や二酸化炭素発生を抑制しています。トラスコ品番457-9697材質上面:ポリエステル・ウレタンスポンジ、底面:天然ゴム・ナイロン繊維色表:茶色、裏:抹茶色適合サイズ(cm)靴:21.0~28.0
iFLYTEK AINOTE 2
iFLYTEK(アイフライテック)¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷10.65インチ超薄型大画面と滑らかな書き心地。録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳を1台で完結。11言語双方向翻訳とリアルタイム文字起こし対応。手書き内容は高精度でテキスト化。軽量スタイラスペン(162mm/19g)、4096筆圧レベル対応。4GB+64GBストレージ搭載、Google Play対応。83言語手書き認識と10言語翻訳でビジネスを支援。活用シーン:会議内容をリアルタイムで文字起こしし、記録漏れの心配やメモの手間を軽減します。さらに、すべての記録内容が完全に同期し、ワンクリックで瞬時にアクセス可能。内容の振り返りやアイデア整理もスムーズに行え、業務効率を大幅に向上させます。133言語の手書きのテキスト化機能と11言語間の双方向翻訳で、グローバルなコミュニケーションやビジネスにおいて心強いパートナーとなります。80種類以上の豊富なノートテンプレートを搭載。自分のスタイルや目的に合わせて、自由自在に記録できます。思考の可視化を促し、学習・仕事・日常メモなど、さまざまなシーンで活用できます。録音時間280分(1回)
DA継手インクリーザー 透明
東栄管機¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。形状インクリーザー材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色透明寸法Z(mm)10
超精密ピンセット
TGK(東京硝子器械)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から63日以内出荷.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
コネクタ端子台変換ユニット
omron(オムロン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から114日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
AIボイスレコーダー AINOTE Air2
iFLYTEK(アイフライテック)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷記録・要約・翻訳・読書が1台で完結、iFLYTEK AINOTE Air 2。【文字をテキスト化】。83言語対応のテキスト化機能を搭載し、授業の板書や学習ノート、会議メモを瞬時にデジタル化できます。手書きの自由さとデジタルの便利さを両立させ、メモ整理が劇的に変わります。手書きのメモは自動的にテキスト変換され、AIによるスマートな管理や検索が可能です。【15言語 音声文字起こし×10言語 双方向翻訳】。話者を自動識別し、15言語対応のリアルタイム音声文字起こしで重要な発言を逃さず記録。さらに、10言語対応の双方向翻訳を無料でサポートし、国際会議や語学学習もスムーズに行えます。【ChatGPTで生産性が大幅アップ!】。ChatGPTと連携することで、会議内容を整理し、瞬時に議事録を作成できます。【録音・書き込み・読書のオールインワン】。会議なども簡単に録音し「音声からテキスト化」したり、手書きのメモを取りながら音声をスムーズにテキスト変換する「書き込み&音声同期」が可能です。また、PDF、EPUB、MOBIなど、豊富な電子書籍フォーマットに対応。周囲の明るさに応じて暖色と寒色の読書モードを24段階調整可能で、PDFや電子書籍の読書でも目に優しく、快適な読書体験を提供します。【スマートスケジュール管理】。☆、○などの記号を手書きメモに付けるだけで、ToDoリストや重要事項を自動生成できます。スケジュール管理や週間レポートの表示にも対応し、デジタルノートで仕事の効率を大幅に向上させます。【超薄型・軽量設計】。厚さわずか5mm、重さ約230gの超薄型メタルボディで、強度と携帯性を両立。軽量設計で手軽に持ち運べて、ビジネスシーンや移動中などの外出先でもメモやノートを記録可能です。付属品本体、TYPE-Cケーブル、取扱説明書、専用スタイラスペン本体寸法(mm)(約)193×137×5.0~6.5本体質量(g)(約)230バッテリー2600mAh使用時間最大:[待機]108日間 [連続使用]7ディスプレイ8.2インチ E-ink モノクロスクリーン(1920×1440、 293 ppi)保証期間1年記録ファイル形式[電子書籍]pdf、mobi、epub、txt、azw3、[ドキュメント]doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptxOSAndroid 11.0ワイヤレス通信Wi-Fi + Bluetooth 5.0接続ポートUSB Type-C音声システム:4マイク+スピーカーカメラ仕様5MP(文書スキャン対応)ストレージ4GB RAM+32GB
カップ
スリーライン¥819税込¥9011個5日以内出荷から6日以内出荷パステルトーン、ビビッドカラー、絵柄ものと多彩に揃いました。どれも使いやすい形状となっています。材質メラミン容量(mL)230寸法(mm)104×82×80対応食器洗浄機、消毒保管庫
インフクリン
UYEKI¥1,398~税込¥1,538~1個(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷気になる所にスプレーするだけ! 塩素系成分不使用のウイルス対策スプレー。 世界初!!新成分「持続型抗ウイルス剤」がウイルスをキャッチし、99.9%以上低減します。 また、抗ウイルスコーティングにより、約1ヶ月効果が持続します。 ふき取り不要、スプレーするだけで効果を発揮。 塩素系成分は使用しておりません。 お子様、ペットもいる環境でもご使用いただけます。用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところ成分エタノール、陰イオン系ナトリウム塩
やじるし君
リンレイテープ¥679~税込¥747~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。 (注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ) 既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。 感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。用途『誘導・案内・整列』目的として引張強度(N/cm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
インフクリン ウェットシート
UYEKI¥499税込¥5491個(20枚)当日出荷気になる所にスプレーするだけ! 塩素系成分不使用のウイルス対策スプレー。 世界初!!新成分「持続型抗ウイルス剤」がウイルスをキャッチし、99.9%以上低減します。 また、抗ウイルスコーティングにより、約1ヶ月効果が持続します。 ふき取り不要、スプレーするだけで効果を発揮。 塩素系成分は使用しておりません。 お子様、ペットもいる環境でもご使用いただけます。用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところ成分エタノール、陰イオン系ナトリウム塩シリーズインフクリン商品タイプ携帯用効果抗ウイルス
【オーダー】NRゴムシート 1穴
ノーブランド¥271~税込¥298~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ
CONTEC(コンテック)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ0~20mA応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
フロアボックス用AVプレート
カナレ電気¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン
吾妻商会(AZUMA)¥2,998~税込¥3,298~1本(2m)ほか4日以内出荷NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品。照明や太陽の光を蓄え暗闇で暗闇で約6時間光り続けます。アルミ製カラビナ2個付き(サービス品)用途工事現場・倉庫・工場・住宅・駐車場等一般の方の立入防止等に使用。材質高密度ポリエチレンJIS規格JC線径(mm)6最大輝度(cd/m2)103(20分後)
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料NP型A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
K型角型容器 25Aドレン付
スイコー¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM色オレンジ
【オーダー】鉄 L型ブラケット 1穴×2長穴
ノーブランド¥1,495~税込¥1,645~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数3材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】アルミ L型ブラケット 1穴×2長穴
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。板厚(mm)1.5/2.0/3.0材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら穴数3材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料NP型A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ
CONTEC(コンテック)¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 デジタルアイソレータによるバス絶縁 設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ0~20mAバス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch
...