カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • 制御機器(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak-16」の検索結果

関連キーワード
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチームトラップAK-16型(1.0MPa用) ベン

    スチームトラップAK-16型(1.0MPa用)

    ベン
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~1.0RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • スチームトラップAK-16型(0.7MPa用) ベン

    スチームトラップAK-16型(0.7MPa用)

    ベン
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • スチームトラップAK-16型(1.6MPa用) ベン

    スチームトラップAK-16型(1.6MPa用)

    ベン
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~1.6RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • スチームトラップAK-16型(0.3MPa用) ベン

    スチームトラップAK-16型(0.3MPa用)

    ベン
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.3RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用 アキレス

    アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用

    アキレス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質特殊塩ビ樹脂寸法L1(mm)36寸法D1(mm)91寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
  • 手打刻印ハンドル 尼崎彫刻工業

    手打刻印ハンドル

    尼崎彫刻工業
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
    材質ヘッド・シャフト:合金グリップ:樹脂質量(kg)0.2
  • AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)

    AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 水道凍結防止器 サーモなし アサヒ特販

    水道凍結防止器 サーモなし

    アサヒ特販
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
    付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
  • 耐油懐敷 華かすみしょうぶ アーテック[和紙]

    耐油懐敷 華かすみしょうぶ

    アーテック[和紙](1件のレビュー)
    468税込515
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    無蛍光和紙を使用しております。 長時間経過しても、油がにじみません。
    材質無蛍光和紙
  • ロングニップル(金型用) エスコ

    ロングニップル(金型用)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    金型用。
    材質真鍮使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • ツバなし固定ブッシュ(精級) ケーエム精密

    ツバなし固定ブッシュ(精級)

    ケーエム精密
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • かん合タイプ メタカラーAK 下地部材 積水樹脂

    かん合タイプ メタカラーAK 下地部材

    積水樹脂
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
    長さ(mm)3000仕上ABS
  • メタカラーAK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAK かん合タイプ フラット型

    積水樹脂プラメタル
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地部材は別売りです。
    材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
  • AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)

    AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質スチールシールシールなし
  • スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコ

    スペーサー 10個 EA439AKシリーズ

    エスコ
    3,090税込3,399
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
    材質鋼板
  • ノッチクリーンフィルタ 大生工業

    ノッチクリーンフィルタ

    大生工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150
  • Amacho 数字刻印セット 16.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 数字刻印セット 16.0mm

    尼崎彫刻工業
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番509-7860セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)2.5文字種別数字
  • 各命札 ストラップ 金井産業

    各命札 ストラップ

    金井産業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
    用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
  • マスターリンク リフテック

    マスターリンク

    リフテック
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    チェーンスリングなどの部材同士をつなぐ結合金具です。
  • メタカラーAK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAK かん合タイプ フラット型

    積水樹脂プラメタル
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
    材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
  • アタマカクシテ(樹脂)(小箱) 大阪魂

    アタマカクシテ(樹脂)(小箱)

    大阪魂
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質樹脂厚さ(mm)1.1
  • CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ

    CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ

    カーシーカシマ
    5,490税込6,039
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するパンツ。 生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。 すっきりと洗練されたスタイルをデザインに取り入れています。 機能を絞り込むことでシンプルに仕上げています。
    種別パンツ/スラックスシリーズBRIGHT TWILL STRETCH混率(%)ポリエステル100分類パンツ機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、ウエストゴム仕様、ひも調節、フロント隠しボタン、ダブルループ、サイドバックポケット
  • CAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ カーシーカシマ

    CAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ

    カーシーカシマ
    5,690税込6,259
    1本
    4日以内出荷
    高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するカーゴパンツ。 生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。 ストレスが少なく幅広い体型をカバーできるイージーパンツ仕様の、時代にマッチしたシルエットを採用。 二重構造のダブルポケット、立体構造の膝まわりなどウェアとしての完成度を追及しています。
    種別カーゴスラックスシリーズBRIGHT TWILL STRETCH混率(%)ポリエステル100分類カーゴパンツ機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、フロント隠しボタン、ダブルループ、股下補強布、ウエストゴム仕様、ひも調節、ダブルカーゴポケット、膝の立体設計
  • CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ

    CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ

    カーシーカシマ
    5,690税込6,259
    1本
    4日以内出荷
    高いストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現するパンツ。 ポリエステル100%のツイル素材は光沢を抑えたマットな表情が特徴。 ウエストにゴムを入れたイージーパンツ仕様は稼働時のストレスが少なく、ストレッチ効果でさまざまな体型の方にフィットします。 膝の立体設計や補強に加え、ポケットの充実を図るなど、ハードワークにも対応する機能性を持たせました。
    種別パンツ/スラックスシリーズMATT TWILL STRETCH混率(%)ポリエステル100分類パンツ機能ストレッチ、速乾、帯電防止、ウエストゴム仕様、ひも調節、膝の立体設計、サイドバックポケット、マチ仕様、フロント隠しボタン、膝裏補強布、ダブルループ
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • 75mm ハード・パテベラ(ステンレス製) エスコ

    75mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA579AK-16刃幅(mm)75
  • クイックバークランプ EA526AKシリーズ エスコ

    クイックバークランプ EA526AKシリーズ

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    口深(mm)85
  • 6.0x 80mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本) エスコ

    6.0x 80mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)

    エスコ
    770税込847
    1パック(10本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)6×80頭部形状(+)トラス頭入数10本
  • 精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    860税込946
    1個ほか
    翌日出荷
  • ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ 浅野金属工業

    ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ

    浅野金属工業
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
    材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1
  • ハーネスフロアー (1AK1) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AK1)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • 6.0x 70mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本) エスコ

    6.0x 70mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    640税込704
    1パック(10本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)6×70頭部形状(+)トラス頭入数10本
  • AKブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    AKブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカー従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
    材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
  • 寿司容器 新万角18-11F らいらく金 リスパック リスパック

    寿司容器 新万角18-11F らいらく金 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
    材質PSP寸法(mm)180×110×30質量(g)3.8
  • 6.0x 60mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本) エスコ

    6.0x 60mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)

    エスコ
    550税込605
    1パック(10本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)6×60頭部形状(+)トラス頭入数10本
  • 6.0x 40mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本) エスコ

    6.0x 40mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(10本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)6×40頭部形状(+)トラス頭入数10本
  • ダルマブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    ダルマブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    シーブの溝はラウンド型です。 サイズ75については「Vシーブタイプ」で展開しています。
    材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)2.6寸法L(mm)268使用荷重(t)1.6寸法d(mm)16寸法L1(mm)44寸法t(mm)25寸法B(mm)110寸法D1(mm)78ロープ径(Φmm)(最大)22寸法L2(mm)137寸法B2(mm)10.5寸法B1(mm)22寸法t1(mm)56ベアリング呼び番号6304シーブ径(mm)100シーブ数1六角レンチ径(Φmm)5
  • 6.0x 90mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本) エスコ

    6.0x 90mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)

    エスコ
    900税込990
    1パック(10本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)6×90頭部形状(+)トラス頭入数10本
  • メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エンド

    積水樹脂プラメタル
    549税込604
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
    材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用