レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム ステンレス細幅アジャスター 固定穴付
アンカー固定穴を備えた細幅設計のステンレス製アジャスター。壁際や狭所でも設置しやすい構造です。
用途
クリーンブース、各種機械等の安定設置に
材質
SUS304
全長(mm)
125.5
質量(g)
290
ねじ径
M16
ねじ長さ(mm)
100
表面処理
電解研磨
取付穴径(Φmm)
14
許容荷重
510kgf
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508768
AK16B
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください