ラクフィル10型 フレームダイキン工業翌日出荷
ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-FR12●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時フレーム(mm)(W×H×D)365×520×165商品タイプフレーム