曜日別特売

インバータオイルコン10型

インバータオイルコン10型 - ダイキン工業

負荷0~100%の全領域で高精度温度制御_x000D_
独自開発の圧縮機とINVによる省エネ_x000D_
油煙環境や長距離の輸送にも強い耐環境性能_x000D_
Modbus対応をオプション化(RS422/485 搭載)_x000D_
エアフィルタの改良により凝縮器フィンの目詰まり抑制

仕様●プロペラファン:54W●圧縮機(全密閉DCスイング式)(kW):0.75相当●候補なし:AKJ35A-H●使用可能液:水溶性切削・研削液、切削・研削油、潤滑油、油圧作動油、工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)●蒸発器:オープンコイル式●能力制御範囲:0~100%●輸送振動性能:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz 掃引/5 min)質量(kg)52使用温度範囲(℃)【室温】5~45/【タンク液温】5~50保護構造IP2X寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1045×360×440分解能油温制御コントローラー:±0.1℃タイマ機能【ONタイマ】1~999時間(1時間単位設定)ヒーター容量(kW)1外装色アイボリーホワイト消費電力(kW)最大:【冷却時200V】1.37(50Hz)/1.38(60Hz)・【冷却時220V】1.39(60Hz)・【加熱時200V】1.20(50/60Hz)【加熱時220V】1.44(60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度運転音(dB)(A)62冷却能力(kW)3.2/3.5(50/60Hz)凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24最大消費電流(A)【冷却時200V】5.2(50Hz)5.1(60Hz)・【冷却時220V】4.8(60Hz)・【加熱時200V】3.8(50/60Hz)・【加熱時220V】4.2(60Hz)冷媒封入量(kg)(R410A)0.88内容量1台
注意
※冷却能力は標準点(タンク液温:35℃、室温:35℃、使用油:ISO VG32)における値を示します。製品公差は約±5%あります。_x000D_
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。また電圧変動幅は±10%以内です。電圧変動幅が±10%を超える場合は別途ご相談ください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80389106AKJ35A-H
800,000
499,800
549,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする