カテゴリ

  • バイク部品(806)
  • 切削工具(365)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(355)
  • ねじ・ボルト・釘(290)
  • パソコン/周辺機器(250)
  • 塗料(207)
  • 制御機器(206)
  • 科学研究・開発用品(129)
  • 研磨材(126)
  • 測定用品(106)
  • 建築金物(95)
  • 接着剤・補修材(93)
  • 家電(83)
  • 作業工具(75)
  • 電気材料(72)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 学童・教育用品(46)
  • メカニカル部品(45)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • オフィス家具(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 電動工具(23)
  • 物流用品(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • バイク純正部品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 厨房用品(15)
  • 洗車・清掃(12)
  • 手袋(12)
  • 事務用品(11)
  • 医療(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 安全保護具(10)
  • カー用品(9)
  • 作業服(8)
  • 農業機械(8)
  • 安全標識(7)
  • 防災用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • テープ(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 介護用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alc」の検索結果

3,852件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALCビッグアンカー 旭化学工業

    ALCビッグアンカー

    旭化学工業(22件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
    用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400

    bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック測定範囲(mg/L)0.000~1.000ウォームアップ時間約15秒反応時間3~5秒時間吹きかけ時間:約5秒使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510材質ABS樹脂幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18使用温度(℃)0~35※結露なきことセンサータイプ半導体センサー測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示寸法(cm)吹きかけ距離:約1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
  • ALC補修セメント 家庭化学

    ALC補修セメント

    家庭化学(15件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
    用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm適応下地ALC
  • ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(8件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
    用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • ALCセメント サンホーム

    ALCセメント

    サンホーム(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(850g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
    用途軽量コンクリート充填補修材色白標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物硬化時間30~60分(気温20~25℃)
  • ALC補修セメント 家庭化学

    ALC補修セメント

    家庭化学
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
    用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で1000×320mm適応下地ALC
  • ヒットビス ALC用 WAKI(和気産業)

    ヒットビス ALC用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
    用途ALC用ビスねじ径M4適合材ALC
  • ALCビス トラス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ALCビス トラス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥979税込¥1,077
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS430表面処理サスガードSG頭部形状トラス
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • ALCタッピング JEFCOM(ジェフコム)

    ALCタッピング

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(48個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材ALC
  • ヒットビス ALC用 若井産業

    ヒットビス ALC用

    若井産業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)ねじ径M6適合材ALC
  • ALCプラアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ALCプラアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(10本)
    当日出荷
    ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)
    全長(mm)60ボルトW3/8適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)直径(mm)14下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65有効ネジ長さ(mm)20
  • ALCビス 箱入 ウイング

    ALCビス 箱入

    ウイング(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(180本)ほか
    当日出荷
    ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
    用途ALC下地+木材取付に。材質鉄表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
  • エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ

    エヌピーALCアンカー NBAタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
    用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
  • ALC雌ネジアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ALC雌ネジアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(9本)ほか
    当日出荷
    ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
    用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など適合材ALCねじの呼び3/8最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
  • ブロッカー(ALCブロック用アンカー) 若井産業

    ブロッカー(ALCブロック用アンカー)

    若井産業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用付属品専用打込棒ドリル径(Φmm)14.5適合材ALCブロック
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)

    ハウスビーエム
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2
  • マルチALCビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチALCビス徳用箱

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(130本)ほか
    当日出荷
    ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
    用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • ターボアンカー(ALC用) エスコ

    ターボアンカー(ALC用)

    エスコ
    ¥5,900税込¥6,490
    1箱(50本)
    翌日出荷
    ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
    用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
  • ALCコア BOSCH(ボッシュ)

    ALCコア

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
    用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
  • ALC鋸 神東工業

    ALC鋸

    神東工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • セーバソーブレード(湾曲)(ALC用) HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード(湾曲)(ALC用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(2枚)
    当日出荷
    湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
    用途ALC用(ラス入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6切断能力(mm)ALC厚さ/110以下
  • マルチALCビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチALCビス徳用箱

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(230本)ほか
    当日出荷
    ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
    用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5表面処理ステンコーティング頭部形状皿穴の形状十字穴
  • ステンALCドライブ 大阪魂

    ステンALCドライブ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号No.2
  • セーバーソーALC木工用 ハウスビーエム

    セーバーソーALC木工用

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数3×3
  • ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ

    ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入

    サンコーテクノ
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック
    当日出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
  • ターボアンカー (ALC用) エスコ

    ターボアンカー (ALC用)

    エスコ
    ¥7,050税込¥7,755
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。
    用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60適合材ALC本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16
  • アルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    当日出荷
    アルコールチェッカーBS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000専用マウスピースです。
    用途マウスピース式アルコールチェッカーのマウスピース適合BS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000寸法(mm)135×8.5(一袋)質量(g)40(一袋)
  • 3カ-W ALCアンカー(メネジ 大阪魂

    3カ-W ALCアンカー(メネジ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転数施工回転数:10回転
  • ALCビス プラケース入 ウイング

    ALCビス プラケース入

    ウイング(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(60本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
    用途ALC下地+木材取付に。材質鉄表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
  • エルビス(ALCビス)フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エルビス(ALCビス)フレキ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥829~税込¥912~
    1袋(21本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
    用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
  • ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ

    ALC用コアドリル セット(ストレート)

    ミヤナガ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
    用途ALC材への穴あけ作業に
  • ALC用コアドリル (PC) ミヤナガ

    ALC用コアドリル (PC)

    ミヤナガ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)150適合材ALC材、鉄筋カッター長(mm)180
  • ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)

    ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10本)
    当日出荷
    8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
    用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
  • ALC アンカー ALC4.5X50打込棒 イー・プランナー

    ALC アンカー ALC4.5X50打込棒

    イー・プランナー
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    4日以内出荷
    ALC用アンカー
  • ドラゴンALC用コアフルセット ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアフルセット

    ハウスビーエム
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    5日以内出荷
    有効長(mm)150