カテゴリ

  • 建築金物(75)
    • 鍵・錠前(41)
    • メーカー純正合鍵作成サービス(2)
    • ドア・扉金物(2)
  • 防犯用品(22)
    • 南京錠(19)
  • 店舗什器・備品(1,301)
  • メカニカル部品(347)
  • 電気材料(243)
  • 切削工具(187)
  • 制御機器(98)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • 防災用品(78)
  • 厨房用品(58)
  • 安全保護具(36)
  • 学童・教育用品(20)
  • 食品・飲料(17)
  • 物流用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 安全標識(11)
  • 介護用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 作業服(5)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alpha」の検索結果

2,677件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALPHA 取替ノブ アルファ

    ALPHA 取替ノブ

    アルファ(10件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット
    当日出荷
    カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
    用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
  • 可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V セルスター

    可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V

    セルスター(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
    用途DC12V/24V車付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)112タイプ無線機能充実タイプ使用温度範囲(℃)-10~+65電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 感圧センサ(円形・小) TAIWAN ALPHA

    感圧センサ(円形・小)

    TAIWAN ALPHA
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    圧力によって抵抗値が変わるセンサ 従来モデルのALPHA-MF01-N-221-A04の後継製品で、測定誤差が±5%から±2%へと小さくなっています。さらに動作温度の範囲が広くなり、製品寿命も長くなっています。 このセンサは、圧力がかかっていないときは抵抗値が20MΩ以上ありますが、圧力が増えるにしたがって抵抗値が下がっていきます。測定範囲は、約10~1000g(0.1~9.8N)で、1000gのときの抵抗値は約800Ωです。センサ部分は円形で、感圧エリアの直径は約1cmです。動作温度範囲は、従来品が-20℃~+70℃でしたが、-30℃~+85℃に改善されています。
    その他【感圧エリア】Φ10.2mm、【長期ドリフト】10%log10(time)、【ヒステリシス】0.1レンジ【感圧】約10~1000g(0.1~9.8N)寿命1000万回抵抗(MΩ)20~測定誤差±2%(同一製品間誤差±5%)反応速度(秒)~1動作温度範囲(℃)-30~+85
  • ALPHA チューブラ式シリンダー本締錠 アルファ

    ALPHA チューブラ式シリンダー本締錠

    アルファ(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブラ式シリンダー本締錠
    用途木製扉用適合扉厚(mm)31~52バックセット(mm)60
  • 角度可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-D1V セルスター

    角度可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-D1V

    セルスター(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    超高感度X/Kバンド受信 信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間 新Hシステム対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
    用途DC12V車専用付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)76タイプコンパクトタイプ使用温度範囲(℃)-10~+65電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く)受信周波数Xバンド、Kバンド受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ)

    S-TEX Alpha XC520

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    用途─色グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • arrows Alpha2 FCNT

    arrows Alpha2

    FCNT
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    翌日出荷
    強さと美しさで、。想像を超えていく。世界最高水準の頑丈さ×ハイパフォーマンス
    仕様nanoSIM / eSIM(nanoSIM+eSIM または eSIM×2)寸法(mm)155×72×8.6質量(g)187使用CPUDimensity 8350 Extreme、オクタコア(3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz)外部メモリーmicroSDXC(2TB)バッテリー容量(mAh)5370OSAndroid(TM)16
  • S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ)

    S-TEX Alpha XC820

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    用途─色グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピュアクリーンウォーター(25cc) PC-ALPHA FURUTECH

    ピュアクリーンウォーター(25cc) PC-ALPHA

    FURUTECH
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
  • Alphaバナー(アルファバナー) 友屋

    Alphaバナー(アルファバナー)

    友屋
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    4日以内出荷
    付属品収納バック材質ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等寸法(幅W×高さH)(mm)バナー/屋外:2000or3000×1600~2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600~2500
  • Alphaバナー用オプション 友屋

    Alphaバナー用オプション

    友屋
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    4日以内出荷
  • Alpha Wire ケーブルグランド  自消性 ロックナット付き ALPHA

    Alpha Wire ケーブルグランド 自消性 ロックナット付き

    ALPHA
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • シーメンス アクセサリ Alpha SIEMENS

    シーメンス アクセサリ Alpha

    SIEMENS
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Alpha Anchor の 4 つの壁面取り付け爪と 4 つの壁面アンカーで構成されています。正味重量: 108 g
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:Alpha●コード番号:210-9445アズワン品番65-8061-54
  • シーメンス ブラケット Alpha SIEMENS

    シーメンス ブラケット Alpha

    SIEMENS
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    バスバーシステム用の Siemens 400 及び 630 DIN アクセサリブッシュフランジです。CE 及び EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:フランジ●範囲:Alpha●コード番号:228-8242アズワン品番65-8076-31
  • シーメンス アダプタ Alpha SIEMENS

    シーメンス アダプタ Alpha

    SIEMENS
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Alpha 630 DIN はマーシャリングボックス用のステーで、高さ 300 mm、奥行き 210 mm です。EAC によって承認されてい
    仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2864アズワン品番65-8074-66
  • プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車

    テンテキャスター
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • 同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入 Alpha Wire

    同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入

    Alpha Wire
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(30m)
    当日出荷
    MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity
    仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65
  • ワイドウルブズ MOVE ALPHA ミドルカット おたふく手袋

    ワイドウルブズ MOVE ALPHA ミドルカット

    おたふく手袋
    ¥3,998税込¥4,398
    1足
    5日以内出荷
    くるぶしまでガードするミドルカット。ソール:軽量化とクッション性をより引き出し、軽くて丈夫・柔らかさと反発力が従来品より増しました。 先芯:鋼鉄先芯の耐圧迫と耐衝撃性能は自社基準を有しています。 インソール:軽量EVAハニカムインソールを採用。軽くてクッション性が良い。
    材質アッパー:ポリウレタン 先芯:鋼鉄先芯 ライニング:ポリエステル ソール:発泡EVA+TPR底 インソール:軽量EVA足囲EE
  • プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式

    テンテキャスター
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
    仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車

    テンテキャスター
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車

    テンテキャスター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • シーメンス 断面カバー Alpha SIEMENS

    シーメンス 断面カバー Alpha

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens リザーブセクションフロントカバーはプラスチック素材で、正味重量は 0.92 kg です。幅は 500 mm です。高さは 450 mm です
    仕様●アクセサリタイプ:カバーキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3262アズワン品番65-8087-12
  • シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート Alpha

    SIEMENS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 2221 g です
    仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3274アズワン品番65-8083-99
  • プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • Alpha Wire シリコンチューブ ナチュラル ALPHA

    Alpha Wire シリコンチューブ ナチュラル

    ALPHA
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1リール(30個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Alpha Wire  2重同軸ケーブル ALPHA

    Alpha Wire 2重同軸ケーブル

    ALPHA
    ¥53,980税込¥59,378
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様シース材質 = 塩化ビニール(PVC)シース色 = 青リール長さ = 30m特性インピーダンス = 78 Ω断熱材 = PP外径 = 8.23mm容量 = 63.96 pF/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽速度比 = 0.65導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 端子 Alpha SIEMENS

    シーメンス 端子 Alpha

    SIEMENS
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Terminal 1 極絶縁の 143 A 入出力ユニット(各 1 x 4-35 mm スクエア)を備えています。EAC によって承認されています。正味重量は 69 g です
    仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2875アズワン品番65-8075-93
  • シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート Alpha

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 720G です
    仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3185アズワン品番65-8084-18
  • シーメンス 端子 Alpha SIEMENS

    シーメンス 端子 Alpha

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 2 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 420 g です
    仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2881アズワン品番65-8075-59
  • プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車

    テンテキャスター
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • シーメンス 端子 Alpha SIEMENS

    シーメンス 端子 Alpha

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 1 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されてい
    仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2880アズワン品番65-8075-06
  • シーメンス カバーキャップ Alpha SIEMENS

    シーメンス カバーキャップ Alpha

    SIEMENS
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のメータクロージングフードは、メータサポートプレートを密封できるようにケーブル取り回し開口部を塞ぐために使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 48 g です
    仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2870アズワン品番65-8075-23
  • シーメンス 端子 Alpha SIEMENS

    シーメンス 端子 Alpha

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 絶縁 Terminal 1 極、220A 入出力ユニット(各 1 x 6-70 mm 角型)付き。EAC によって承認されています。正味重量は 110 g です
    仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2882アズワン品番65-8072-36
  • シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート Alpha

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 600 mm です 正味重量は 140 1 g です
    仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3308アズワン品番65-8084-30
  • シーメンス 取り付けキット Alpha SIEMENS

    シーメンス 取り付けキット Alpha

    SIEMENS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の回路図ポケットは、プラスチック製で奥行きが 30 mm です。接着式です。高さは 238 mm です
    仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3225アズワン品番65-8084-09