カテゴリ
- 建築金物(51)
- 鍵・錠前(40)
- ドア・扉金物(1)
- 防犯用品(19)
- 南京錠(16)
- 店舗什器・備品(1,215)
- 切削工具(187)
- パソコン/周辺機器(71)
- 電気材料(69)
- 厨房用品(54)
- 安全保護具(36)
- 防災用品(27)
- 制御機器(26)
- 食品・飲料(14)
- 学童・教育用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 安全標識(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- バイク部品(5)
- 介護用品(5)
- 作業服(5)
- 物流用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- アルファ(284)
- ALPHA(69)
- LEPLUS NEXT(5)
- Siretta(4)
- アルファ[販促](1,028)
- アルファフーズ(10)
- アルファメディカル(5)
- アルファ・エレクトロニクス(10)
- アルファ・ローヤル(43)
- アルファー食品(29)
- アルファ技研(10)
- スイッチサイエンス(5)
- タイテックス(93)
- プロト(4)
- ミドリ安全(36)
- メディアカバーマーケット(53)
- ラムマウント(5)
- レイ・アウト(10)
- ワルター(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ALPHA 取替ノブ
アルファ(11件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
感圧センサ(円形・小)
TAIWAN ALPHA¥599税込¥6591個当日出荷圧力によって抵抗値が変わるセンサ 従来モデルのALPHA-MF01-N-221-A04の後継製品で、測定誤差が±5%から±2%へと小さくなっています。さらに動作温度の範囲が広くなり、製品寿命も長くなっています。 このセンサは、圧力がかかっていないときは抵抗値が20MΩ以上ありますが、圧力が増えるにしたがって抵抗値が下がっていきます。測定範囲は、約10~1000g(0.1~9.8N)で、1000gのときの抵抗値は約800Ωです。センサ部分は円形で、感圧エリアの直径は約1cmです。動作温度範囲は、従来品が-20℃~+70℃でしたが、-30℃~+85℃に改善されています。その他【感圧エリア】Φ10.2mm、【長期ドリフト】10%log10(time)、【ヒステリシス】0.1レンジ【感圧】約10~1000g(0.1~9.8N)寿命1000万回抵抗(MΩ)20~測定誤差±2%(同一製品間誤差±5%)反応速度(秒)~1動作温度範囲(℃)-30~+85
可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V
セルスター(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。用途DC12V/24V車付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)112タイプ無線機能充実タイプ使用温度範囲(℃)-10~+65電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
ALPHA チューブラ式シリンダー本締錠
アルファ(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷から翌々日出荷チューブラ式シリンダー本締錠用途木製扉用適合扉厚(mm)31~52バックセット(mm)60
arrows Alpha2
FCNT¥93,980~税込¥103,378~1台翌日出荷強さと美しさで、。想像を超えていく。世界最高水準の頑丈さ×ハイパフォーマンス仕様nanoSIM / eSIM(nanoSIM+eSIM または eSIM×2)寸法(mm)155×72×8.6質量(g)187使用CPUDimensity 8350 Extreme、オクタコア(3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz)外部メモリーmicroSDXC(2TB)バッテリー容量(mAh)5370OSAndroid(TM)16
角度可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-D1V
セルスター(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷超高感度X/Kバンド受信 信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間 新Hシステム対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。用途DC12V車専用付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)76タイプコンパクトタイプ使用温度範囲(℃)-10~+65電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く)受信周波数Xバンド、Kバンド受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
S-TEX Alpha XC520
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。用途─色グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
S-TEX Alpha XC820
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。用途─色グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
Alphaバナー(アルファバナー)
友屋¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷付属品収納バック材質ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等寸法(幅W×高さH)(mm)バナー/屋外:2000or3000×1600~2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600~2500
ワイドウルブズ MOVE ALPHA ミドルカット
おたふく手袋¥3,998税込¥4,3981足5日以内出荷くるぶしまでガードするミドルカット。ソール:軽量化とクッション性をより引き出し、軽くて丈夫・柔らかさと反発力が従来品より増しました。 先芯:鋼鉄先芯の耐圧迫と耐衝撃性能は自社基準を有しています。 インソール:軽量EVAハニカムインソールを採用。軽くてクッション性が良い。材質アッパー:ポリウレタン 先芯:鋼鉄先芯 ライニング:ポリエステル ソール:発泡EVA+TPR底 インソール:軽量EVA足囲EE
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式
テンテキャスター¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 白 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG
ALPHA¥26,980税込¥29,6781リール(30m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃動作温度 Min = -60℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG
ALPHA¥39,980~税込¥43,978~1リール(30m)7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 2重同軸ケーブル
ALPHA¥61,980税込¥68,1781リール(30m)7日以内出荷仕様シース材質 = 塩化ビニール(PVC)シース色 = 青リール長さ = 30m特性インピーダンス = 78 Ω断熱材 = PP外径 = 8.23mm容量 = 63.96 pF/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽速度比 = 0.65導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルシールド
ALPHA¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷仕様ツールタイプ = スリーブ取り付け併用可能製品 = GRP-130、GRP-130NFRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 304m 93 Ω
ALPHA¥91,980税込¥101,1781リール(304m)7日以内出荷仕様同軸タイプ = RG62A/U外径 = 6.15mm特性インピーダンス = 93 Ωリール長さ = 304mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッドコアストランド = 1/22ストランド数 = 1ストランド径 = 22 AWG減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHzケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Mitsubishi 接続ケーブル Alpha 2
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ:Alpha 2、通信ポートタイプ:RS232C、長さ:2.5m、併用可能製品:Alpha 2シリーズ、通信ポート番号:1、モジュールタイプ:コネクタケーブル、プロセスモジュールAlpha XL.ALPHA-XL大型ALPHAパワー 既存のALPHAシリーズが限界に達した場合には、新しいALPHA XLがその真価を発揮します。優れた新機能で拡張されたALPHA XLは、機械/機器製造やビルオートメーションに特に適しています。拡張モジュールでアップグレード可能 バッ
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG Premium シリーズ
ALPHA¥29,980~税込¥32,978~1リール(30m)7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG
ALPHA¥25,980~税込¥28,578~1リール(30m)7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黄 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG
ALPHA¥25,980税込¥28,5781リール(30m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら