カテゴリ

  • 溶接用品(11)
  • 物流用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 電動工具(1)

「amt-ks」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送給装置用部品 ワイヤ矯正部(組) パナソニックコネクト

    送給装置用部品 ワイヤ矯正部(組)

    パナソニックコネクト
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ワイヤ矯正器(安川電機送給装置用) トーキン

    ワイヤ矯正器(安川電機送給装置用)

    トーキン
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
  • ワイヤーストレートナ ダイヘン

    ワイヤーストレートナ

    ダイヘン
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    適合CMRE-741
  • ワイヤーストレートナ ダイヘン

    ワイヤーストレートナ

    ダイヘン
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
  • 送給装置用部品 矯正ローラ パナソニックコネクト

    送給装置用部品 矯正ローラ

    パナソニックコネクト
    2,498税込2,748
    1台
    6日以内出荷
  • ワイヤ矯正器(パックワイヤ引出装置用) トーキン

    ワイヤ矯正器(パックワイヤ引出装置用)

    トーキン
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    矯正ローラーの力で、ワイヤの湾曲を矯正し、ワイヤのクセによる狙い位置のズレを最小限に抑えます。
  • SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU) 小林鉄工

    SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU)

    小林鉄工
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
    用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。トラスコ品番390-1629材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400質量(kg)23適合ワイヤ径(Φmm)12~16高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
  • ストレートナー RIKEN(理研機器)

    ストレートナー

    RIKEN(理研機器)
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
  • ベアリング入シーブ スリーエッチ

    ベアリング入シーブ

    スリーエッチ(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途シンプル滑車の交換用シーブ材質スチール
  • ワイヤW矯正装置 マツモト機械

    ワイヤW矯正装置

    マツモト機械
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    二組(内一組は90度反転)の矯正ローラで、ワイヤの湾曲を一定状態に矯正し、ワイヤ振れを少なくすることにより、狙い位置のズレを最小限に抑えます。自動溶接やロボット溶接などで、ワイヤの溶接線への狙いが厳しく要求される場合に最適です。また、ワイヤ切れ検知器やワイヤ量検知器とセットでも使用できます。
    適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6
  • ワイヤ送給装置 パナソニックコネクト

    ワイヤ送給装置

    パナソニックコネクト
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • パナソニック CO2半自動溶接機 パナソニックコネクト

    パナソニック CO2半自動溶接機

    パナソニックコネクト
    519,800税込571,780
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
    用途薄板の溶接に。付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器トラスコ品番465-1731幅(mm)310質量(kg)50高さ(mm)510奥行(mm)436ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8出力電圧(V)14~26入力電圧(V)三相200使用率(%)30定格入力(kVA)6電流範囲(A)20~160
  • ストレートナー RIKEN(理研機器)

    ストレートナー

    RIKEN(理研機器)
    149,800税込164,780
    1個
    26日以内出荷
    コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
    最高使用圧力(MPa)70
  • ベンディングプライヤー JTC

    ベンディングプライヤー

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
    適合サイズ(mm)3/16・1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー曲げ Strong Tool

    ワイヤー曲げ

    Strong Tool(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
    用途針金や線材を曲げての造形作業にトラスコ品番859-2319材質アルミ全長(mm)110ブルー線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
  • 送給装置用部品 ワイヤー送給モータ パナソニックコネクト

    送給装置用部品 ワイヤー送給モータ

    パナソニックコネクト
    83,980税込92,378
    1台
    6日以内出荷
  • プレスデッキ エドマ(EDMA)

    プレスデッキ

    エドマ(EDMA)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    ウッドデッキ製作に強い味方。簡単に均一、まっすぐにデッキを取付できる直線矯正機。 3・45・7mm幅の専用スペーサーを使用し、まっすぐ等間隔のデッキ仕上り。 素材を傷めないラバーパッド付。
    用途壁面設営にも重宝質量(kg)3.7耐荷重(kg)200
  • ドクターショール 巻き爪用クリップ レキットベンキーザー・ジャパン

    ドクターショール 巻き爪用クリップ

    レキットベンキーザー・ジャパン(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    フックを爪先に引っかけるだけの簡単装着で爪甲の彎曲を改善します。 世界初の形状記憶合金の超弾性で、安定した改善効果を持続します。 装着早期から効果が発現し、高度な変形にも対応可能です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000008医薬品医療機器等法一般医療機器
  • パワーボール IKURATOOLS(育良精機)

    パワーボール

    IKURATOOLS(育良精機)
    479,800税込527,780
    1台
    6日以内出荷
    ラックの上など長距離での曲りの多い延線に。
  • ペールパック用ワイヤ引出装置 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    ペールパック用ワイヤ引出装置

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    取付ネジ径(コンジットチューブ)9/16RoHS指令(10物質対応)対応