カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • 自動車純正部品(126)
  • 制御機器(101)
  • メカニカル部品(101)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • バイク純正部品(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 機構部品(26)
  • オフィス家具(22)
  • 安全用品(22)
  • 学童・教育用品(19)
  • バイク部品(17)
  • 物流用品(17)
  • 切削工具(15)
  • 事務用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 電気材料(11)
  • 安全標識(11)
  • 測定用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 作業工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • カー用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 縫製用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 防災用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業機械(5)
  • 厨房用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an10」の検索結果

1,077件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微圧計 Φ75 AN10 長野計器

    微圧計 Φ75 AN10

    長野計器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
    形状Φ75 立形(A枠)精度±2%F.S.材質(接続部)C3771
  • スナップクランプ アングルアダプター QlSND-AN10 QLSND-AN10 イマオコーポレーション

    スナップクランプ アングルアダプター QlSND-AN10 QLSND-AN10

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • QlSND-AN10 アングルアダプター イマオコーポレーション

    QlSND-AN10 アングルアダプター

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

    SMC(15件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
  • Murata 表面実装インダクタ, 10uH, 500mA, LQW15AN10NG00D MURATA(村田製作所)

    Murata 表面実装インダクタ, 10uH, 500mA, LQW15AN10NG00D

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10uH●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングナット 光精軌工業

    ベアリングナット

    光精軌工業(9件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類ロックナット
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 800mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN10NG10D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 800mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN10NG10D

    MURATA(村田製作所)
    ¥169税込¥186
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 nH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 58mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 5GHz●最小品質ファクター: 38℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    横田機工(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサ SMC

    サイレンサ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
    種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • グラフイツク 16 1WD-F83AN-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 16 1WD-F83AN-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
  • ころがり軸受用ナット 南口精工

    ころがり軸受用ナット

    南口精工(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 小アミナス (AN-10) 西敬(イカリボシ)

    小アミナス (AN-10)

    西敬(イカリボシ)
    ¥1,328税込¥1,461
    1セット(10個)
    欠品中
    多用途に使える360度回転&ワンタッチ開閉の金具フック。ワンタッチで素早く開閉できるアミナス金具です。360度回転パーツ付きで、取り付け方向を気にせず使え、取り付けた物が絡まりにくく快適に使用できます。バッグやキーリング、小物などのストラップのパーツとして幅広く活用できます。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:亜鉛(ニッケルメッキ)。サイズ:19×38×12mm。セット内容:本体×10
    用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容本体×10材質亜鉛(ニッケルメッキ)寸法(mm)19×38×12包装形態袋入り
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    南口精工(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ナット(ステンレス) 光精軌工業

    ナット(ステンレス)

    光精軌工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
  • アダプターナット 冨士精密

    アダプターナット

    冨士精密(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 高耐久 ナイロンメッシュ アルミコネクタ エレコム

    タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 高耐久 ナイロンメッシュ アルミコネクタ

    エレコム
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)ケーブル。断線に強い高耐久タイプです。
    用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。高密度配線、ナイロンメッシュケーブル、ロングブッシュ構造の3種類の設計で、屈曲への耐久性の向上、ケーブル表面の傷の防止、プラグ部分への負担軽減を実現する高耐久タイプです。 。約50,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/5A(100W)色ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4パッケージ袋+ステッカー適合用途充電用、データ転送用
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
  • オートスプレー セフティー3

    オートスプレー

    セフティー3(29件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
    用途植物の水やり、薬品の散布仕様180度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
  • ベアリングナット(左ねじ(鉄/生地) ノーブランド

    ベアリングナット(左ねじ(鉄/生地)

    ノーブランド
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ロックナット FYH(日本ピローブロック)

    ロックナット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
    形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • モンキーレンチ スーパーツール

    モンキーレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
    用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
  • コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 ELPA

    コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(12個)
    当日出荷
    ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
    色ホワイト
  • 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形 東芝

    東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形

    東芝(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1パック(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。
  • 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単4形 東芝

    東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単4形

    東芝
    ¥799税込¥879
    1パック(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。
  • アングルノズル E-Value

    アングルノズル

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
    用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。パイプ径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5ノズルねじ径PF1/8先端ノズル径(Φmm)2.75
  • Oリング N NBR70° マスオカ

    Oリング N NBR70°

    マスオカ(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用ナット(ステンレス)

    横田機工
    ¥5,218税込¥5,740
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントキャップ ELPA

    コンセントキャップ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1パック(6個)
    当日出荷
    カラー:ホワイト 入数:4個
  • ヘルメットステッカー(フォーク) エスコ

    ヘルメットステッカー(フォーク)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥155税込¥171
    1組(2枚)
    当日出荷
    裏面のり付
    仕様●内容:フォーク●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
  • クイック継手 ソケットニップル コガネイ

    クイック継手 ソケットニップル

    コガネイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ソケットニップル
  • オートスプレーロングノズル セフティー3

    オートスプレーロングノズル

    セフティー3(16件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途植物の水やり、薬品の散布。仕様360度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式ノズル長(mm)235材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質鉄最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
  • アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業

    アルミ合金製長尺足場板

    光洋機械産業(3件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚
    3日以内出荷
    量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
    材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
  • ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
    形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • オープンフックA型 水本機械製作所

    オープンフックA型

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応