カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 学童・教育用品(1)

「anakee」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ANAKEE STREET MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE STREET

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ
    用途前後共通タイヤ
  • ANAKEE STREET MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE STREET

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ
    用途リアタイヤに使用
  • ANAKEE WILD MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE WILD

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    未踏の道へ、更なる冒険を求めて ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、 MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。 オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、 最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。 ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現 優れた耐久性 革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング 最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
  • ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE ROAD

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    8日以内出荷
    優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ
    用途フロントタイヤに使用
  • ANAKEE ADVENTURE2 MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE ADVENTURE2

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    8日以内出荷
    ANAKEE ADV2は、静かな乗り心地、ロングライフ、オン/オフ(トレイル)の両方で必要な多用途のパフォーマンスを兼ね備えています。・快適に走る。静かなライドで長距離も心地よく。・長く続く安心感。ウェットでもしっかりグリップ。・オンもオフも思いのままに。・ミシュランプレミアムタッチデザインの採用で高級感を。
    用途リアタイヤタイプTL/TT速度記号V
  • ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE ROAD

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    8日以内出荷
    優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ
    用途リアタイヤに使用
  • ANAKEE STREET MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE STREET

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    8日以内出荷
    小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ
    用途フロントタイヤに使用
  • ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE ADVENTURE

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    8日以内出荷
    オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ
    用途フロントタイヤに使用使用サイズ110/80R18 M/C 58V TL/TT
  • ANAKEE STREET MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE STREET

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    8日以内出荷
    小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ
    用途前後共通タイヤサイズ110/80-14 M/C 53P TL
  • ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE ADVENTURE

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    8日以内出荷
    オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ
    用途フロントタイヤに使用
  • ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE ADVENTURE

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    8日以内出荷
    オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ
    用途リアタイヤに使用
  • ANAKEE ADVENTURE2 MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE ADVENTURE2

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    8日以内出荷
    ANAKEE ADV2は、静かな乗り心地、ロングライフ、オン/オフ(トレイル)の両方で必要な多用途のパフォーマンスを兼ね備えています。・快適に走る。静かなライドで長距離も心地よく。・長く続く安心感。ウェットでもしっかりグリップ。・オンもオフも思いのままに。・ミシュランプレミアムタッチデザインの採用で高級感を。
    用途フロントタイヤタイプTL/TT速度記号V
  • ANAKEE WILD MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE WILD

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    9日以内出荷
    ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現。最適なトレッドブロックにより優れた耐久性を発揮。革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング。最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
  • チェア_レーシングコクピット サンワダイレクト

    チェア_レーシングコクピット

    サンワダイレクト
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。背リクライニング、座面前後調節可能。各社ハンドルコントローラ取付可能。専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。専用シフトレバー台(150-NCRC1SHIFT)取り付け可能。座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL
    付属品六角レンチ仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能。幅(mm)485色ブラック高さ(mm)1080形式ノックダウン奥行(mm)1363使用工具手袋キャスターなし張地PUレザー背もたれ座面角度調節/ハイ肘掛なし機能リクライニング形態ノックダウン組立式組立時間40分座高(mm)270材質(座面)モールドウレタン入数1総耐荷重(kg)80色(シェル)ブラック六角レンチ(mm)5カテゴリーゲーミングチェア組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック
  • トリプルシール付ユニット用玉軸受 円筒穴形止ねじ式 UC2…LLJ形 NTN(エヌティーエヌ)

    トリプルシール付ユニット用玉軸受 円筒穴形止ねじ式 UC2…LLJ形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    軸径(inch)2軌道輪形状ユニット用玉軸受
  • レーシングコクピット サンワダイレクト

    レーシングコクピット

    サンワダイレクト
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    4日以内出荷
    PS5、PS4、PC、Xboxなど、さまざまなコンソールに対応。ハンコンを載せる部分は上下3段階(15°、0°、-15°)および前後に調節が可能。折りたたみ式で省スペース、自宅のチェアを流用できます。シリコン製のアジャスターで床の傷を防ぎます。滑り止め処理でずれません。アジャスターを回転させることで高さ調整も可能。高品質の粉体塗装仕上げにより傷や錆を防ぎます。調節可能なペダルマウント台、体に合わせて3段階の傾斜や前後の位置を調整し、最適なサポートを実現します。シフトレバー台は左右どちらにも取り付け可能。Logitech、Fanatec、Thrustmasterなど、ほとんどのホイール、シフトレバー、ペダルに対応。本体重量があり、操作時にぐらつきません。付属のキャスター皿を使えば、椅子が後ろにずれません。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL
    材質スチール、PP、PA質量(kg)13.2色ブラック備考ノックダウン組立式(お客様組立)寸法(cm)68.5×64.5~86×66.8~82.8保証期間ご購入日から6ヵ月
  • ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliability。It has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workings。The seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting ease。This precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sides。A 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:36kN●材質:アクリロニトリル-ブタジエンゴム●動定格荷重:52.7kN●コード番号:207-6556アズワン品番65-7926-59
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 5 If you need to secure a bearing to a shaft on your equipment, choose this lock nut from SKF。When tightened to the recommended torque, this unit provides enough friction between the ends of its pins and the shaft thread to hold a bearing firmly in place。This makes it a good choice for machinery that operates at high vibration levels or high rotational speeds。It also makes installation quicker and simpler as theres no separate locking device to worry about。As the component is reusable, its a long-lasting choice. Axial static load carrying capacity of 130 kN Mass of 0.14 kg Locking screw size of M6 Recommended tightening torque of 8 Nm Application Information Wind power generation Automotive manufacturing PrintingSKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 What are the advantages of lock nuts with locking pins 高品質Lock nuts with locking pins are adjustable and can accommodate high axial loads。Theyre also simple to install and remove as needed。What are some of the common uses of lock nuts Lock nuts are frequently used to secure gears, belt pulleys and other machine components.
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3883アズワン品番65-7943-67
  • Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set SPARKFUN

    Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set

    SPARKFUN
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set provides eight high-quality bits in a single ergonomic tool. Each bit is easily accessible with a spring-loaded magnetic housing that holds the seven included bits you aren't currently using. Though the screwdriver set includes eight unique bits, the end of the shaft features a 0.25" hex driver that can fit most of your existing 1/4" bits. With a strong magnetic hold and no-roll handle design, this is one of the best all-in-one tools we have used!。The shaft of this multiple-tip driver is made from a chrome-molybdenum vanadium steel that makes for great durability and longevity.
    アズワン品番67-0428-23