「ancap verona」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VERONAジャンボソーサー ANCAP(アンカップ)

    VERONAジャンボソーサー

    ANCAP(アンカップ)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    世界中のバリスタに愛用されるANCAPのカップ&ソーサー。バリスタの競技用のカップとしても使用される、プロ用のカップです。
    材質磁器寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×22
  • VERONAラージカプチーノカップ ANCAP(アンカップ)

    VERONAラージカプチーノカップ

    ANCAP(アンカップ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    世界中のバリスタに愛用されるANCAPのカップ&ソーサー。バリスタの競技用のカップとしても使用される、プロ用のカップです。
    材質磁器容量(mL)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×98×67
  • VERONAエスプレッソカップ ANCAP(アンカップ)

    VERONAエスプレッソカップ

    ANCAP(アンカップ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    世界中のバリスタに愛用されるANCAPのカップ&ソーサー。バリスタの競技用のカップとしても使用される、プロ用のカップです。
    材質磁器容量(mL)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×64×52
  • VERONAカフェラテカップ ANCAP(アンカップ)

    VERONAカフェラテカップ

    ANCAP(アンカップ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    世界中のバリスタに愛用されるANCAPのカップ&ソーサー。バリスタの競技用のカップとしても使用される、プロ用のカップです。
    材質磁器容量(mL)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×110×65
  • VERONAカプチーノカップ ANCAP(アンカップ)

    VERONAカプチーノカップ

    ANCAP(アンカップ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    世界中のバリスタに愛用されるANCAPのカップ&ソーサー。バリスタの競技用のカップとしても使用される、プロ用のカップです。
    材質磁器容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×87×60
  • カプチーノ兼用ソーサー(VERONA) ANCAP(アンカップ)

    カプチーノ兼用ソーサー(VERONA)

    ANCAP(アンカップ)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ハンドルを持ちやすく改良されたシリーズ。本格的なエスプレッソ、カプチーノを味わえるANCAPのカップ&ソーサーです。
    材質磁器寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×25
  • VERONAジャンボカップ ANCAP(アンカップ)

    VERONAジャンボカップ

    ANCAP(アンカップ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    世界中のバリスタに愛用されるANCAPのカップ&ソーサー。バリスタの競技用のカップとしても使用される、プロ用のカップです。
    材質磁器容量(mL)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×117×80
  • エスプレッソ兼用ソーサー(VERONA) ANCAP(アンカップ)

    エスプレッソ兼用ソーサー(VERONA)

    ANCAP(アンカップ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ハンドルを持ちやすく改良されたシリーズ。本格的なエスプレッソ、カプチーノを味わえるANCAPのカップ&ソーサーです。
    材質磁器寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×18
  • VERONAカプチーノソーサー ANCAP(アンカップ)

    VERONAカプチーノソーサー

    ANCAP(アンカップ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    イングレーズで加飾をした新シリーズ。イタリアらしいデザインが特徴的です。
    材質磁器寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×22
  • OPENカプチーノカップ ANCAP(アンカップ)

    OPENカプチーノカップ

    ANCAP(アンカップ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハンドルを持ちやすく改良されたシリーズ。本格的なエスプレッソ、カプチーノを味わえるANCAPのカップ&ソーサーです。
    材質磁器容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×87×60
  • OPENラージカプチーノカップ ANCAP(アンカップ)

    OPENラージカプチーノカップ

    ANCAP(アンカップ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハンドルを持ちやすく改良されたシリーズ。本格的なエスプレッソ、カプチーノを味わえるANCAPのカップ&ソーサーです。
    材質磁器容量(mL)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×98×67
  • VERONAエスプレッソカップ ANCAP(アンカップ)

    VERONAエスプレッソカップ

    ANCAP(アンカップ)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    イングレーズで加飾をした新シリーズ。イタリアらしいデザインが特徴的です。
    材質磁器容量(mL)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×64×52
  • VERONAエスプレッソソーサー ANCAP(アンカップ)

    VERONAエスプレッソソーサー

    ANCAP(アンカップ)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    イングレーズで加飾をした新シリーズ。イタリアらしいデザインが特徴的です。
    材質磁器
  • カフェラテ兼用ソーサー(VERONA) ANCAP(アンカップ)

    カフェラテ兼用ソーサー(VERONA)

    ANCAP(アンカップ)
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    世界中のバリスタに愛用されるANCAPのカップ&ソーサー。バリスタの競技用のカップとしても使用される、プロ用のカップです。
    材質磁器寸法(直径Φ×高さH)(mm)165×25
  • TORINOカプチーノカップ ANCAP(アンカップ)

    TORINOカプチーノカップ

    ANCAP(アンカップ)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    世界中のバリスタに愛用されるANCAPのカップ&ソーサー。バリスタの競技用のカップとしても使用される、プロ用のカップです。
    材質磁器容量(mL)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×86×59
  • ローゼンタール カフェ・ラテカップ ローゼンタール

    ローゼンタール カフェ・ラテカップ

    ローゼンタール
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)380EBM品番4015590
  • OPENカフェラテカップ ANCAP(アンカップ)

    OPENカフェラテカップ

    ANCAP(アンカップ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ハンドルを持ちやすく改良されたシリーズ。本格的なエスプレッソ、カプチーノを味わえるANCAPのカップ&ソーサーです。
    材質磁器容量(mL)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×110×65
  • ラテカップ カネ大白木屋

    ラテカップ

    カネ大白木屋
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質磁器容量(mL)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×110×62
  • RT エポック カフェ・ラテカップ リック

    RT エポック カフェ・ラテカップ

    リック
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質白磁容量(mL)380高さ(mm)78直径(mm)105TKG品番9-2334-0801TKG品番(2017)6-2111-0901食器の種類洋食器
  • ステン丸盆 セブン・セブン

    ステン丸盆

    セブン・セブン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • トリアノン カップ&ソーサー ARCOROC(アルコロック)

    トリアノン カップ&ソーサー

    ARCOROC(アルコロック)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4個)
    当日出荷
    無地でありながらも、飽きのこないモティーフで表情と動きをつけました。豊富なバリエーションをご用意しておりますので、様々な場面で、シェフの心強い味方です。
    材質全面強化オパールガラス食器洗浄機×食器の種類洋食器
  • TORINOエスプレッソカップ ANCAP(アンカップ)

    TORINOエスプレッソカップ

    ANCAP(アンカップ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    世界中のバリスタに愛用されるANCAPのカップ&ソーサー。バリスタの競技用のカップとしても使用される、プロ用のカップです。
    材質磁器容量(mL)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×66×58
  • カップ スリーライン

    カップ

    スリーライン
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ビビッドカラーのボールやカップは、かしこまらずお食事が楽しめるカジュアルなお店などに最適です。
    用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
  • ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    309,980税込340,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C4 Ensure smooth and quiet operation even at high rotational speeds with this deep-groove ball bearing from SKF。It can handle radial and axial loads in both directions, making it a versatile choice for manufacturing equipment like food processing machines and agricultural machinery。The robust bearing is designed for reduced maintenance and is quick to install using common techniques like the hot mounting method。As part of the SKF Explorer series, this unit is made from high-quality steel, so it can endure demanding environments. Open-end type bearing for reduced friction High limiting speed of 6300 rpm for rapid rotation Inside diameter of 95 mm, outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm for versatile application Stainless-steel construction for corrosion resistance Application Information Conveyers Construction industry Factory automationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why choose SKF Explorer bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングSKF Explorer bearings undergo a special heat treatment process that ensures long service life by reducing the chances of failure, even in applications where there are high levels of contamination or poor lubrication conditions。What type of cage is fitted with this ball bearing This deep groove ball bearing features a machined brass cage that withstands corrosion.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159000N●コード番号:207-5356アズワン品番65-7893-68
  • ボールベアリング200mm250mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング200mm250mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    266,980税込293,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 51140 M This hard-wearing thrust ball bearing from SKF is designed to reduce friction between a machines moving parts。Its made of bearing-type steel that provides long-lasting durability and corrosion resistance。A series of smooth balls in a band around a perimeter allow the bearing to support the axial thrust of both horizontal and vertical shafts。You can use it to control rotational motion and for functions like connecting a rotating shaft to a stationary motor. Limiting speed of 1900 revolutions per minute (r/min) to handle high-speed operations without failure Stabilised up to +125℃ to withstand the heat generated from constant rotation Low friction ensures minimal energy loss Small size for compact applications Good wear resistance for an extended life span Application Information Agricultural machinery Earth-moving equipment Pumps Industrial machinery for cleaning and bottlingSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 200 mm、外径 250 mm です。 How does this thrust bearing work ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプIt works by transferring thrust loads applied on the shaft and preventing the shaft from drifting in a horizontal or vertical direction。Thrust bearings are generally seated against a raised collar around the shaft。The thrust collar allows the axial load to be transferred from the shaft to the bearing。Thrust bearings are typically used in pairs on each side of the thrust collar.
    仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:710000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6290アズワン品番65-7921-91
  • ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliability。It has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workings。The seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting ease。This precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sides。A 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:36kN●材質:アクリロニトリル-ブタジエンゴム●動定格荷重:52.7kN●コード番号:207-6556アズワン品番65-7926-59
  • ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M

    SKF(日本エスケイエフ)
    252,980税込278,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 170 mm ID, 260 mm OD - 6034 M Use this versatile ball bearing from SKF in situations where shafts rotate at high speed。Its designed to handle both axial and radial loads, and consists of a deep raceway channel with race dimensions similar to that of the balls that run inside it。Because of its simple design and high impact resistance, this ball bearing needs very little maintenance。As not much friction is produced, operation is smooth and quiet, and less energy is used。Its a useful component in the agricultural and automotive industries. Inside diameter of 170 mm, outside diameter of 260 mm, so ideal for compact applications Limiting speed of 4300 revolutions per minute (r/min), making it fit for high-momentum applications Heat stabilised up to at least +120℃, so suitable for harsh conditions Made of steel for strength and resistance to abrasion and corrosion Application Information Gearboxes Wind turbines Pumps Washing machines ConveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 170 mm、外径 260 mm です。 Does this ball bearing need maintenance ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep groove ball bearings, if installed properly, dont need much maintenance。Before mounting, ensure the ball bearing is clean and properly lubricated。Its important to ensure proper alignment when mounted to avoid irregular vibration and noise.
    仕様●内径:170mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:173000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6938アズワン品番65-7934-75
  • Thumb Joystick - Deluxe SPARKFUN

    Thumb Joystick - Deluxe

    SPARKFUN
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a 16mm deluxe thumb joystick and is very similar to the 'analog' joysticks found inside PlayStation controllers. Directional movements are provided simply by two potentiometers - one for each axis. These 10k potentiometers will read the position changes for the joystick's full range of physical motion. This joystick also has a select button that is actuated when the joystick is pressed down.。The mechanical parts found in this joystick are mostly metal and are considered far sturdier(rugged, if you will)than other, plastic joystick options.。Note:。This thumb joystick does not include a top cap and it will need to be purchased separately. Additionally, the leads on the housing of this joystick are much thicker than the leads on the trimpots &; push button components. When soldering to BOB-9110, we recommend using a pair of fine tip tweezers to guide each pin into the correct hole before pushing down.
    アズワン品番67-0421-49
  • SparkFun PIR Breakout - 170uA EKMC4607112K SPARKFUN

    SparkFun PIR Breakout - 170uA EKMC4607112K

    SPARKFUN
    5,498税込6,048
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Passive Infrared(PIR)sensors are great for detecting motion in a small area around the sensor. The 170μA SparkFun EKMC4607112K PIR Breakout is a simple board equipped with an EKM-series PIR sensor from Panasonic(R). The EKM-series PIR sensors are optimized for small movements to offer motion-sensing options for continuously powered applications.。PIR sensors do not return specific distance data but instead monitor for IR light coming from objects in their field of view and will activate their signal when motion is detected in their sensing area, making them perfect for applications such as turning devices on automatically when motion is detected. Applications include home and building automation for energy saving, automated on/off lighting control, security, appliances, and IoT.。Panasonic's low-profile PIR motion sensors(10.9mm versus standard 14.4mm height offer space savings for constrained designs)consist of a lens to create various detection zones, an optical filter to block non-infrared light, pyroelectric sensing elements, electromagnetic shielding to all circuitry, and an impedance converter to get an electrical signal. This PIR sensor offers digital output across 32 zones at 5m detection distance with 90°×90° detection area.。Note:The sensitivity of passive infrared sensors is influenced by environmental conditions, so a performance evaluation test under representative conditions is recommended.。Get Started with the SparkFun PIR Breakout Guide。Features。Operating Voltage:2.3。-。4.0V。170 μA。standby current consumption。Lens diameter - 10.4mm。Lens Height - 10.9mm。5m detection distance。90°×90°(±45°)detection area
    アズワン品番67-0427-43
  • PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5 SPARKFUN

    PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5

    SPARKFUN
    129,800税込142,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。The new PureThermal Mini Pro JST-SR with Thermal by FLIR is a hackable thermal camera for the FLIR Lepton thermal imaging camera core. Just like its PureThermal 2 predecessor, it ships pre-configured to operate as a plug-and-play UVC 1.0 USB thermal webcam that will work with standard webcam and video apps on all major platforms using a JST-SR to USB Cable, or your own custom cable. For developers, its reference firmware and viewer software are open source.。It has multiple connection options such as solder straight to the board or a custom cable using the JST-SR port. The PTMini Pro also features four mounting holes, less complex circuitry, and perhaps best of all, USB DFU. This is a development kit ready to be embedded into a production system.。Each board comes with a FLIR Lepton 3.5.。The FLIR Lepton(R)is a radiometric-capable LWIR camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is one tenth the cost of traditional IR cameras. Using focal plane arrays of either 160x120 or 80x60 active pixels, Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal imager. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and noncontact temperature data in every pixel of each image.。Features。PureThermal:Compatible with all production FLIR Leptons, including radiometric 2.5 and 3.5 cores。9 Hz color video over usb using the USB UVC class。STM32F412 ARM microprocessor - execute on-board image processing without need for an external system。Open source reference firmware:GroupGets PureThermal Github。Works with GetThermal - our custom open source thermal video display software for macOS and Linux with radiometric support。DFU over USB using a JST-SR port to USB cable, or a modified USB cable and the through holes.。Four mounting holes。Compact form-factor ready to be embedded into production systems。FLIR Lepton 3.5:Thermal sensitivity:< 50 mK(0.050℃)。Spectral Range:8 - 14 microns(nominal)Long Wave Infrared(LWIR)。Resolution:160h×120v pixels。Radiometric Accuracy - High Gain Mode:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical); Low Gain Mode:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range - High Gain Mode:-10° to +140℃; Low Gain Mode:-10° to +400℃(at room temperature), -10° to +450℃(typical)。Pixel Size:12 micrometers。Frame Rate:8.7 Hz(effective)。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Horizontal Field of View(HFOV):57°。Lens Type:f/1.1。Size(w×l×h):10.50×12.70×7.14 mm。Weight:0.9 grams。Power Consumption:150 mW typical, 650 mW during shutter event, 5mW standby。Optimum Operating Temperature Range:-10℃ to + 80℃
    アズワン品番67-0423-44