カテゴリ

  • 制御機器(60)
  • メカニカル部品(52)
  • 物流用品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • バイク純正部品(42)
  • 切削工具(32)
  • 自動車純正部品(23)
  • 農業機械(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 機構部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 家電(15)
  • 空圧工具(13)
  • 建築金物(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 日用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • オフィス家具(7)
  • 防犯用品(7)
  • 医療(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 作業服(6)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バイク部品(3)
  • 介護用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-7」の検索結果

626件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AP-07用プレフィルタ標準 10枚入 重松製作所

    AP-07用プレフィルタ標準 10枚入

    重松製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    大きな粉じんを捕集してメインフィルタを長持ちさせます。
    トラスコ品番816-7434アズワン品番64-8899-18
  • ハーネス フロント (1AP7) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AP7)

    MAZDA(マツダ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
  • (1AP7)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1AP7)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,900~税込¥40,590~
    1個
    3日以内出荷
  • ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット

    山王工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色赤茶使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • 変性アルコールMTR-AP7 東洋石油化学

    変性アルコールMTR-AP7

    東洋石油化学
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    本製品は、エチルアルコール(エタノール)を主成分とした変性アルコールです。 混合溶剤の分類となり、アルコール事業法に関する購入、使用の制限はありません。 経済産業省より許可を受けた工場で生産をしております。 特定アルコール、IPA(イソプロピルアルコール)、メチルアルコール(メタノール)からの代替利用が可能。 手作業での脱脂工程などに最適。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)非該当。
    用途【洗浄・脱脂】 塗料・インク・水溶性加工油・切削油仕様代替可能:IPA(イソプロピルアルコール)、メタノール(メチルアルコール)、特定アルコール(99%,95%)成分エチルアルコール、ノルマルプロピルアルコール(NPA)、イソプロピルアルコール(IPA)分類水溶性危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類PRTR法非該当危険物の性状水溶性分野金属加工、電子部品製造、機械製造、車両製造、塗装業、染料抽出、鋳物など
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • 高シールド型アンテナプラグ【3224MHz・4K8K衛星放送対応】 75Ωケーブル4C・5C共用  ブラック AP7W-P マスプロ電工

    高シールド型アンテナプラグ【3224MHz・4K8K衛星放送対応】 75Ωケーブル4C・5C共用 ブラック AP7W-P

    マスプロ電工
    ¥729税込¥802
    1個
    6日以内出荷
    タイプ4C・5C共用
  • キャンパスバインダー コクヨ
    クリア
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ブルー

    キャンパスバインダー

    コクヨ(10件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1冊
    当日出荷
    付属品がないので自分が必要なものだけをファイリングしたり、好きなルーズリーフをとじてオリジナルにアレンジできます。 プラスチック閉じ具で軽く、背幅が薄いので、カバンの中でもスペースをとらず携帯に便利です。表紙の内側にポケットがついており、書類などの一時保管に役立ちます。
    タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数65背幅(mm)20材質(表紙)R-PP
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • アンテナプラグ マスプロ電工

    アンテナプラグ

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    タイプ4C・5C共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュア工業用綿棒Ⅱ アズワン

    アズピュア工業用綿棒Ⅱ

    アズワン
    ¥3,690税込¥4,059
    1箱(10袋×100本)
    当日出荷
    材質綿/天然コットン100%、軸/紙
  • カラーパウダー3色セット ミニ 高森コーキ

    カラーパウダー3色セット ミニ

    高森コーキ(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1セット
    当日出荷
    リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
    用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに成分【カラーパウダー】顔料、他危険物の類別非危険物
  • AP700 レインスーツ MAEGAKI(前垣)
    イエロー
    オレンジ
    ブルー

    AP700 レインスーツ

    MAEGAKI(前垣)(3件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。 パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。
    用途軽作業、バイク、保安作業セット内容上下質量(g)620(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ耐水性(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • アクリル白名札 共栄プラスチック

    アクリル白名札

    共栄プラスチック
    ¥169税込¥186
    1枚
    当日出荷
    無地板のみ、アクリル白名札。白色のアクリル名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
    仕様無地色白材質(本体)アクリル樹脂製
  • ダイカスト半回転取手 アイワ金属

    ダイカスト半回転取手

    アイワ金属(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック
    当日出荷
    取手半回転取手
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金トレー 木村アルミ箔

    金トレー

    木村アルミ箔(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小さなケーキやムースを乗せるのに最適です。金色が高級感を演出します。
    材質A-PET
  • くもらないフィルムあんしんプラス 東プレ

    くもらないフィルムあんしんプラス

    東プレ(4件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    ・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・鏡に貼るだけでくもらなくなる透明フィルム・新方式シリコーン粘着で水を使わずに簡単貼り付け・貼り直しOK
    用途お風呂や洗面所の湯気で曇ってしまう鏡に貼るくもり止めフィルム材質防曇加工PETフィルム、(離型フィルム:PET、保護フィルム:ポリプロピレン)取付け方法シリコーン粘着
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    ¥110~税込¥121~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ホワイト
    ブラック
    オレンジ
    ゴールド
    ベージュ
    グレー

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。 ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。 バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • AP丼 嵌合蓋 エフピコチューパ

    AP丼 嵌合蓋

    エフピコチューパ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(50枚×24袋)
    当日出荷から3日以内出荷
    商品タイプ蓋
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
  • くもらないミラーあんしんプラス 東プレ

    くもらないミラーあんしんプラス

    東プレ(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・ガラスを使わない複合素材の鏡で災害時にも「割れない」ので安心・安全・マグネットで取り付け簡単・着脱自在でお掃除も楽々
    用途お風呂や洗面所などの湯気で鏡が曇ってしまうところで使えます
  • アズピュア ESDボールペン替芯 アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESDボールペン替芯

    アズピュア(アズワン)
    ¥792税込¥871
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様回転練り出し式材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン表面抵抗値(Ω)105/□以下入数10本商品タイプ替芯
  • オスアダプター 中部ビニール工業

    オスアダプター

    中部ビニール工業
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
    用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
  • MFP発泡極み重 エフピコチューパ

    MFP発泡極み重

    エフピコチューパ(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性を併せ持った新しい素材です。発泡品なので断熱性にも優れ、冷凍からレンジ加熱まで幅広い用途にご使用いただけます。
  • カップリング 中部ビニール工業

    カップリング

    中部ビニール工業
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用カップリング(同径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。パイプ同士を直線で繋ぎます。簡単にパイプを固定できます。
    用途ポリエチレンパイプ接続用・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスプレイポート コネクタキャップ サンワサプライ

    ディスプレイポート コネクタキャップ

    サンワサプライ
    ¥499税込¥549
    1セット(6個)
    当日出荷
    使わない時のディスプレイポートコネクタを埃から守ります。6個入りです
    用途ディスプレイポートを埃から守ります。セット内容6個入り材質PE質量(g)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.1×7.2×13.9適合端子DisplayPortオスコネクタ専用アズワン品番64-0901-37
  • アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス)

    アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷
    新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
  • 腰袋片側 KUNY'S

    腰袋片側

    KUNY'S
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    丈夫な革製の2つのポケット(大x1、小x1)は間口が広く、使いやすい。金属製ハンマーホルダーを1ヶ所装備。便利なペンシル/ユーティリティーポケット付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。7.6cmまでのベルト幅に対応します。
    材質スプリットレザー質量(g)453寸法(幅W×高さH)(mm)241×254
  • ステンレスバット MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバット

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    商品タイプバット
  • 首スッキリング アルファックス

    首スッキリング

    アルファックス(3件のレビュー)
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    当日出荷
    首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ! スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。 硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。 クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。 2つの硬いWカーブで首を刺激。 寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす 座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ 天然鉱石配合。首周りリラックス。
    材質ポリプロピレン色イエロー質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9.5
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    オレンジ
    ブラック
    ホワイト
    ゴールド
    ベージュ

    ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥9,890~税込¥10,879~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回