カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 切削工具(32)
  • 保管用品(30)
  • 農業機械(21)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 機構部品(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 建築金物(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 家電(8)
  • 日用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 医療(7)
  • 縫製用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-7」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AP-07用プレフィルタ標準 10枚入 重松製作所

    AP-07用プレフィルタ標準 10枚入

    重松製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    大きな粉じんを捕集してメインフィルタを長持ちさせます。
    トラスコ品番816-7434アズワン品番64-8899-18
  • ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット

    山王工業
    2,898税込3,188
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管赤茶使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • 高シールド型アンテナプラグ【3224MHz・4K8K衛星放送対応】 75Ωケーブル4C・5C共用  ブラック AP7W-P マスプロ電工

    高シールド型アンテナプラグ【3224MHz・4K8K衛星放送対応】 75Ωケーブル4C・5C共用 ブラック AP7W-P

    マスプロ電工
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    タイプ4C・5C共用
  • キャンパスバインダー コクヨ

    キャンパスバインダー

    コクヨ(10件のレビュー)
    369税込406
    1冊
    当日出荷
    付属品がないので自分が必要なものだけをファイリングしたり、好きなルーズリーフをとじてオリジナルにアレンジできます。 プラスチック閉じ具で軽く、背幅が薄いので、カバンの中でもスペースをとらず携帯に便利です。表紙の内側にポケットがついており、書類などの一時保管に役立ちます。
    タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数65背幅(mm)20材質(表紙)R-PP
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • カラーパウダー3色セット ミニ 高森コーキ

    カラーパウダー3色セット ミニ

    高森コーキ(3件のレビュー)
    589税込648
    1セット
    当日出荷
    リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
    用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに成分【カラーパウダー】顔料、他危険物の類別非危険物
  • アンテナプラグ マスプロ電工

    アンテナプラグ

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    タイプ4C・5C共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP700 レインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP700 レインスーツ

    MAEGAKI(前垣)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。 パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。
    用途軽作業、バイク、保安作業セット内容上下質量(g)620(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ耐水性(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    479税込527
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ダイカスト半回転取手 アイワ金属

    ダイカスト半回転取手

    アイワ金属(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック
    当日出荷
    取手半回転取手
  • アクリル白名札 共栄プラスチック

    アクリル白名札

    共栄プラスチック
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    無地板のみ、アクリル白名札。白色のアクリル名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
    仕様無地材質(本体)アクリル樹脂製
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • 金トレー 木村アルミ箔

    金トレー

    木村アルミ箔(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小さなケーキやムースを乗せるのに最適です。金色が高級感を演出します。
    材質A-PET
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    499税込549
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • くもらないフィルムあんしんプラス 東プレ

    くもらないフィルムあんしんプラス

    東プレ(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・鏡に貼るだけでくもらなくなる透明フィルム・新方式シリコーン粘着で水を使わずに簡単貼り付け・貼り直しOK
    用途お風呂や洗面所の湯気で曇ってしまう鏡に貼るくもり止めフィルム材質防曇加工PETフィルム、(離型フィルム:PET、保護フィルム:ポリプロピレン)取付け方法シリコーン粘着
  • アズピュア ESDボールペン替芯 アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESDボールペン替芯

    アズピュア(アズワン)
    792税込871
    1セット(10本)
    当日出荷
    商品タイプ替芯仕様回転練り出し式材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン表面抵抗値(Ω)105/□以下入数10本
  • オスアダプター 中部ビニール工業

    オスアダプター

    中部ビニール工業
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
    用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • くもらないミラーあんしんプラス 東プレ

    くもらないミラーあんしんプラス

    東プレ(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・ガラスを使わない複合素材の鏡で災害時にも「割れない」ので安心・安全・マグネットで取り付け簡単・着脱自在でお掃除も楽々
    用途お風呂や洗面所などの湯気で鏡が曇ってしまうところで使えます
  • ディスプレイポート コネクタキャップ サンワサプライ

    ディスプレイポート コネクタキャップ

    サンワサプライ
    499税込549
    1セット(6個)
    当日出荷
    使わない時のディスプレイポートコネクタを埃から守ります。6個入りです
    用途ディスプレイポートを埃から守ります。材質PEセット内容6個入り質量(g)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.1×7.2×13.9適合端子DisplayPortオスコネクタ専用アズワン品番64-0901-37
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    110税込121
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
  • 190取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    190取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    用途190専用パーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
  • アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ アキレス

    アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ

    アキレス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法L(mm)250、(カット)120寸法L1(mm)40寸法L2(mm)130寸法L3(mm)40寸法L4(mm)40
  • エアポリッシャー TRUSCO

    エアポリッシャー

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
    用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。トラスコ品番161-2886全長(mm)178質量(kg)0.8高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    9,890税込10,879
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回
  • 丼容器 AP角丼 エフピコチューパ

    丼容器 AP角丼

    エフピコチューパ(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(50枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 首スッキリング アルファックス

    首スッキリング

    アルファックス(3件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ! スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。 硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。 クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。 2つの硬いWカーブで首を刺激。 寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす 座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ 天然鉱石配合。首周りリラックス。
    イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9.5質量(g)180材質ポリプロピレン
  • フレームタップ ParkTool(パークツール)

    フレームタップ

    ParkTool(パークツール)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス全回転取手 アイワ金属

    ステンレス全回転取手

    アイワ金属(1件のレビュー)
    889税込978
    1パック
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304仕様表ビス止付属品ビス(3×20mm)取手全回転取手
  • エアロケース ピロータイプ 大森

    エアロケース ピロータイプ

    大森
    28,980税込31,878
    1箱(300枚)
    3日以内出荷
    丸みをおびた形状で売り場でも注目度アップ!便利なフック掛けがついていますので吊り下げなど、 売り場の陳列スペースに合わせたセレクトが出来ます。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • スマホ・タブレット向けコネクタキャップ サンワサプライ

    スマホ・タブレット向けコネクタキャップ

    サンワサプライ
    499税込549
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合マイクロUSB質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×5.5×3.5アズワン品番64-0876-74
  • Oリング(運動・固定両用) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用)

    森清化工
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番577-1087材質1種A ニトリルゴム(NBR)硬度70±5内径(mm)74.6線径(mm)5.7
  • アキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製 アキレス

    アキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製

    アキレス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
    用途排水管用継手寸法L(mm)352(短縮250)寸法L1(mm)50寸法D1(mm)89寸法D2(mm)89寸法L2(mm)50寸法L3(mm)252適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)87寸法D4(mm)87
  • タスキ式エプロン SLASH(シンメン)

    タスキ式エプロン

    SLASH(シンメン)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    サイズF幅(cm)82混率(%)ポリエステル:65 / 綿:35丈(cm)82
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR