カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- FRLユニット(10)
- レギュレータ(4)
- オフィス家具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- カー用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
管接続口径
圧力計
設定圧力範囲(MPa)
「ar40-04g」の検索結果

AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-D
SMC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,498税込¥7,1481個10日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04G
SMC¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40管接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04G
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-02~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータ
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし圧力単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
液晶保護フィルム BWM 1 シリーズ F40 2 シリーズ F44 メーター BWM Z4 G29 メーター 10.5インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種BMW 1 シリーズ F402シリーズ F44 メーター BMW Z4 G29 メーターディスプレイ 10.5インチ取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
QSFP+モジュール/Arista Networks QSFP-40G-SR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大150m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷Arista Networks QSFP-40G-SR4互換QSFP+モジュール:互換性のあるArista Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:150m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
QSFP+モジュール/Arista Networks QSFP-40G-XSR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大400m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷Arista Networks QSFP-40G-XSR4互換QSFP+モジュール:互換性のあるArista Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:400m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-F02~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応![L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(連結サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58811174-210316-02.jpg)
L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(連結サービスなし)
プラス[家具]¥38,980税込¥42,8781台15日以内出荷両開き保管庫L6(エルロク)スタンダードタイプのW800×D400サイズです。 扉は180度開くので一覧性が高く、収納物の出し入れが楽で、通行の邪魔にもなりません。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。色ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプ両開き扉機構ラッチ機構材質(扉)鋼板、焼付塗装材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工錠前付グリーン購入法適合開口角(°)180![L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(連結サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58817842-200403-02.jpg)
L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(連結サービス付き)
プラス[家具]¥38,980税込¥42,8781台15日以内出荷両開き保管庫L6(エルロク)スタンダードタイプのW800×D400サイズです。 扉は180度開くので一覧性が高く、収納物の出し入れが楽で、通行の邪魔にもなりません。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。色ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプ両開き扉機構ラッチ機構材質(扉)鋼板、焼付塗装材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工錠前付グリーン購入法適合開口角(°)180サービス分類組立・設置・取付
押しボタンSW
富士電機¥1,898税込¥2,0881個22日以内出荷から61日以内出荷・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています



















![L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(連結サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58811174-210316-02.jpg)
![L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(連結サービス付き) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58817842-200403-02.jpg)