カテゴリ

  • バイク純正部品(8,353)
  • トラック純正部品(3,179)
  • 自動車純正部品(2,553)
  • 農業機械(435)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(393)
  • バイク部品(284)
  • 制御機器(273)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(120)
  • パソコン/周辺機器(102)
  • 学童・教育用品(79)
  • 安全保護具(65)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 作業服(35)
  • メカニカル部品(21)
  • 事務用品(18)
  • 電気材料(17)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(16)
  • 医療(15)
  • カー用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • オフィス家具(12)
  • 安全標識(12)
  • 測定用品(11)
  • 住設機器(11)
  • 厨房用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防災用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 物流用品(7)
  • 家電(7)
  • 空圧工具(7)
  • 自転車部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 手袋(4)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arn」の検索結果

16,250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エアコン用リモコン オーム電機エアコン用リモコンオーム電機(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)約70(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
PITTA MASK(ピッタマスク) アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタマスク)アラクス(ARAX)(3件のレビュー)
498税込548
1パック(3枚)
当日出荷から5日以内出荷
サイズレギュラー材質ポリウレタン形状立体型入数(枚)3寸法(縦×横)(mm)117×131対象花粉・風邪ひもタイプ耳かけ
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
オイルフィルターエレメント 日立産機システムオイルフィルターエレメント日立産機システム(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2、OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3、OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用オイルフィルターエレメント
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
ゴムベローズ (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)ゴムベローズ (モノレバースイッチ用)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ニトリルゴム操作部モノレバースイッチ
グリースかきとりヘラ MARNAグリースかきとりヘラMARNA(2件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
グリース缶に残ったグリースをかきとるのに便利なスプーン状のヘラです。先端がシリコーンなので、残さずかきとれます。
トラスコ品番856-1430質量(g)74危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1340
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)ほか
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエコノエ 手で回せるノブ ノブスターNコノエ
649税込714
1袋(10個)
当日出荷
星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
エビ リベッター M用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピースLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
車用 天井ネット カーゴネット ラゲッジネット アシストグリップ取付タイプ ファスナー付 ポケット収納 ブラック メディアカバーマーケット車用 天井ネット カーゴネット ラゲッジネット アシストグリップ取付タイプ ファスナー付 ポケット収納 ブラックメディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
車内のアシストグリップを利用し、ブランケットや着替えなどを手軽に収納できるカーゴネット。レジャーや旅行、キャンプなどの荷物の多い時に活躍します。荷物の場所を分けられるので汚れ対策にも。小物を入れるファスナー付きポケットもあり便利です。コンパクトに折りたためるので、必要のない時は取り外して車内に保管もOK。
ブラック質量(g)約250耐荷重(kg)約4寸法(cm)約80×55
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
969税込1,066
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム
9,998税込10,998
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15S5AN、OSP-15S5ANR、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用サクション(吸込み)フィルター
Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
t=1.2mm
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600使用温度範囲(℃)-25~50絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ変換器MG(旧エム・システム技研)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3構造薄形プラグイン接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ANR、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用セパレーターエレメント
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
マニホールド部品 SY50M-3 SMCマニホールド部品 SY50M-3SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
27,980税込30,778
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用セパレーターエレメント
エビ リベッター ノーズピース6.4(Sボルト) B43750 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター ノーズピース6.4(Sボルト) B43750LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4949適合本体R1A2、R1B2、HR2050H、HR003B質量(g)9適合リベット径(Φmm)6.4
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付) 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付)青木精密工業
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質A6063SS-T5シルバー表面処理アルマイト
オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)オリンピアステー AILERON(エルロン)LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンリモコン 予約タイマー付き オーム電機エアコンリモコン 予約タイマー付きオーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
よく使う操作ボタンをまとめた、予約タイマー付きリモコン。 自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。 温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。 予約タイマー、入/切タイマー設定ができます。 大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示。 LEDライト機能付き。 主要16メーカーに対応。 メモリーバックアップ機能搭載。
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約118(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×175×25使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ) 日本イトミック床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)日本イトミック
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
18,980税込20,878
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途型式OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2用セパレーターエレメント
センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ岩田製作所
288税込317
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
再生フロンガス10kg R404 アールウィズエイチ再生フロンガス10kg R404アールウィズエイチ
28,980税込31,878
1缶(10kg)
3日以内出荷
商品名:再生フロンガス 10kg NRCボンベ R404a特長:純度99.7%R404フロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。外箱に引取依頼QRコードを載せているので、お客様側で読み取っていただき連絡、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:R404ガスの充填に使用冷凍車、コンデンシングユニット、冷凍倉庫等仕様オゾン層破壊係数:0、ボンベ返却方法:FAXにて送付後運送会社引取り、地球温暖化係数:(GWP)3920付属品サイフォン管有成分R-125/143a/134a=44/52/4容量(kg)10内容R404a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
再生フロンガス13kg HFC-134a アールウィズエイチ再生フロンガス13kg HFC-134aアールウィズエイチ
33,980税込37,378
1缶(13kg)
3日以内出荷
商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:134aガスの充填用仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り付属品サイフォン管有容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
EZトラップ FarnamEZトラップFarnam
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
屋外用の粘着式ハエ取り用品。黄色で害虫を誘引し、粘着で害虫をキャッチします。・縦に吊るしたりセンターの穴に紐を通して使うことも出来ます。・立体的な形で粘着面が約3倍になっているのでより多くの害虫を捕まえます。
用途捕虫入数(個)2
エルロン専用 マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)エルロン専用 マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷
材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属
エアコン用リモコン LEDライト付き オーム電機エアコン用リモコン LEDライト付きオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン運転入/切が操作できます自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます温度/風量/風向(上下左右)が調節できます入/切タイマー設定ができます大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示便利なLEDライト付き主要16メーカーに対応メモリーバックアップ機能付き
付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本質量(g)約125(電池含まず)外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)取扱説明書(2.19MB)
アルミフレーム System40 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System40 用アングルブラケット青木精密工業
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
ジョイント 420SR EKチェーンジョイント 420SREKチェーン(2件のレビュー)
319税込351
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
EK420サイズ ノンシールチェーンジョイント EK420SRシリーズ 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」のジョイントです。 「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
タイプSPJ
液晶保護フィルム カーナビ液晶保護フィルム 7インチ モニター 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム カーナビ液晶保護フィルム 7インチ モニター 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
939税込1,033
1枚
当日出荷
汚れの付きづらい指紋防止フィルム。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種汎用7インチ寸法(mm)152×91取付シリコン吸着特性指紋防止、光沢タッチパネル方式対応
ツマミ (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)ツマミ (モノレバースイッチ用)IDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様Φ22球材質ポリアセタール主な用途ARN/ARNS形用
...