カテゴリ

  • 農業機械(431)
  • バイク部品(119)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • 制御機器(67)
  • 安全保護具(67)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 作業服(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 事務用品(15)
  • 測定用品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 機構部品(13)
  • カー用品(13)
  • 医療(12)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 物流用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 防災用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arn」の検索結果

1,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ニードルスラストころ軸受 ARN NTN(エヌティーエヌ)

    ニードルスラストころ軸受 ARN

    NTN(エヌティーエヌ)
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状スラストころ軸受
  • ARN・ARNS形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN・ARNS形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。
    種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)取付穴径(Φmm)30.5レバー色操作部色色(ツマミ)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付 IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • ローヤル 高速ねぎキザミ機ORN(ARN)用 替刃 EBM(江部松商事)

    ローヤル 高速ねぎキザミ機ORN(ARN)用 替刃

    EBM(江部松商事)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    刃形丸刃刃径(Φmm)160EBM品番6966400
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
    種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)色(ツマミ)機械的寿命(万回)50以上
  • ARN形モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数4(コンタクトブロック)接点構成1a1b耐電圧AC2,500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)動作方式(上)自己保持/(右)自動復帰/(左)自動復帰定格通電電流10A保存温度(℃)-35~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V メガ)接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上色(ツマミ)電気的寿命50万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・左
  • ソリッド形針状ころ軸受 ARN NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 ARN

    NTN(エヌティーエヌ)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒種類短レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数3(コンタクトブロック)接点構成(上)1a/(右)2a/(下)1a/(左)2a耐電圧AC2,500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)動作方式(上)自己保持/(右)自動復帰/(下)自己保持/(左)自動復帰定格通電電流10A保存温度(℃)-35~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V メガ)接点仕様金接点機械的寿命50万回以上色(ツマミ)電気的寿命50万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
  • 複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受 ARN形 NTN(エヌティーエヌ)

    複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受 ARN形

    NTN(エヌティーエヌ)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受
  • Amphenol バックシェル シェルサイズ:14 BK4ARN14099XY AMPHENOL

    Amphenol バックシェル シェルサイズ:14 BK4ARN14099XY

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品 = MIL-C26482コネクタシェルサイズ = 14ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 30.98mmシリーズ = BK4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ LAMP(スガツネ工業)

    ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    49税込54
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    オリンピアステーAILERON(エルロン)を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5 mm(ARN-DP5)。 少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
  • ARN,GOVERNOR ホンダ

    ARN,GOVERNOR

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • エアコン用リモコン オーム電機

    エアコン用リモコン

    オーム電機(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
    質量(g)約70(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
  • エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付 オーム電機

    エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    主要16メーカー対応の汎用エアコンリモコン。よく使うボタンをまとめたシンプル設計。コンパクトサイズで持ちやすく操作しやすい。自動/暖房/冷房/除湿の運転切換に対応。温度・風量・風向(上下左右)の調節が可能。入/切タイマー設定が可能。メモリーバックアップ機能付き
    対応製品エアコン幅(mm)47高さ(mm)129奥行(mm)22電源乾電池使用電池単4×2適合メーカー16通信距離(m)6タイマー機能あり
  • ゴムベローズ (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)

    ゴムベローズ (モノレバースイッチ用)

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ニトリルゴム操作部モノレバースイッチ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エアコン用リモコン LEDライト付き オーム電機

    エアコン用リモコン LEDライト付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン。運転入/切が操作できます。自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。入/切タイマー設定ができます。大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示。便利なLEDライト付き。主要16メーカーに対応。メモリーバックアップ機能付き
    付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本質量(g)約125(電池含まず)外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)
  • SMA型 同軸コネクタ レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • アルネスクランプ イマオコーポレーション

    アルネスクランプ

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)
    トラスコ品番805-4315材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
  • ツマミ (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)

    ツマミ (モノレバースイッチ用)

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Φ22球材質ポリアセタール主な用途ARN/ARNS形用
  • プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)

    プロテクトアーマー

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    仕様落下防止コード取付可材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)18高さ(mm)42質量(g)80精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
  • エビ リベッター M用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター M用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
  • オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアステー AILERON(エルロン)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
    付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)仕上ニッケルめっき/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
  • アルミフレーム System40 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用アングルブラケット

    青木精密工業
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • エビ リベッター M用ノーズピース 2.4 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター M用ノーズピース 2.4

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
  • エビ リベッター ノーズピース大 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター ノーズピース大

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
  • アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用アングルブラケット

    青木精密工業
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶 オーム電機

    エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    裏側がセンサーライトのエアコン用リモコン。主要16メーカー対応。予約タイマー機能付き。メモリーバックアップ機能付き。バックライト付き液晶画面。暗闇でも光る蓄光ボタン。センサーライトは点灯モードが選べて手動でON/OFFもできる。・ AUTOモード…明暗+人感センサーで周囲が暗くなり人が近づくと点灯。・ ONモード…常時点灯。電池寿命(新品アルカリ乾電池使用の場合):※電池の性能や使用条件により変化します。・ リモコン1日6回使用、センサーライトAUTOモードで1日10回点灯の場合…約6ヶ月。・ センサーライトONモードの場合…約7時間連続点灯。≪エアコン用リモコン≫。有効距離:約6m(障害物のない場合)。対応メーカー名/対応製造年:パナソニック(ナショナル)/1988年製~、フィフティ/一部対応、コロナ/1999年製~、ハイセンス/一部対応、富士通ゼネラル/1994年製~、サンヨー/1996年製~、ダイキン/1996年製~、フナイ/1998年製~、日立/1994年製~、シャープ/1997年製~、LG/1996年製~、三菱電機/1993年製~、長府/一部対応、アイリスオーヤマ/一部対応、三菱重工(ビーバー)/1994年製~、東芝/1994年製~。≪明暗・人感センサーライト≫。光源:LED×6個(交換不可)。全光束:約17ルーメン。人感センサー検知範囲:正面約4m、上下約60°、左右約60°
    付属品保証書付き取扱説明書、専用台座質量(g)本体:113、台座33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】52×170×24【台座】96×28×67使用電池単4形乾電池×3本(別売)
  • 増風量タイプエアダスターガン WTB

    増風量タイプエアダスターガン

    WTB
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8
  • 丸形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    199税込219
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    丸形照光ボタン
  • ターミナルユニット 河村電器産業

    ターミナルユニット

    河村電器産業
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
  • PITTA MASK(ピッタマスク) アラクス(ARAX)

    PITTA MASK(ピッタマスク)

    アラクス(ARAX)(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリウレタン形状立体型サイズレギュラー入数(枚)3寸法(縦×横)(mm)117×131対象花粉・風邪ひもタイプ耳かけ
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
    質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3構造薄形プラグイン接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
  • エアーリベッター専用ノーズピース TRUSCO

    エアーリベッター専用ノーズピース

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種TAR-270質量(g)6
  • エビ リベッター ノーズピース6.4(Sボルト) B43750 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター ノーズピース6.4(Sボルト) B43750

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4949適合本体R1A2、R1B2、HR2050H、HR003B質量(g)9適合リベット径(Φmm)6.4
  • 部品(シムシート) NTKカッティングツールズ

    部品(シムシート)

    NTKカッティングツールズ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
...