カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
  • 機構部品(46)
  • 農業機械(27)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 清掃用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-10m」の検索結果

476件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ハイパワークリーナー AS-10M 東浜商事

    【レンタル】ハイパワークリーナー AS-10M

    東浜商事
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力な吸引力と三重フィルターシステム(1次側/紙パックフィルター、2次側/特殊コーティングフィルター、3次側/マイクロフィルター)によって0.3ミクロンのチリ・細菌を99.87%キャッチ、外部へは排出しません。
  • AS-10M用丸ブラシ 東浜商事

    AS-10M用丸ブラシ

    東浜商事
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    AS-10M用
    適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)75×90質量(g)100
  • AS-10M用クレバイスツール 東浜商事

    AS-10M用クレバイスツール

    東浜商事
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    AS-10M用
    適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)200×40質量(g)100
  • AS-10M用床ブラシ 東浜商事

    AS-10M用床ブラシ

    東浜商事
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    AS-10M用
    適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)265×160×100質量(g)500
  • クリーナー AS-10M・100M用 オプション品 東浜商事

    クリーナー AS-10M・100M用 オプション品

    東浜商事
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    CAT6A対応シールドLANケーブル

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500色ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • 乾式ハイパワークリーナー 東浜商事

    乾式ハイパワークリーナー

    東浜商事
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌々日出荷
    3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。 ステンレスタンクを採用しました。
    用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に仕様ドライ専用トラスコ品番305-7372質量(kg)約10周波数(Hz)50/60電流(A)10.8電圧(V)単相100消費電力(W)1031タンク容量(L)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570風量(m3/min)3.20電源コード(m)10騒音値(dB)65回収容量(L)10真空度(kPa)21.0アズワン品番6-7081-01最大真空圧(kPa)20.0
  • 連続運転用掃除機 東浜商事

    連続運転用掃除機

    東浜商事
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    翌々日出荷
    材質金属及び樹脂周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電圧(V)三相200消費電力(W)1000風量(m3/min)3.00電源コード(m)8ホース長さ(m)2連続使用時間(時間)8000真空度(kPa)22.4最大真空圧(kPa)20
  • ICHIGO ICHIE 充実ステッキAS-10(伸縮・カラー) マキテック

    ICHIGO ICHIE 充実ステッキAS-10(伸縮・カラー)

    マキテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    翌々日出荷
    カラーバリエーション豊富な伸縮ステッキ
    材質握り部:木製質量(g)約275長さ(cm)67.5~90(伸縮10段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ
  • 上り框 化粧シートタイプ ノダ

    上り框 化粧シートタイプ

    ノダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    化粧シートフロア対応
    用途玄関框ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
  • 掃除機・マイクロクリーナ ケニス

    掃除機・マイクロクリーナ

    ケニス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。
    付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)寸法(mm)413×413×570質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000タンク容量(L)22コード長さ(m)10風量(m3/min)3回収容量(L)10真空度(kPa)20
  • 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    丸型コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    小型 丸型コネクタ
    使用温度範囲(℃)[JN1]-20~+125、[JN2]-20~+100絶縁抵抗(MΩ)1000
  • ビデオ用接続ケーブル カナレ電気

    ビデオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(10m)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • DPM電池式デジタル圧力計 第一計器

    DPM電池式デジタル圧力計

    第一計器
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    短納期・低価格を実現。 多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。 オートパワーオフ機能で長い電池寿命。
    精度±1.0%F.S仕様●受圧媒体:SUS316Lを侵さない液体・気体●受圧媒体温度(℃):-10~60ケース形状センサ下付直結(ツバなし)質量(g)約220タイプDPM奥行(mm)43外形寸法(mm)指示計部:Φ80出力出力なし電源3Vリチウム電池(CR123A)接続ねじR1/4材質(ケース)ABS樹脂(黒)精度(%)±1F.S. ±1digit保護等級IP65相当機能標準:バックライト、オートゼロ、ピークホールド、表示変換速度切替、オートパワーオフ、オーバーレンジ表示、バッテリー残量表示大きさΦ80表示器LCD使用温湿度範囲-10~60℃、35~85%(氷結・結露不可)温度の影響±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)材質(接続部)SUS316L変換速度表示:0.1、0.3、0.5、1secに設定可能許容過負荷150%F.S.材質(パネル)PET樹脂(フロントパネル)
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAS 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVAS

    三興マテリアルサプライ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    24日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
  • ホイールサブAS*YR159M* 44650KRL010ZB ホンダ

    ホイールサブAS*YR159M* 44650KRL010ZB

    ホンダ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番44650-KRL-010ZB
  • ホイールサブAS*NH364M* 44650KWV010ZB ホンダ

    ホイールサブAS*NH364M* 44650KWV010ZB

    ホンダ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番44650-kwv-010zb
  • パネルサブAS*YR159M* 45010GEY010ZD ホンダ

    パネルサブAS*YR159M* 45010GEY010ZD

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番45010-GEY-010ZD
  • Bague Bs AS 5 10 - M 5 Diametres:10 1袋 50個入 Hutchinson

    Bague Bs AS 5 10 - M 5 Diametres:10 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS5.10 - M5●外径:10mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6211アズワン品番65-7937-45
  • ホイールサブAS*NHA40M* 44650K26C10ZD ホンダ

    ホイールサブAS*NHA40M* 44650K26C10ZD

    ホンダ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番44650-K26-C10ZD主な適合車種(ホンダ)モンキー125
  • ホイールサブAS*NH303M* 44650K97J10ZA ホンダ

    ホイールサブAS*NH303M* 44650K97J10ZA

    ホンダ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番44650-K97-J10ZA主な適合車種(ホンダ)PCX 150
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥25,025~税込¥27,528~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • microSDXCカード 128GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 128GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    当日出荷
    アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
    RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
  • Bague Bs AS 6 - M 6 Diametres:10 x 1袋 50個入 Hutchinson

    Bague Bs AS 6 - M 6 Diametres:10 x 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS6 - M6●外径:10mm●内径:6.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6293アズワン品番65-7935-41
  • SDHCカード 32GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDHCカード 32GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 90MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    当日出荷
    最大100MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • Bague Bs AS 6 - M 6 Diametres:10 x 1袋 50個入 Hutchinson

    Bague Bs AS 6 - M 6 Diametres:10 x 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS6 - M6●外径:10mm●内径:6.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6220アズワン品番65-7938-34
  • SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥4,890~税込¥5,379~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • microSDXCカード 256GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 256GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    当日出荷
    A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
    RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 256GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 256GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷
    アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)150SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
  • microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き

    SanDisk(サンディスク)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷
    読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    ¥26,980税込¥29,678
    1枚
    当日出荷
    A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)130SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • 帯電防止用リストストラップ コード長3m モノタロウ

    帯電防止用リストストラップ コード長3m

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
    用途半導体工場、研究所での静電気除去仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付寸法(バンド)2×20cmコード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23コードありRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用