カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- バイク部品(27)
- メカニカル部品(27)
- 安全標識(14)
- バイク純正部品(5)
- 機構部品(5)
- 切削工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(52)
- Altrider (アルトライダー)(26)
- 日本ハートビル工業(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- 伊東電機(13)
- ホンダ(5)
- NOK(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- 旭ダイヤモンド工業(2)
- STS(2)
- TOTO(2)
- Lustro ware(ラストロウェア)(2)
- エスコ(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- カスタム(1)
- コガネイ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as205」の検索結果
![サングラス AS-205 アックス[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89544814-180424-02.jpg)
サングラス AS-205
アックス[安全保護具](1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷かけていることを忘れてしまう超軽量なリムレスサングラスです。ランニングやウォーキング、ゴルフといった足元に明るさを求めるスポーツに最適なグラデーションレンズを採用しています。用途ランニングやウォーキング、ゴルフなどに。仕様ノンスリップテンプル形状二眼型質量(g)14レンズ色グラデーションスモーク×シルバーミラー寸法(幅W×高さH)(mm)130×38機能防傷加工・UVカット・鼻パッド有材質(フレーム)硬質ナイロン可視光線透過率(%)26材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2紫外線カット400nm2018年トラスコ掲載ページ6 0052
ウレタンスポンジシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃2018年トラスコ掲載ページ2 0210
リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から11日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
ブルー《オフセット》
旭ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581枚当日出荷から23日以内出荷安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
防静電ヒールストラップ
カスタム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。 ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。用途半導体工場での作業。トラスコ品番447-6441質量(g)25コードなし抵抗1MΩ抵抗内蔵型抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
アニメDVD アニメコレクション 食うか食われるか
エー・アール・シー¥499税込¥5491枚4日以内出荷仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(ジェリー街へ行く(トム&ジェリー)・楽しいボーリング(トム&ジェリー)・復讐もほどほどに(トム&ジェリー)・猫はやっぱり猫でした(トム&ジェリー)・恐怖のティータイム(バッグス・バニー)・食うか食われるか(トゥイーティー)・赤ずきんウサギに気をつけろ(バッグス・バニー)・誰が誰を料理するのか(ウッドペッカー)・)種類アニメコレクション 食うか食われるか使用時間(分)収録:57ジャンルアニメDVD音声日本語・英語
アルミ加工専用超硬エンドミル
ユニオンツール¥2,477~税込¥2,725~1本当日出荷から翌々日出荷加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ用途アルミ加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
帯電防炎フィルムシート(粉ふり)
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781巻3日以内出荷粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。用途静電気や防炎対策が必要な場所での間仕切りカーテンとして。トラスコ品番119-5947材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)2050厚さ(mm)0.3質量(kg)25色透明長さ(m)30防炎性能試験番号日本防炎協会登録品(A1160093)




![サングラス AS-205 アックス[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89544814-180424-02.jpg)