太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。
ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。
抵抗値1MΩ
抵抗1MΩ抵抗内蔵型
トラスコ品番447-6441
質量(g)25
コードなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.42MB)
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
ISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.42MB)
仕様●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
付属品ワンタッチ管継手付
最高使用圧力(MPa)1
目盛小型目盛付
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
ISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.46MB)
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
関連キーワード