カテゴリ
- 機構部品(27)
- 科学研究・開発用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 切削工具(10)
- 空圧工具(8)
- 農業機械(6)
- エンジン工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(8)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CKD(9)
- EIKO(栄工舎)(7)
- NOK(5)
- PALL(ポール)(5)
- SMC(3)
- アラム(3)
- オサメ工業(3)
- キング製作所[科学研究・開発用品](3)
- タンガロイ(2)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(2)
- 三笠産業[工具](5)
- 伊東電機(2)
- 大阪魂(4)
- 日東工器(2)
- 東空販売(6)
- 森清化工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥8~税込¥9~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D
ノーブランド¥39~税込¥43~1個4日以内出荷Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D。合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質フッ素ゴム(FKM-70)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568型 100個入り
NOK¥1,398税込¥1,5381セット5日以内出荷NBR-70-1とほぼ同等の特性を有し、NBR-70-1よりも硬く耐圧性に優れた材質です。用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質JIS B2401 1種B(ニトリルゴム)色黒内径(Φmm)9.25(±0.12)線径(Φmm)1.78(±0.07)外径(Φmm)12.81耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568型 100個入り
NOK¥1,598税込¥1,7581セット5日以内出荷NBR-70-1とほぼ同等の特性を有し、NBR-70-2よりも硬く耐圧性に優れた材質です。用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質JIS B2401 1種B(ニトリルゴム)色黒内径(Φmm)12.42(±0.12)線径(Φmm)1.78(±0.07)外径(Φmm)15.98耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
MPフーズOリング EPDM AS568-227(0615-45)
アラム¥219税込¥2411個7日以内出荷MPフーズシリーズのOリングです。幅広いサイズに対応しています。トラスコ品番682-6763
AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ
PETSEALS¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応![キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39079706-190603-02.jpg)
キングパーフロⅠOリング
キング製作所[科学研究・開発用品]¥7,798~税込¥8,578~1ケース(10個)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。材質パーフルオロゴム![キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39078735-190603-02.jpg)
キングパーフロⅢOリング
キング製作所[科学研究・開発用品]¥8,098~税込¥8,908~1ケース(20個)ほか7日以内出荷から25日以内出荷従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。材質パーフルオロゴム![キングパーフロIIOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39078735-190603-02.jpg)
キングパーフロIIOリング
キング製作所[科学研究・開発用品]¥3,098~税込¥3,408~1個ほか8日以内出荷から18日以内出荷従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)
SMC(1件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷から90日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
1Mハウジング用O-RING NBR
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
RS PRO Oリングゲージ
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個当日出荷タイプ = Oリングゲージ。。ゲージにはインペリアルスケールが付いています。RS Pro O リングゲージ. RS . Pro O リングゲージのご紹介。 O リングの選択、サイズ設定、測定に関して保守担当者を支援する便利なツールです。RS プロゲージは、 BS 1806 または AS-568 O リングのサイズを求めるために主に使用されており、 O リングサイズのグラフです。特長及び利点. インペリアルスケール(インチ)により、Oリングゲージはさまざまな用途に適しています。 ゲージの上部にあるスロットを使用して、サイズを簡単に識別可能 国際的に認知された 頑丈で長持ち 軽量で持ち運びに便利 高品質プラスチック製 使いやすい伸縮式スライド 精密測定. O リングゲージの使用方法. この便利な装置は人がゲージの側面に沿うシルエットにそれらを一致させることによってより小さい O- リングのサイズを識別し、測定するのを助ける。大型の O リングのサイズを確認するには、 O リングゲージの TOP にある適切なスピンドルの 2 つの半分の周りに O リングを取り付けます。スライドは延長可能で、これをスライドさせて、便利な器具を使って、ゲージ TOP の近くにある小さな窓の 1 つに英国規格 BS の O リングサイズを表示します。RoHS指令(10物質対応)対応
ORS Oリングキット
PETSEALS¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ORS継手用Oリングセットセット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアキャッチャMCS用Oリング
ショウエイ¥999税込¥1,0991個当日出荷から21日以内出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39079706-190603-02.jpg)
![キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39078735-190603-02.jpg)