カテゴリ
- バイク純正部品(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- メカニカル部品(50)
- 制御機器(10)
- 自動車純正部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全保護具(5)
- 切削工具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- goot(太洋電機産業)(5)
- INS(4)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(51)
- Vesrah(2)
- アズワン(9)
- エスコ(5)
- ケナメタル(5)
- スバル(2)
- ホンダ(70)
- ヤマト特殊鋼(5)
- 三菱ふそう(3)
- 伊東電機(45)
- 富士電機(4)
- 旭産業(シート)(2)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(4)
- 東洋技研(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付
アズワン¥23,600税込¥25,9601個9日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利です。寸法(mm)50×25×125質量(g)約86種類校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図電源単4乾電池(テスト用付属)機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示測定レベル範囲A特性(dB)30~130数値表示・分解能(dB)0.1周波数範囲31.5~8.5kアズワン品番3-6677-01-20サンプルレート2回/秒校正証明書一般校正
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS800-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から8日以内出荷建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
【レンタル】pH計(ラックトップ)
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃測定項目pH・ORP・℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃インターフェースRS232C
アクティブストッカー
JEJアステージ¥6,398税込¥7,0381台当日出荷頑丈なボディで強度抜群!耐荷重(約)80kg(フタ)!。DIYはもちろん、レジャーキャンプ道具の収納にも。浅型なので、収納物がサッと取り出せます。積み重ね可能(3段まで)。それぞれ従来品の600X、800Xとも積み重ね可能です。材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂色ブラックグリーン天板耐荷重(kg)80


防寒足カバー
勝星産業¥1,798税込¥1,9781足4日以内出荷中綿入りの防寒タイプの足カバーです。撥水生地で足元をガードします。センタータックで着用中のズレを抑えます用途寒冷地での屋外作業、冬場の屋外作業など全長(cm)51素材ナイロン【裏地】ポリエステル【中綿】ポリエステル
グローブボックス ASシリーズ
アズワン¥276,000~税込¥303,600~1台ほか当日出荷庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
pH計 ラックトップ 校正証明書付
アズワン¥111,100税込¥122,2101台9日以内出荷高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1
RALTRON 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-S
RALTRON¥569税込¥6261袋(10個)8日以内出荷仕様●標準周波数 : 8MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±30ppm●周波数偏差 : ±50ppm●シリーズ抵抗 : 60Ω●動作温度 Max : 70℃●HC49S RaltronRoHS指令(10物質対応)対応
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
V60アームスタンドガラスドリッパーセット
HARIO¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷おうちでおしゃれにコーヒーをドリップ。 ドリッパー、サーバー、ペーパーををセットしたドリップ器具セットです。容量(mL)ポット:600(実用)本体寸法(mm)奥行155本体高さ(mm)250アズワン品番64-5268-92本体幅(mm)190
pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付
アズワン¥113,600税込¥124,9601台9日以内出荷高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚仕様ラックトップ寸法(mm)160×190×70測定範囲【ORP】±1999.9mV質量(g)880備考※ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。電源AC100 50/60Hz測定範囲(℃)-10~+110測定項目pH・ORP・℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001、ORP/0.1mVインターフェースRS232C記憶容量600データ防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin テープ及びリール 1袋 5個入
Ecliptek¥759税込¥8351袋(5個)7日以内出荷仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:5.0 x 7.0 x 1.3mm●周波数許容性:50ppmアズワン品番65-7111-75
水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin テープ及びリール 1セット 1000個入
Ecliptek¥109,800税込¥120,7801セット(1000個)7日以内出荷Ecliptek EA5070 シリーズ水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数 8 MHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 1.3 mm 周波数安定性: ± 100ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:5.0 x 7.0 x 1.3mm●周波数許容性:50ppmアズワン品番65-6978-92
ASシルバーシェード シェード 800×1350
旭産業(シート)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和にトラスコ品番439-0067セット内容アルミハトメ、吸盤材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂色シルバー/グレー質量(g)190寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1350×800×0.25加工四方バイアステープ加工
ASシルバーシェード シェード 800×1800
旭産業(シート)¥13,980税込¥15,3781枚9日以内出荷メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和にトラスコ品番439-0075セット内容アルミハトメ、吸盤材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂色シルバー/グレー質量(g)240寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×800×0.25加工四方バイアステープ加工
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-800AS)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷付属品テレビ転倒防止部品、キャスタートレイ仕様強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペースタイプCLOSEキャスター2色付け替えキャスター(シルバー/クロ)
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4
AMPHENOL¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から8日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら