カテゴリ

  • 制御機器(504)
  • 機構部品(147)
  • 学童・教育用品(140)
  • 電気材料(66)
  • バイク純正部品(53)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 厨房用品(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • トラック純正部品(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • バイク部品(23)
  • 自転車部品(17)
  • 作業服(16)
  • 測定用品(15)
  • 農業機械(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 手袋(7)
  • 作業工具(7)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「ateco」の検索結果

関連キーワード
1,320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819アンセル
989税込1,088
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。
用途航空宇宙自動車関連機械および機器物流関連インダストリアル材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ダークブルー全長(cm)19.5~25.5ゲージ数18
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
静電気対策手袋 ハイフレックス アンセル静電気対策手袋 ハイフレックスアンセル
989税込1,088
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。
用途航空宇宙、自動車関連、機械および機器、物流関連、インダストリアルトラスコ品番257-9521材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ダークブルーサイズM全長(cm)19.5~25.5中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.2色(手首部)イエローゲージ数18
同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入 Alpha Wire同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入Alpha Wire
34,980税込38,478特価
1巻(30m)
当日出荷
MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity
仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 25.5mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応
AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
AIライティングレコーダー VOITER SR502J iFLYTEK(アイフライテック)AIライティングレコーダー VOITER SR502JiFLYTEK(アイフライテック)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こしWiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モードシーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1寸法(mm)約125×62.26×14.8ブラック本体質量(g)約166電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpgバッテリー容量(mAh)2500充電方式USB type-C充電(5V/2A)プロセッサークアッドコア画素数800万画素録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 350780-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 350780-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1袋(5個)
欠品中
極数 4行数 1ピッチ 6.35mmオス/メス メス実装タイプ ケーブルマウントシリーズ Universal MATE-N-LOK併用可能製品 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 シールドコネクタ接続方向 ストレート長さ 27.43mm幅 15.75mmハウジング材質 ナイロンTE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
PowerDirector 2026 Ultimate Suite 通常版 サイバーリンクPowerDirector 2026 Ultimate Suite 通常版サイバーリンク
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
PowerDirector 2026 Ultimate SuiteはUltra版のすべての機能に加え、本格的な動画の色彩編集が可能なColorDirector 2026、音声の編集、ノイズの除去、ボイスチェンジが可能なAudioDirector 2026を搭載しています。基本的な動画編集機能に加え、マスク編集やネスト編集などにも対応。さらにAI技術による編集機能がさらに強化されました。AIオブジェクトマスクや、動きを滑らかに表示するAIフレーム補間を搭載。
食洗機用洗剤 エコメイト(ECOMATE)食洗機用洗剤エコメイト(ECOMATE)
3,998税込4,398
1セット(750g×4袋)
5日以内出荷
界面活性剤ではなくアルカリ剤で汚れを分解。食べ物の汚れをしっかり洗浄する食器洗い機専用の粉洗剤。 石鹸カスがでないため機械が傷まず、つまりません。 人と環境にやさしい素材のため、敏感肌の方も安心してお使いいただけます。
用途食器、調理器具用(食器洗い乾燥機、自動食器洗い機専用)材質炭酸塩、珪酸塩、硫酸塩、酢酸塩液性アルカリ性使用の目安水1リットルに対して1.5g商品タイプ本体
外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード ポートマルチプライヤ対応 ジャンパーでポートの切替え可能 StarTech.com外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード ポートマルチプライヤ対応 ジャンパーでポートの切替え可能StarTech.com
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ストレージ容量の拡大:PCI Express経由で2台の内蔵SATAまたは外付け(eSATA)ドライブに対応する2ポートPCIe SATA、eSATAコントローラカード。システムのストレージ容量を拡張できる費用対効果の高いソリューションASM1061コントローラ搭載:専用チップセットを搭載し、PCIe x1スロット1本を介して2つの切り替え可能なSATA/eSATA 6Gbpsポートの増設が可能なSATA/eSATAコントローラカード。FISベースのポートマルチプライヤ(PM)、コマンドベースのスイッチング、NCQ、ATA/ ATAPIコマンドに対応幅広い互換性:Windowsと標準 SATA、eSATA SSD(ソリッドステートドライブ)、HDD(ハードドライブ)に対応。SATA 3.0 (6Gbps) またはそれ以前のバージョンに対応。PCI Express 2.0準拠 簡単セットアップ: 標準またはロープロファイル対応PCIeスロットに装着して使用する2ポートSATA/eSATAコントローラカード。PCIe x1、x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイル(装着済)&ロープロファイルブラケット、7ピンSATAケーブル付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途旧型のPCI Express バスシステムを、6Gbps対応の高速SATAドライブを活用できるシステムにアップグレードコンピュータシステムに内部SATAポートを追加しストレージドライブや光学ドライブに接続単一の PCI Express スロットにSATAポートを増設。システム要件や用途の変更に合わせ、内部ポートまたは外部ポートに変更可能幅(mm)92質量(g)48ポート数2長さ(cm)12.1湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)2動作温度(℃)0~50
HDD/SSD用2.5インチ - 3.5インチ SATAハードドライブ変換ケース(アルミ製) 最大高さ12.5mm StarTech.comHDD/SSD用2.5インチ - 3.5インチ SATAハードドライブ変換ケース(アルミ製) 最大高さ12.5mmStarTech.com
4,698税込5,168
1個
当日出荷
2.5インチ - 3.5インチ HDD変換ケース:2.5インチ SATAハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチSATAドライブに変換するハードドライブ変換ケース高い汎用性:通常3.5インチドライブを使用するデバイスで、2.5インチドライブを3.5インチドライブの代わりに使用できるSATA変換アダプタケースシンプルなデザイン:標準的な3.5インチハードディスクドライブベイのマウントポイントやSATAコネクターに直接収まるように設計されたハードディスクドライブ変換ケース。ツールレスデザインにより、セットアップやドライブ交換が簡単優れた互換性:大容量SATA 1.0/2.0/3.0ドライブに対応する2.5 - 3.5インチハードドライブ変換アダプターケース。ドライブ高さ12.5mmまでの2.5in SATA HDDまたはSSDに対応StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途3.5インチハードドライブを同じサイズのSSDと交換デスクトップPC筐体、バックプレーン、ドッキングステーションなどの3.5インチ ハードドライブベイに2.5インチSATA HDD/SSDを設置使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップ コンピュータで再利用。またはホットスワップ対応ストレージソリューションとして活用高さ(mm)36質量(g)260幅(cm)10.2長さ(cm)14.6湿度(%RH)5 - 85保存温度(℃)5~55動作温度(℃)5~55
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ StarTech.comIDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタStarTech.com(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューションSATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル ユニテックMS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブルユニテック
27,980税込30,778
1個
当日出荷
MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。1D:MS852-XUCB00-LG (新型)、Codabar , Code11 , Code39 , Code32 , Code93 , Code128 , Interleaved 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , GS1‐128 , UPC‐A , UPC‐E , EAN 8 , EAN 13 , GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 52D:MS852-XUCB00-LG (新型)、PDF417 , Micro PDF417 , QR Code , Micro QR , Data Matrix , Aztec Code、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Data Matrix , QR , マイクロ QRDPM:Data Matrix , QR , マイクロ QR
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ESD 保護8KV コンタクト, 15KV エアー放電後正常動作、落下テストコンクリート床へ2.1m質量(g)165 (ケーブルを除く)種類ハンドフリースタンド(PN#5200-900009G)、USBケーブル(予備用)(PN#1550-905920G)、ラバープロテクター (PN#386793G)ケーブル長(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)(スキュー角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ピッチ角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ロール角度)±360センサー1280×800 ピクセル(グローバルシャッター採用)照準650nm 赤色レーザ保存温度(℃)-40~70速度【スキャン】MS852-XUCB00-LG (新型):60 フレーム / 秒、MS852-JUCB00-LG (前モデル):70 フレーム / 秒消費電流(mA)252 / スタンバイ時: 77照明赤色LEDインターフェースUSB (HID および CDC接続)読取MS852-XUCB00-LG (新型) (DOF PCS=80%)、Code39 (5 mil) : 50 mm~140 mm、Code39 (20 mil) : 160 mm ~320 mm、EAN -13 (13 mil) : 50 mm~200 mm、QR Code (20 mil) : 40 mm~200 mm、Data Matrix (10 mil) : 40 mm~140 mm、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Code39 (4 mil) : 50 mm~180 mm、EAN -13 (13 mil) : 60 mm~285 mm、QR Code (7 mil) : 55 mm~150 mm、Data Matrix (7 mil) : 55 mm~160 mm相対湿度95% (結露ないこと)寿命【スイッチ】1000万回保証期間3年間(ユーザー登録で5年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42動作電圧4 VDC to 5.5 VDC動作温度(℃)-10~50照度(Lux)【周囲光】0~8,600(ろうそく) / 0~100,000 ( 太陽光 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCIインジケータブザー, LED
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.34 mm最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 19.43mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応
床革5本指熔手 コンピ当付 柏田製作所床革5本指熔手 コンピ当付柏田製作所
1,298税込1,428
1双
当日出荷
ハードな現場専用のロングタイプグローブ。 牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート。
用途熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。袖丈(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
食器洗浄機用庫内クリーナー エコメイト(ECOMATE)食器洗浄機用庫内クリーナーエコメイト(ECOMATE)
3,698税込4,068
1セット(3包×4個)
当日出荷
食洗機の庫内をきれいに洗浄するクリーナー。食器洗浄機の庫内にたまった水アカ、黒ずみ、ヌメリ、油汚れを落とし、カビや雑菌の発生を抑えます。除菌成分に(緑茶エキス)を配合。卓上タイプ、ビルトインタイプを問わず国内外の各メーカーの食器洗い機全般に使用可能。1ヶ月に1回を目安にご使用ください。
用途食器洗浄機用洗剤として。食洗機/食洗器/エコ洗剤/クリーナー/日本製/食洗機クリーナー/食洗機洗浄剤/食器洗い乾燥機/食器洗浄機/食器洗い機/洗剤/洗浄/除菌/消臭/エコ/弱アルカリ性/界面活性剤不使用成分酸化剤(過炭酸塩)、水軟化剤(クエン酸塩)、消臭剤(緑茶エキス)、酵素セット内容1箱(30g×3包)×4液性弱アルカリ性使用量(目安)2~6人用の食器洗浄機に1包除去率(%)カビよけ:99.6、除菌:99.9【消臭】アンモニア:98.3、トリメチルアミン:88.9、硫化水素:99.0、メチルメルカブタン:99.6
M.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード StarTech.comM.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カードStarTech.com
7,298税込8,028
1個
当日出荷
PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありませんStarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)37インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001)外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4)主な機能S.M.A.R.T.ドライブサイズ224223000000RoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps) StarTech.com2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)StarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能
ブラック長さ(mm)515高さ(mm)8質量(g)30.5ケーブル長(m)0.515湿度(%RH)40~50コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~55インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)45動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CLAUD BUTLER ・CORRATEC ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・ELECTRA ・FELT ・FOCUS ・ FUJI ・GHOST ・HAIBIKE ・HARO ・ IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS・JAN JANSSEN ・KHS ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MERIDA ・MONDRAKER ・MONGOOSE・NISHIKI ・NORCO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCK MACHINE ・SCHWINN ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・WHEELER ・WINORA
Stream Deck Scissor Keys CORSAIRStream Deck Scissor KeysCORSAIR
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのためのカスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー
仕様●システム要件:macOS13以降/Windows10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72px、インターフェースUSB2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横84.0×高さ30.0×奥行118.0接続方式有線構成StreamDeck本体×1、着脱式スタンド×1、USBType-CtoType-Cケーブル(1.5m)×1インターフェースUSB2.0保証期間2年LCD仕様キー:15個
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子1-66100-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子1-66100-9TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
979税込1,077
1袋(10個)
6日以内出荷
オス/メス = メス端子サイズ = 16適合電線サイズ = 18 → 16 AWG結線方法 = 圧着シリーズ = Type III+コンタクトタイプ = シグナル表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = ケーブルマウント品番 782-9851 は、 4000 個パックのリールです。. TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +. Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管のヌメリ取り エコメイト(ECOMATE)排水管のヌメリ取りエコメイト(ECOMATE)
3,898税込4,288
1セット(50粒×4本)
6日以内出荷
BB菌の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解。ヌメリによるにおいの発生も予防。使い方は簡単!洗い物が終わった後に、1週間につき5錠入れるだけ。1週間に1回5錠を排水管に投入して下さい。排水口だけでなく排水管の奥の方までバイオが付着しきれいをキープ。塩素や界面活性剤などの化学薬品は不使用。シンクを傷めることなく、食品を扱うキッチンでも安心。キッチンだけでなく、洗面台やお風呂の排水口でも使用可能。
用途キッチン排水口、洗面所排水口、お風呂排水口のぬめり取りに。掃除グッズ/大掃除/お手入れ/キッチン/台所/洗面所/洗面台/お風呂/風呂場/排水溝/微生物/バイオ/悪臭/分解/洗浄剤/錠剤/パイプ/手軽/簡単/界面活性剤不使用仕様使用回数:1本あたり約10回(約2.5か月分)成分BB菌(納豆菌同属)、賦形剤使用量1回5錠(目安)
セラミックコート&プロテクター (Ceramic Coat & Protector) アイシン精機セラミックコート&プロテクター (Ceramic Coat & Protector)アイシン精機
4,698税込5,168
1個(300mL)
8日以内出荷
内容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
26 ナスキー SHIMANO(シマノ)26 ナスキーSHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Discover captivating technology幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 赤, U/UTP StarTech.comStarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 赤, U/UTPStarTech.com
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。最適な長さStarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルの長さは 30.5m で、 RJ45 壁面ジャックのような用途をオフィス内及び周辺のネットワークハブに接続することができます。また、レースウェイやコンジットを使用してさまざまな用途に対応できます。StarTech.com では、色の重要性を認識し、選択に優れています。このイーサネットケーブルは赤色なので、色分けにより簡単にネットワークを構成及び整理できます。
【ジャケット】赤タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100RDケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTPシールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー Power EX CV&TAXI BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー Power EX CV&TAXIBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】12万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間1年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C105K3RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C105K3RACTUKEMET
449税込494
1袋(25個)
翌々日出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTUKEMET
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)2000dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30D006 100 12 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30D006 100 12AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PE結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20H003 110 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20H003 110 12AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
SATA 2ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATA RAIDコントローラ/ASM1062Rチップ搭載ハードウエアRAID/SATA PCIe拡張ボード StarTech.comSATA 2ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATA RAIDコントローラ/ASM1062Rチップ搭載ハードウエアRAID/SATA PCIe拡張ボードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレードStarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD)インターフェースPCI Express長さ(mm)71幅(mm)18高さ(mm)121質量(g)33データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×2搭載I/OSATAポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間ライフタイムインジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLEDセット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドレッドRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子 AMPHENOLAmphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子AMPHENOL
2,298税込2,528
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 1.6mmケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃シリーズ番号 = C 16 3RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 110 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 110 12AMPHENOL
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PE結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 100 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 100 12AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら