カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(67)
- ATF/CVTF(54)
- オイル機器(8)
- 自動車補修部品(6)
- フィルター・エレメント(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
- 厨房用品(345)
- 自動車純正部品(154)
- オフィス家具(145)
- 制御機器(104)
- 安全標識(88)
- トラック純正部品(56)
- パソコン/周辺機器(42)
- 学童・教育用品(38)
- バイク純正部品(32)
- 農業機械(25)
- 科学研究・開発用品(23)
- 測定用品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 物流用品(14)
- 店舗什器・備品(14)
- 卓上消耗品(12)
- 事務用品(11)
- 作業工具(11)
- バイク部品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- カー用品(9)
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 洗剤・除去剤(7)
- テープ(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 機構部品(4)
- 住設機器(4)
- 整備工具・収納(4)
- 作業服(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(4)
- 家電(4)
- メカニカル部品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 農具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- トヨタ(4)
- Kendall(2)
- ホンダ(145)
- カストロール(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- アイシン精機(2)
- ニューテック(2)
- LIQUI MOLY(4)
- J&Aオイル(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(384)
- SMC(368)
- SPARKFUN(34)
- ZF[自動車用品](21)
- いすゞ自動車(35)
- イトーキ(116)
- スバル(37)
- ゼネラルステッカー(87)
- 建機Platform(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

Classic ATF
Kendall(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381缶(3.78L)当日出荷AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
VERSATRANS LV ATF
Kendall(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(3.78L)当日出荷次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル全合成油GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
トップテックATF1800
LIQUI MOLY¥4,698~税込¥5,168~1本(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF。アイシンワーナー、ZFなどの様々なメーカーのオートマチックトランスミッション用に開発。AUDI、BMW、ホンダ、ジャガー、ランドローバー、 ポルシェなどの様々な車両で使用される低粘度ATフルード。ATミッション用用途ATミッション用適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron VI、Ford Mercon LV、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB 236.12/236.14、BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4、Volkswagen Audi G 055 005/G 055 540/G 060 162、Fiat 9.55550-AV5、Land Rover TYK 500050、Toyota WS、Nissan AT-Matic S Fluid、Honda ATF 3.1/DW-1、Mitsubishi Dia Queen ATF-PA、Mazda ATF FZ、Hyundai SP-IV、JWS 3324 (Aisin Warner)、Aisin Warner AW-1種類ATFオイル液色茶色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF 20L ATF4020
アイシン精機¥63,980税込¥70,3781缶(20L)6日以内出荷安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-Multi
J&Aオイル¥2,998税込¥3,2981缶(1L)5日以内出荷J&Aオイル AT車用ATF オートマチックミッションオイルです。日本最新技術により日本車だけでなく欧州車の多くのミッションに幅広く対応可能です。トルクコンバータにおけるトルク伝達機能をしっかり促し、潤滑能力でギヤ、ブッシュ、ベアリングを保護します。トルクコンバータ内部及クラッチの発熱も冷却し、クラッチの摩擦制御を発揮します。 バルブボディやクラッチ部に対しても優れた油圧機能を持っています。種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成油危険物の性状非水溶性
ATF Ⅱ(N)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(20L)欠品中米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL色赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
ATF タイプH
カストロール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(20L)4日以内出荷独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。用途ホンダAT車。ホンダCVT車種類ATF/CVTF容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATFアディティブ
LIQUI MOLY¥4,898税込¥5,3881個(250mL)当日出荷オートマチック車のプラスチック・ゴム製のシールを保護し、摩耗を防ぐATF添加剤。 。シフトの操作性が改善され、スムーズなシフトチェンジでミッションの耐用年数を延ばします。硬化したプラスチックやゴム等のシールを復活再生し保護 。オイル漏れによるオイル量不足を防止 。不要なノイズを最小限に抑制 。シフト操作の改善 。システム内をクリーニング 。オイル性能を回復し、劣化を防止 。耐摩耗性によりATFを保護 。ATF D-IIおよびATF D-IIIを使用したATF及びパワーステアリングに使用可能用途ATF添加剤(オートマミッション洗浄・保護)使用方法オイルレベルゲージを使用して、ATFに本製品を混ぜてください。最大8リットルのオイルに対し本製品1本 (250 ml) を注入してください。注入後約10分程度アイドリングしてください。CVTにはご使用になれません。適合車オートマチック車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
シェル ゲルコ ATF
シェルルブリカンツ¥28,980税込¥31,8781缶(20L)欠品中粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。 せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。 ATに最適な摩擦特性を備えている。 酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。 耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。 銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。色赤色種類ATF容量(L)20引火点(℃)188流動点(℃)-40.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)37.9(40℃)、7.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数150密度(g/cm3 at15℃)0.877危険物の性状非水溶性
Gulf ATF TYPE-Eco
Gulf¥32,980税込¥36,2781缶(20L)3日以内出荷Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。用途その他カー用品種類ATF容量(L)20適合範囲カー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
ATFプロテクター (ATF Protector)
アイシン精機¥2,998税込¥3,2981個(250mL)8日以内出荷内容量(mL)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トップテックATF1200
LIQUI MOLY¥4,998~税込¥5,498~1本(1L)ほか欠品中輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用用途ATミッション用適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295種類ATFオイル液色赤色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
トップテックATF1900
LIQUI MOLY¥5,598税込¥6,1581本(1L)欠品中輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。メルセデスベンツの7速ATミッション用に開発された高性能フルード。タイプ722.9および724.2(ハイブリッド)のトランスミッション向け。※他の仕様のフルードと混ぜて使用しないで下さい。メルセデスベンツの7速ATミッション用用途メルセデスベンツの7速ATミッション用適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.15種類ATFオイル液色青色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
ホンダ ATF DW-1
ホンダ(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581缶(4L)欠品中従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。種類ATF容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
RAVENOL ATF PDK 20L
RAVENOL¥99,980税込¥109,9781個(20L)6日以内出荷PDKは2008年以降のポルシェ 911(997後期~)、718/ボクスター/ケイマン、パナメーラ、マカンに搭載される7速/8速のデュアルクラッチです。ポルシェ各純正品番の指定にRAVENOL推奨適合として対応します。BMW MTF-LT-5、MB 236.24、BMW/メルセデスの S6-35・S6-45 指定用途にも推奨適合です。ポルシェ、BMW、メルセデス・ベンツの名称・品番はいずれもRAVENOL推奨適合です。ポルシェのティプトロニックS(8速アイシン製AT・カイエン/マカン旧型)は PDK ではありません。指定品番を確認してください。用途BMW MTF-LT-5 指定のマニュアルトランスミッション、MB 236.24 指定用途、BMW/メルセデス・ベンツ S6-35・S6-45 指定用途適合【RAVENOL】Porsche PDK および各純正品番(RAVENOL推奨適合)、BMW MTF-LT-5 および各純正品番(RAVENOL推奨適合)、MB 236.24(RAVENOL推奨適合)、Porsche PDK 各純正品番 / BMW MTF-LT-5 / MB 236.24対象Porsche PDK / BMW・MB S6-35・S6-45適合車種日本で台数の多い車種(Porsche PDK 搭載):ポルシェ 911(997後期/991/992)の PDK 車、ポルシェ 718 ケイマン/ボクスター、ケイマン/ボクスター(987後期/981)の PDK 車、ポルシェ パナメーラ(970/971)、マカンの PDK 車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル全合成低粘度DCTフルード危険物の性状非水溶性
ATF マチックフルードS ハイブリット車専用
ニッサン¥37,980税込¥41,7781本(20L)欠品中FR5速・FR7速ミッション用に開発されたオイル。 ハイブリッド車(スカイライン(V37)、フーガ(Y51)、シーマ(HGY51))とハイブリッド車以外の適用車で使用するオイルが異なります。種類ATF
RAVENOL ATF T-WS 20L
RAVENOL¥77,980税込¥85,7781個(20L)6日以内出荷WS指定のトヨタ/レクサス車は国内で最も台数の多いAT系統です。ハイエース、ランドクルーザー/プラド、ハイラックス、クラウン、レクサスの各モデルから、86/GR86のATまで、指定ATFがWSである車両に使用できます。アイシン製8速AT(AWF8F系)を搭載するMINIおよびBMWのFF系モデルは BMW ATF 6 指定で、本製品のRAVENOL推奨適合の範囲です。ボルボ(TF-80SC)、VW/アウディ(G 055 540 A2)、ランドローバー(LR022460)にも推奨適合として対応します。トヨタ、アイシン、BMW、VW、ボルボ、ランドローバーの名称・品番はいずれもRAVENOL推奨適合です。ZF製8速/9速AT(BMW ATF 3+ 指定)には ATF 8HP Fluid を。メルセデスの7G/9G-TRONICには ATF M 9-FE/M 9-G を。適合【RAVENOL】Toyota / Lexus JWS 3324 ・ 00289-ATFWS ・ 08886-02305 / 81015 / 81210(RAVENOL推奨適合)、Aisin Warner AW-1 / TF-80SC ・ 80SD ・ 81SC ・ 82SC / TG-81SC / TF-60SN ・ 61SN ・ 62SN / B-600(RAVENOL推奨適合)、BMW ATF 6 / 83222355599(RAVENOL推奨適合)、VW G 055 540 A2 / VW ・ Audi 0C8(RAVENOL推奨適合)、Volvo 31256774 / 31256775 / 31256776(RAVENOL推奨適合)、Land Rover LR022460 / Hyundai ・ Kia NWS 9638 / Mopar AS68RC(RAVENOL推奨適合)、Toyota 00289-ATFWS ・ 08886-02305 ・ 81015 ・ 81210 / BMW ATF 6 ・ 83222355599 / VW G 055 540 A2 / Volvo 31256774~776 / Land Rover LR022460ほか寿命同等ATFの2倍(RAVENOL公式)対象Toyota / Lexus WS (JWS 3324) / Aisin AW-1 / TF-80 ・ 81 ・ 82 / TG-81系適合車種日本で台数の多い車種(Toyota WS 指定AT):トヨタ ハイエース、ハイラックス、ランドクルーザー/プラド(WS 指定AT)、トヨタ クラウン、マークX、アルファード/ヴェルファイア 3.5(WS 指定の6AT/8AT)、レクサス IS/GS/RC/LS/LX/GX(WS 指定AT)、トヨタ 86/GR86、スバル BRZ のAT車(WS 指定AT)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイルSynthetic ATF (HC/HT+PAO)危険物の性状非水溶性主な適合車種(輸入車)MINI、BMW X1/X2/2シリーズ アクティブツラー(アイシン製8AT・BMW ATF 6 指定)、ボルボ(TF-80SC 搭載車)、VW トゥアレグ/アウディ Q7(G 055 540 A2 指定)、ランドローバー(LR022460 指定用途)、ヒュンダイ/キア(NWS 9638 指定用途)
TUTELA MULTI ATF 700 20L
Petronas¥48,980税込¥53,8781個(20L)6日以内出荷省燃費性、酸化安定性に優れた高性能ATフルード。DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVの承認を取得した高性能ATフルードです。低粘度で省燃費性がよく、高温時の酸化安定性に優れ、粘度変化が少ないことで高いスラッジ抑制性能を発揮します。多種多様な試験の結果、9速変速機を含め、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全規格に適合しました。また、DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVや、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。用途低粘度により優れた省燃費性能を発揮。優れた低温流動性により、オールシーズンに対応。9速AT車にも適合性能GM DEXRON(R)-I 、Ford MERCON(R) L 、JASO M315-2013 1A-L, 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317, 3324, AW-1 、Toyota T-I, WS, e-TRANSAXLE FLUID TE 、Nissan Matic S, G, N4 、Honda Z1, Ultra II, DW-1, Type 3.0/ 3.1 、Mazda D-II, M-III, M-, FZ, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III/I, AW, J2/3, PA 、Subaru 5AT, AW-1, 5D06, 2326, 2384K 、ATF RED 1, 1K危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
RAVENOL ATF 8HP 20L
RAVENOL¥83,980税込¥92,3781個(20L)6日以内出荷ZF 8HPは、BMWのほぼ全ラインナップをはじめ、GRスープラ、アルファロメオ、ジープ、ランドローバー/ジャガー、マセラティなど国内の輸入車に広く搭載されるATです。BMW ATF 3+、ZF S671 090 312、各社純正品番の指定に、RAVENOL推奨適合として対応します。ZF 9HP(9HP28/48/50)はランドローバー、ジープ、ホンダ/アキュラのFF車に搭載される9速AT。本製品は ZF TE-ML 11 の9HP指定にも推奨適合です。BMW、ZF、Land Rover、VW/Audi、Mopar、Honda/Acuraの名称・品番はいずれもRAVENOL推奨適合です。アイシン製ATのトヨタWS/BMW ATF 6 指定には ATF T-WS を。メルセデスの7G/9G-TRONICには ATF M 9-FE/M 9-G を。適合【RAVENOL】BMW 83222289720 / 83222305397 (83222152426) / ATF 3+(RAVENOL推奨適合)、ZF S671 090 312 / ZF TE-ML 11 9HP28・9HP48・9HP50(RAVENOL推奨適合)、Land Rover LR023288 / LR023289(RAVENOL推奨適合)、VW / Audi G 055 162・G 060 162 A1 / A2 / A6(RAVENOL推奨適合)、Mopar 68157995AB / 68218925AA・Fiat 9.55550-AV5(RAVENOL推奨適合)、Acura 08200-9016A / ATF Type 3.0、Honda 08200-9017 / ATF Type 3.1(RAVENOL推奨適合)、BMW ATF 3+・83222289720・83222305397 / ZF S671 090 312 / Land Rover LR023288・289 / VW・Audi G 055 162・G 060 162 / Mopar 68157995AB / Honda・Acura ATF Type 3.0・3.1 ほかその他【ホンダ/アキュラ 9速AT搭載車】ATF Type 3.0/3.1 指定用途対象【AT】ZF 8HP45・55・70・90 / 6HP26・19X・19A・28AF / 9HP28・48・50適合車種【日本で台数の多い車種(ZF 8HP 搭載)】BMW 1/2/3/4/5/7シリーズ、X1(FR系)/X3/X5/X7(ZF 8HP・BMW ATF 3+ 指定)、トヨタ GRスープラ(ZF 8HP 搭載・指定品番要確認)、アルファロメオ ジュリア/ステルヴィオ(ZF 8HP 搭載)、ジープ グランドチェロキー/ラングラー/チェロキー(ZF 8HP・Mopar 68157995AB 指定)、ランドローバー レンジローバー/ディスカバリー、ジャガー XE/XF/F-PACE(ZF 8HP・LR023288/289 指定)、マセラティ ギブリ/レヴァンテ/クアトロポルテ(ZF 8HP 搭載)、【ZF 9HP 搭載】ランドローバー ディスカバリースポーツ/イヴォーク、ジープ レネゲード/コンパス(ZF 9HP)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイルSynthetic ATF (Hydrocrack base)危険物の性状非水溶性
TUTELA MULTI ATF 500 20L
Petronas¥45,980税込¥50,5781個(20L)6日以内出荷多くの規格に適合したATフルード。DEXRON(R)-VIの承認を取得した高性能のトランスミッションフルードです。標準規格性能を上回る耐久性を持ち、多種多様な試験の結果、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全ての規格に適合しました。また、日本の自動車メーカーの規格である、JASO M315-2013 1Aと 2Aの要求性能も満たしています。GM DEXRON(R)-VI / Ford MERCON(R)や、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。用途高い摩耗防止性でギヤを含む部品を保護、耐久性を保つ。高温においての酸化安定性が優れ、スラッジ・デポジットを抑制。粘度安定性がよく、安定した油膜を形成性能GM DEXRON(R)-I, 、JASO M315-2013 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317 、Toyota ATF D-II, D-III, T-I 、Nissan Matic C, D, J, K 、Honda Z1 (CTを除く) 、Mazda D-II, M-III, M-, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III, J2 、Subaru ATF, ATF HP, 5AT 、ATF RED 1, 1K危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
RAVENOL ATF M 9-FE 20L
RAVENOL¥99,980税込¥109,9781個(20L)6日以内出荷7G-TRONIC PLUSは、2010年代のメルセデス・ベンツ C/E/CLS/S/GLK/ML など国内で最も流通するメルセデスのATです。ECOスタート&ストップ機能に対応した NAG2FE+ 世代は MB 236.15 が指定で、旧世代(MB 236.14 指定)とは油種が異なります。同じ「7G-TRONIC」でも世代・仕様により指定油が異なります。AT型式と純正品番(ATF 134 FE/7134 FE 等)を照合してください。MB 236.15 および純正品番はRAVENOL推奨適合です。9G-TRONIC(MB 236.17 指定)には ATF M 9-G を。7G-DCT(MB 236.21/236.22 指定)には DCT-HV/DCT-LV を。適合【RAVENOL】MB 236.15(RAVENOL推奨適合)、ATF 134 FE / ME / 7134 FE(RAVENOL推奨適合)、Mercedes-Benz 各純正品番(RAVENOL推奨適合)、MB 236.15 / ATF 134 FE・ME・7134 FE / Mercedes-Benz各純正品番、【対象AT】Mercedes-Benz 7G-TRONIC PLUS (NAG2FE+)、ECOスタート&ストップ対応の7速AT(NAG2FE+)、ATF 134 FE / ME / 7134 FE 指定用途適合車種日本で台数の多い車種(MB 236.15 指定):メルセデス・ベンツ C/E/CLS クラス(W204後期~W205前期、W212/C218)の 7G-TRONIC PLUS 搭載車、メルセデス・ベンツ S/CL/SL クラス、GLK/ML/GL(7G-TRONIC PLUS 搭載車)、メルセデス・ベンツ A/B/CLA/GLA を除く、NAG2FE+ 搭載の縦置きAT車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル合成ATF (HCベース)危険物の性状非水溶性![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 6.1 ATF ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447721-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 6.1 ATF
ZF[自動車用品]¥4,598税込¥5,0581本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 6.1 ATF。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】VOLKSWAGEN,PORSCHE,AUDI主な適合純正品番BMW 0 402 41383 22 0 402 413 | CHRYSLER MS7176E/9602 | FIAT 9.55550-AV1/AV4 | FORD M2C922-A1, M2C924-A, WSS-M2C202-B, WSS-M2C919-E | GENERAL MOTORS 9986195 | MINI 0 402 41383 22 0 402 413危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





























![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 6.1 ATF ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447721-241002-02.jpg)