カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(562)
    • 電源ユニット(115)
    • ケーブル(40)
    • その他PCパーツ(31)
    • PCケース(275)
    • PCバッグ/キャリングバッグ(1)
  • 事務用品(12)
    • タイムレコーダー(7)
  • 制御機器(96)
    • スイッチング電源(12)
  • 測定用品(7)
    • 電子天秤(3)
  • オフィス家具(231)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • 家電(17)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全保護具(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 作業服(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「atx」の検索結果

1,194件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATX300用タイムカード ASTカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    ATX300用タイムカード ASTカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1日4打刻の印刷が可能 全締め日対応 バーコード印刷なし
    仕様1日4打刻対応/バーコード印刷なし、集計データ適合機種ATX300、ATX-30、TX-300入数(枚)100
  • 20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス StarTech.com

    20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス

    StarTech.com
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    4ピン ATX(オス) - 4ピン ATX(メス)
    用途ATX12V電源CPU主電源コード を20cm延長長さ(mm)203色ブラック/イエロー質量(g)14コネクタ形状ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]メス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オスケーブル長(cm)20.3コネクタAATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]コネクタBATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]変換タイプメス - オス
  • ATX電源検証ボード アイネックス

    ATX電源検証ボード

    アイネックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    検証マニアシリーズ PCがなくてもATX電源をOn/Offできます。 内蔵パーツ/周辺機器をケース内に組み込まずに動作検証できます。 シーソースイッチとスイッチケーブル、2通りの方法で電源On/Offでき便利。 (シーソースイッチOff時でもスイッチケーブル側で電源On/Off可能) LEDコネクタにケース用LEDを接続することで、手元で通電確認が可能。 複数の電源を同時に使用するときにも便利!
    付属品メイン電源用20・24ピン共用コネクタ×1、ファン用3ピンコネクタ×1、LEDコネクタ×1、通電LED、基板背面にショート防止のための両面テープ付絶縁板
  • 耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    接点構成2c
  • COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR

    COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

    COUGAR
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。
    寸法(mm)140×150×86、ファン:120規格ATXベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング入力電圧(V)100~240周波数入力:50-60Hzケーブル直付け式、フラットケーブル保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)保存温度範囲(℃)-40~70入力電流(A)10-5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS BRONZE認証コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ動作温度範囲(℃)10~40
  • ATX電源変換プレート 長尾製作所

    ATX電源変換プレート

    長尾製作所
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    欠品中
    TFX電源をATX電源規格に変換するプレートです。 余っているTFX電源をを有効活用できます。 プレート取付用インチネジが4本付属しています。 1.6mm厚の鉄を使用した質実剛健の造りを実現しました。
    付属品インチネジ×4本材質鉄質量(g)100表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×85×1.6
  • ATX-Pカード(100枚) アマノ[事務用品/清掃用品]

    ATX-Pカード(100枚)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,998税込¥2,198
    1包(100枚)
    当日出荷
    締め日:全締め日対応。1日最大8打刻印刷可能/バーコード印刷あり ※連番のバーコードがあらかじめ印刷されています。
    対応機種ATX-30/ATX300/TX-300
  • ATX電源変換プレート 長尾製作所

    ATX電源変換プレート

    長尾製作所
    ¥629税込¥692
    1個
    6日以内出荷
    こだわりの自社一貫生産 設計、素材、加工、組み立て、ラベル、パッケージ全て日本製 MicroATX(SFX)電源をATX規格のケースに設置するための変換プレートです。 MicroATX(SFX)は独自の取付ネジ穴を採用している機種がありますので、一部対応しない場合が御座います。
  • ATX用電源延長ケーブル アイネックス

    ATX用電源延長ケーブル

    アイネックス
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    電源ユニットとマザーボードを接続するメイン電源ケーブルを延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 マザーボード側コネクタは4ピンを切り離せるので、20ピンと24ピンコネクタの両方に対応します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    色ブラックコネクタ形状電源ユニット側: メイン電源コネクタ (24ピン) メス - マザーボード側: メイン電源コネクタ (20+4ピン) オスケーブル長(cm)15変換タイプメス - オスコネクタ1メイン電源コネクタ (24ピン)コネクタ2メイン電源コネクタ (20+4ピン)
  • ATX電源変換プレート 長尾製作所

    ATX電源変換プレート

    長尾製作所
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    6日以内出荷
    サーバー向け2U用電源をATX電源規格に変換するプレートです。 余っているサーバー向け2U用電源を有効活用できます。 プレート取付用インチネジが4本付属しています。 1.6mm厚の鉄を使用した質実剛健の造りを実現しました。
    付属品インチネジ×4本材質鉄質量(g)100表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×85×1.6
  • PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(Flex ATX 350W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96色ブラック出力(W)90~350規格Flex ATX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSGold動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
  • オープンフレーム ver.ATX 長尾製作所

    オープンフレーム ver.ATX

    長尾製作所(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
    仕様CPUクーラー制限:なし適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.9、約3.2スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX拡張スロット数8段
  • 電子天びんATX224R 島津製作所

    電子天びんATX224R

    島津製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
    用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
  • (1ATX)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    (1ATX)ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • ATX12V用電源延長ケーブル アイネックス

    ATX12V用電源延長ケーブル

    アイネックス
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
    コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オスケーブル長(cm)30変換タイプオス - メスコネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン)コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)
  • 電子天びんATX84R 島津製作所

    電子天びんATX84R

    島津製作所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
    用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
  • M-ATXメッシュPCケース LIAN LI

    M-ATXメッシュPCケース

    LIAN LI
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    「A3-mATX-WD」は木製フロントパネルを搭載した、きわめて汎用性の高いMicro ATX用ケースです。 人気のこのモデルに人気の高い「A3-mATX」シリーズ向けのオプションである強化ガラスサイドパネル「A3-2」を組み合わせた限定モデル「A3-mATX-WDG」が登場しました。 製品の仕様はそのままに、サイドパネルが強化ガラスになることで、ケース内部を”魅せる”ことが可能になります。 ARGBを搭載したパーツを使用することで、煌びやかなPCを作成することも可能になります。
    その他【CPUクーラー制限】165mm【拡張カードスペース制限】415mm材質スチール/強化ガラス/ブラックウォールナット/ビーチウッド質量(kg)5.05電源ATX/SFX/SFX-L(最長220mm)保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)443×194×321.5ポートUSB 3.1 Type-C×1/USB3.0×2/Mic/HD Audio対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITX拡張スロット数4
  • オープンフレーム ver.micro-ATX 長尾製作所

    オープンフレーム ver.micro-ATX

    長尾製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 ※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
    仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.6/全体:2.9スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX拡張スロット数5段
  • ATX12V用電源変換ケーブル アイネックス

    ATX12V用電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をATX12Vコネクタ (4ピン) に変換します。 ATX12Vコネクタ (4ピン) 非搭載電源を有効活用。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オスケーブル長(cm)15変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]   FLUX SE ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE

    ANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    吸音素材と本物の木材を使用した静音タイプのミドルタワーPCケース。最大9基の120 mmファン搭載に対応、5基標準搭載。最大420 mmサイズの大型ラジエーター搭載に対応。GPUを直接冷却する逆回転120 mmファンをPSUチャンバーに搭載。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。裏配線マザーボード対応。約408 mmを確保した拡張カードスペース。高さ180 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX SE
    電源無し本体寸法(mm)484×239×502(D×W×H)本体質量(kg)約8.8対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年電源タイプ235mmまでのATX規格電源ファン標準搭載ファン:3×120 mm、無し、1×120 mm (リバースファン)、1×140 mm、搭載可能ファン:3×120mm / 3×140mm、3×120mm / 2×140mm、2×120mm / 2×140mm、1×120mm / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大408mm対応マザーボードE-ATX(330 mm) / ATX / Micro ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF EIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数PCIE拡張スロット:7対応ラジエターフロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm / 120 mmドライブベイ無し(3.5インチ専用シャドウベイ)、2/2(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
  • TimeP@CK4欄A/ATX-10カードA(100枚) アマノ[事務用品/清掃用品]

    TimeP@CK4欄A/ATX-10カードA(100枚)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 月末(31日)/15日締め用
    仕様締め日:月末(31日)/15日締め用入数(枚)10対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10
  • ATXケース CPS
    ブラック
    ホワイト

    ATXケース

    CPS
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    6日以内出荷
    PCCOOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 Q500」フロントとサイドが高透明強化ガラスな270°パノラマミックATXケースです。 フロントとサイドの2面が高透明の強化ガラスになっており、PCパーツやRGBライティングを鮮明に魅せることができます。 ハイエンドGPU(最大420mm)も搭載できる広い内部スペースを備えています。 360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートしており高負荷時でも安定した冷却ができるよう、水冷・空冷どちらにも柔軟に対応した設計になっています。 USB Type?C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、電源ボタン、リセットボタンなど、使いやすいI/Oを上部にまとめています。 CPUクーラーは高さ165mmまで、電源は奥行き200mmまで対応し、幅広い構成に対応できるケースです。 サイドパネルは工具なしで簡単に取り外しでき、メンテナンス性に優れています。 トップはマグネット式、ボトムはスライド式のフィルターを搭載し、ホコリの侵入を効果的に防ぎます。 RoHS対応の環境配慮型モデルです。
    付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル適合【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)質量(kg)5.7保証期間1年間ファン非搭載RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×495×435I/Oポート1x USB 3.2 Gen 2 Type-C/1×USB 3.0/1×USB2.0/1×MIC&AUDIO/Powerボタン/Resetボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ2.5インチ:1(2.5インチドライブをケージ上部に搭載しない場合、3.5インチドライブが1台搭載可能)、3.5インチ:最大2(2.5インチドライブをケージ上部に搭載しない場合、3.5インチドライブが追加で1台搭載可能)取付ファン搭載可能ファン:(トップ)120mm×3/140mm×2、(リア)120mm×1
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ホワイト FLUX White ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ホワイト FLUX White

    ANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    強化ガラスパネルと木材を使用した冷却型ミドルタワーPCケース。120 mmファン最大9基の搭載に対応、5基標準搭載。最大420 mmサイズの大型ラジエーター搭載に対応。GPUを直接冷却する逆回転120 mmファンをPSUチャンバーに搭載。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。裏配線マザーボード対応。約408 mmを確保した拡張カードスペース。高さ180 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX
    電源無し本体寸法(mm)484×239×502(D×W×H)本体質量(kg)約9.27対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年電源タイプ235mmまでのATX規格電源ファン標準搭載ファン:フロント:3×120 mm、トップ:無し、PSUカバー:1×120 mm (逆回転ファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 2×140mm、PSUシュラウド:2×120mm / 2×140mm、リア:1×120mm / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ(ケース裏のファンコントローラーに接続することでRGBコントロールスイッチに変更可)適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大408mm対応マザーボードE-ATX(330 mm) / ATX / Micro ATX / Mini ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF EIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数PCIE拡張スロット:7対応ラジエターフロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mmドライブベイ1(3.5インチ専用シャドウベイ)、1(2.5インチ SSDを搭載する場合、1ベイに最大2台搭載可能)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック FLUX ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX

    ANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    強化ガラスパネルと木材を使用した冷却型ミドルタワーPCケース。120 mmファン最大9基の搭載に対応、5基標準搭載。最大420 mmサイズの大型ラジエーター搭載に対応。GPUを直接冷却する逆回転120 mmファンをPSUチャンバーに搭載。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。裏配線マザーボード対応。約408 mmを確保した拡張カードスペース。高さ180 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX
    電源無し本体寸法(mm)484×239×502(D×W×H)本体質量(kg)約9.27対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年電源タイプ235mmまでのATX規格電源ファン標準搭載ファン:フロント:3×120 mm、トップ:無し、PSUカバー:1×120 mm (逆回転ファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 2×140mm、PSUシュラウド:2×120mm / 2×140mm、リア:1×120mm / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ(ケース裏のファンコントローラーに接続することでRGBコントロールスイッチに変更可)適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大408mm対応マザーボードE-ATX(330 mm) / ATX / Micro ATX / Mini ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF EIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数PCIE拡張スロット:7対応ラジエターフロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mmドライブベイ1(3.5インチ専用シャドウベイ)、1(2.5インチ SSDを搭載する場合、1ベイに最大2台搭載可能)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
  • 電子天びんATX124R 島津製作所

    電子天びんATX124R

    島津製作所
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    耐久性に優れインターフェースはUSBと233Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
    用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ホワイト FLUX PRO White ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ホワイト FLUX PRO White

    ANTEC
    ¥37,980税込¥41,778
    1式
    7日以内出荷
    強化ガラスパネル、木材を使用した冷却型フルタワーPCケース。120 mmファン最大12基の搭載に対応、6基標準搭載。ラジエーターを5か所に搭載できる拡張性。電源を90°横向きに搭載可能。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。サイドにCPUとGPU温度を同時に映せるモニター搭載。約455 mmを確保した拡張カードスペース。高さ190 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX Pro
    電源無し本体寸法(mm)530×245×545(D×W×H)本体質量(kg)約13.6対応CPUクーラー高さ:最大190mm保証期間2年電源タイプ300mmまでのATX規格電源(HDDケース取り外し時は470mmまで対応)(電源回転時最大180mm)ファン標準搭載ファン:フロント:3×140 mm 、トップ:無し、PSUカバー:2×120 mm (逆回転ファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 3×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、ボトム:2×120mm / 2×140mm(HDDトレー取り外し必須)、リア:1×120mm / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10 Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ、1×Temp Display Switch適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大455mm対応マザーボードE-ATX(285 mm) / ATX / Micro ATX / Mini ITX拡張スロット数PCIE拡張スロット:8対応ラジエターフロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、PSUシュラウド:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、ボトム:240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm / 120 mmドライブベイ無し(3.5インチ専用シャドウベイ)、'4/4(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック FLUX PRO ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO

    ANTEC
    ¥36,980税込¥40,678
    1式
    7日以内出荷
    強化ガラスパネル、木材を使用した冷却型フルタワーPCケース。120 mmファン最大12基の搭載に対応、6基標準搭載。ラジエーターを5か所に搭載できる拡張性。電源を90°横向きに搭載可能。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。サイドにCPUとGPU温度を同時に映せるモニター搭載。約455 mmを確保した拡張カードスペース。高さ190 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX Pro
    電源無し本体寸法(mm)530×245×545(D×W×H)本体質量(kg)約13.6対応CPUクーラー高さ:最大190mm保証期間2年電源タイプ300mmまでのATX規格電源(HDDケース取り外し時は470mmまで対応)(電源回転時最大180mm)ファン標準搭載ファン:フロント:3×140 mm 、トップ:無し、PSUカバー:2×120 mm (逆回転ファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 3×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、ボトム:2×120mm / 2×140mm(HDDトレー取り外し必須)、リア:1×120mm / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10 Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ、1×Temp Display Switch適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大455mm対応マザーボードE-ATX(285 mm) / ATX / Micro ATX / Mini ITX拡張スロット数PCIE拡張スロット:8対応ラジエターフロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、PSUシュラウド:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、ボトム:240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm / 120 mmドライブベイ無し(3.5インチ専用シャドウベイ)、'4/4(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ホワイト Y70 Snow White ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ホワイト Y70 Snow White

    ANTEC
    ¥42,980税込¥47,278
    1式
    7日以内出荷
    ピラーレス式パノラマガラス搭載PCケース。システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計。PCIe4.0対応ライザーケーブル付属。垂直3スロット+ロープロファイル7スロット対応。サイド、トップ、ボトムにダストフィルター搭載。ブラック、ホワイト2色のバリエーション。HYTE Y60
    付属品マニュアル、アクセサリーボックス材質スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック本体寸法(mm)480×235×470(D×W×H)本体質量(kg)約9.12対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大150mm(ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120 mm リバース ARGB PWMファン、サイド:非対応、リア:1×140 mm ARGB PWMファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120mm、サイド:非対応、リア:1×120 / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大450mm、裏配線スペース:最大30mm対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:フロント、ボトム
  • M-ATXケース DARKFLASH

    M-ATXケース

    DARKFLASH
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    F1ではPC内部の大きな熱源である電源ユニットを底部区画に分離し、マザーボード表面の区画を独立させました。 またグラフィックボードの直下よりフレッシュエアーを吸気し、上面や背面への排気構成という熱移動に沿ったエアフローデザインを構築しています。 マザーボード裏側のサイドパネルにも吸排気に好適な多孔デザインを採用しています。 高性能パーツの冷却を主眼に、新しいPCケースデザインをご提案いたします。 水冷ラジエーターは上部に最大360mmモデルを搭載可能です。 空冷CPUクーラーは高さ185mmのモデルまで搭載可能です。 ゲーミングやAI等に求められるグラフィックボードは、最大350mmのモデルを搭載できます。 PCケースは、CPUやGPUを筆頭に高性能化に伴う高発熱化により、高いエアフロー性能が求められています。 本モデルは120mmファンを前方側面2機、上面3機、底面3機、背面1機、合計9機まで搭載可能です。(※) M-ATX対応により底面とグラフィックボードの距離が近く、底面ファンからのフレッシュエアーはダイレクトにGPUを冷却します。 垂直方向に移動する熱により、効率的な冷却を実現します。 底部側面に配置された端子は、デスク上でのアクセスが容易です。 最大転送速度10Gbps(理論最大値)の高速なUSB3.2 Gen2に対応した、USB-C端子を搭載。 USB-A端子はUSB3.2 Gen1(最大5Gbps)対応端子2つを搭載。 イヤホン&マイクを1端子とした、4極3.5mmステレオイヤホン端子を搭載しています。 マザーボードの裏面側にケーブル端子を搭載したASUS社BTF規格対応マザーボードや、MSI社PROJECT ZEROシリーズなどを採用いただけます。 ケーブルの配線がより簡易になります。 左右側面パネルは工具レスで簡単に開閉可能です。 上面は手回しネジを外し、背面側に少し引くと簡単に外れます。 組み立てだけでなく、PC内部の清掃時やメンテナンスに好適です。
    仕様●ファンサポート(サイド):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1 or 140mm×1●ラジエーターサポート(トップ):360/240/120 mm●ラジエーターサポート(リア):120mm●拡張スロット:5材質SPCC(鉄)、強化ガラス質量(kg)8.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×436×436※脚部含む対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×3、又は2.5インチ×3
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック Y70 Black ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y70 Black

    ANTEC
    ¥42,980税込¥47,278
    1式
    7日以内出荷
    ピラーレス式パノラマガラス搭載PCケース。システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計。PCIe4.0対応ライザーケーブル付属。垂直3スロット+ロープロファイル7スロット対応。サイド、トップ、ボトムにダストフィルター搭載。ブラック、ホワイト2色のバリエーション。HYTE Y60
    付属品マニュアル、アクセサリーボックス仕様拡張カードスペース:最大450 mm、裏配線スペース:最大30 mm材質スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック本体寸法(mm)480×235×470(D×W×H)本体質量(kg)約9.12対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大150mm(ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120 mm リバース ARGB PWMファン、サイド:非対応、リア:1×140 mm ARGB PWMファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120mm、サイド:非対応、リア:1×120 / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:フロント、ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック P20CE ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20CE

    ANTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    7日以内出荷
    PWMファン3個搭載のE-ATX対応ミドルタワーケース。8箇所のケーブルホールと幅広裏配線スペース。フロント、トップに360mmサイズの大型ラジエータ搭載対応。最大9個の120mmファン搭載に対応。375mmを確保した拡張カードスペース。高さ170mmまでのCPUクーラーに対応。Antec P20CE
    付属品PWMファン×3、PWM4分配ケーブル、VGAステー、結束バンド、ネジ類、ケーブルグロメット色ブラック本体寸法(mm)469×220×490(D×W×H)本体質量(kg)約8.1対応CPUクーラー高さ:最大170mm保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:HDDトレー装着時 205mmまで (HDDトレー取り外し時 410mmまで)ファン標準搭載ファン:フロント:3×120 mm PWMファン、搭載可能ファン:フロント:3×140mm / 3×120mm 、トップ:3×120mm / 2×140mm、電源シュラウド:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×Type-C 3.2 Gen2適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-RCVB-BK200-PCIE4、AT-RCVB-W200-PCIE4設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大375mm対応マザーボードE-ATX(330 mmまで) / ATX / Micro ATX / ITX拡張スロット数7対応ラジエターフロント:120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm、トップ:120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm、リア:120 mmドライブベイ無し(5.25インチベイ)、2(3.5インチ/2.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック P20C ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20C

    ANTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    7日以内出荷
    PWMファン3個、強化ガラス搭載のE-ATX対応ミドルタワーケース。8箇所のケーブルホールと幅広裏配線スペース。フロント、トップに360mmサイズの大型ラジエータ搭載対応。最大9個の120mmファン搭載に対応。375mmを確保した拡張カードスペース。高さ170mmまでのCPUクーラーに対応。Antec P20C
    付属品PWMファン×3、PWM4分配ケーブル、VGAステー、結束バンド、ネジ類、ケーブルグロメット色ブラック本体寸法(mm)469×220×490(D×W×H)本体質量(kg)約8.1対応CPUクーラー高さ:最大170mm保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:HDDトレー装着時 205mmまで (HDDトレー取り外し時 410mmまで)ファン標準搭載ファン:フロント:3×120 mm PWMファン、搭載可能ファン:フロント:3×140mm / 3×120mm 、トップ:3×120mm / 2×140mm、電源シュラウド:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×Type-C 3.2 Gen2適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-RCVB-BK200-PCIE4、AT-RCVB-W200-PCIE4設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大375mm対応マザーボードE-ATX(330 mmまで) / ATX / Micro ATX / ITX拡張スロット数7対応ラジエターフロント:120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm、トップ:120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm、リア:120 mmドライブベイ無し(5.25インチベイ)、2(3.5インチ/2.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)
  • PC電源(ATX) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(ATX)

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    奥行き140mmの設計で設置が容易 80PLUSPlatinum認証の高効率 100%モジュラーケーブル 24時間/7日間連続出力、動作温度40℃ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵 FF122磁石式ファンフィルター付属
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)色ブラック規格ATX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)効率89~92%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSPlatinum動作温度範囲(℃)0~40冷却システムシングル120mmHYBファンMTBF(時間)100000フォームファクタATX
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Performance 1 FT ブラック ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Performance 1 FT ブラック

    ANTEC
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    7日以内出荷
    厚さ4 mmの両面強化ガラスパネル搭載 冷却型フルタワーPCケース。120 mmファン最大10基の搭載に対応。30 mm厚のSTORM T3 PWMファンを4基標準搭載。420 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応。拡張カードを直接冷却できるPSUシュラウド上にファン3基搭載可能。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。ケース内外にケーブルマネジメント用ストラップを完備。高さ最大約175 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec Performance 1 FT
    色ブラック電源無し本体寸法(mm)522×230×522(D×W×H)本体質量(kg)約12.55対応CPUクーラー高さ:最大175mm保証期間2年電源タイプ245mmまでのATX規格電源/HDDトレー取り外し時、奥行き440mmまでファン標準搭載ファン:フロント:3×140 mm (30 mm厚 STORM T3 PWMファン、RGB LED非搭載)、トップ:無し、PSUシュラウド:無し、リア:1×120 mm(30 mm厚 STORM T3 PWMファン、RGB LED非搭載)、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 3×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、リア:1×120mmサイドパネル左右厚さ4mmの強化ガラスポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 10 Gbps、1×温度ディスプレイスイッチ、1×オーディオ in / out、1×電源 LED、1×ストレージLED、1×電源スイッチ、1×リセットスイッチ適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-RCVB-BK200-PCIE4、AT-RCVB-W200-PCIE4設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大400mm対応マザーボードE-ATX(幅285 mmまで) / ATX / Micro ATX / ITX拡張スロット数PCIE拡張スロット:8対応ラジエターフロント:420 / 360 / 280 / 240 / 140 / 120 mm、トップ:360 / 280 / 240 / 140 / 120 mm、リア:120 mmドライブベイ0(3.5インチ専用シャドウベイ)、2/2(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム、フロント
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック Y60 Black ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black

    ANTEC
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    7日以内出荷
    ピラーレス式パノラマガラス搭載PCケース。システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計。PCIe4.0対応ライザーケーブル付属。垂直3スロット+ロープロファイル7スロット対応。サイド、トップ、ボトムにダストフィルター搭載。ブラック、ホワイト2色のバリエーション。HYTE Y60
    付属品マニュアル、アクセサリーボックス材質スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック本体寸法(mm)480×235×470(D×W×H)本体質量(kg)約9.12対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大150mm(ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120 mm リバース ARGB PWMファン、サイド:非対応、リア:1×140 mm ARGB PWMファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120mm、サイド:非対応、リア:1×120 / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大450mm、裏配線スペース:最大30mm対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:フロント、ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック Constellation C8 ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8

    ANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    前面、側面強化ガラスパネル搭載 冷却型フルタワーPCケース。ピラーレス式ガラスパネルをフロント・サイドに搭載。120 mmファン最大10基の搭載に対応。360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応。拡張カードを直接冷却できるファン3基をボトムに搭載可能。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。ケース内外にケーブルマネジメント用ストラップを完備。高さ最大約175 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec Constellation C8
    材質スチール対応CPUクーラー高さ:最大175mmまで最大長(mm)最大電源長さ:最大210mmまで設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大440mm まで対応マザーボードE-ATX(280 mm) / ATX / M-ATX / ITX拡張スロット数8ドライブベイ2(3.5インチシャドウベイ)、4(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト

    LIAN LI
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    7日以内出荷
    取り外し可能なモジュール式ブラケットにより3つのモードを搭載。デュアルシステム対応。EEB/E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX規格に対応。最大480mm x4基+360mm x1基のラジエーターを搭載可能。最大16台のストレージドライブを収納可能。フロントパネルにARGBストリップを装備
  • Micro-ATXケース SHARKOON

    Micro-ATXケース

    SHARKOON
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
    仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み)材質スチール、プラスチック質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
  • 300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ

    300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」

    サイズ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース ※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください 幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計 ※スタンド使用時の最大突起部含む寸法 トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み 縦置き用スタンド付属 USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載 「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XTENDER VG ホワイト ACPCC00017A ARCTIC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XTENDER VG ホワイト ACPCC00017A

    ARCTIC
    ¥36,980税込¥40,678
    1式
    7日以内出荷
    最大級のエアフローを実現するパノラマエアケース。5つのプリインストールファンが、ハイエンドパーツ構成でも効率的な冷却が可能。・120mmまたは140mmファン対応。モジュール式の取り外し可能なファンレールにより140mmファンを上面または側面に取り付け可能。・420、360、280、または240mmラジエーターの2基搭載に対応し高性能AIOやカスタムループに対応。・磁気メッシュフィルター。簡単に取り外せる強化フィルターで、埃から保護迅速なクリーニングが可能。・A-RGB電源ユニットカバー。24個のA-RGB LEDを搭載した一体型ガラスパネルがケースの下部をライティング。・160mmのPCIe Gen 4ライザーケーブルを採用、GPUの垂直マウントが可能。・最大6台のドライブに対応する柔軟なマウント方式。マザーボードトレイの後部に3台の2.5インチドライブを収納可能取り外し可能なドライブケージには、2台の3.5インチ/2.5インチドライブと追加の2.5インチドライブ1台を搭載可能。・3Dケーブルパススルーで美観を向上。マザーボードの裏配線によるケーブルマネージメントにより、ケース内をスッキリさせることが可能
    付属品付属ファン:INVADERXMT:5×120mm ARGB ファン(4×反転ファン 4 基 + 1x 標準ファ)仕様3.5インチ HDD/HDD トレイ:3(3.5インチHDDまたは2.5インチSSD)寸法(mm)448×245×475(17.64×9.65×18.70インチ)質量(kg)8.95、8.2(付属のファンなしの場合:)色ブラックタイプMid-Tower保証期間2年間材質(表面)SPCC / 3mm強化ガラスクリアランス(mm)グラフィックスカード:400(縦型 / 横型GPU取り付け、側面ラジエーターなし)、270(横型GPU取り付け、側面ラジエーターあり)、グラフィックカード縦置きの場合:30.5、CPUクーラーの高さ:最大175、PSUの長さ:最大240設置寸法(mm)ファンサポート 背面:120mm×1 / 140mm×1、上部:120mm×3 / 140mm×2、側面:120mm×3、底部:120mm×1 / 140mm×1、PSUシュラウド:120mm×2、ラジエーターサポート:後部:120mm、上部:最大360mm、側面:最大360mm(縦型GPU取り付けのみ)I/OポートUSB 3.2 Type-C× 1、USB 3.2 Type-A× 2、HDオーディオポート×1、電源ボタン×1、リセットボタン×1対応マザーボードATX、マイクロATX、ミニITX