カテゴリ

  • 家電(237)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(141)
    • アンプシステム(7)
    • オーディオケーブル(23)
    • オーディオミキサー(1)
  • クリーンルーム用品(11)
    • クリーンルーム用粘着ローラー(4)
  • バッテリー・電装(63)
    • 制振材(6)
  • パソコン/周辺機器(23)
    • スピーカーフォン/会議システム(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(100)
  • 安全用品(11)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
すべてのカテゴリ

「audio-technica」の検索結果

453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBヘッドセット audio-technicaUSBヘッドセットaudio-technica(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 高音質サウンド 音楽やゲーム、動画もいい音で 集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)適合ビット数:最大16bit型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約78(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DV5V)ケーブル長(m)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur周波数(kHz)対応:48接続方式USB2.0準拠感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性双指向性プラグ形状USB Type-A周波数帯域(Hz)200~10000ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:92装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
USBインナーイヤーヘッドセット audio-technicaUSBインナーイヤーヘッドセットaudio-technica
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約8.5(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB 電源(DC5V)コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz)プラグUSB Type-A再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000音圧レベル(dB)(出力)100/mW指向性双指向性インピーダンス(Ω)20周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000最大入力(mW)20装着方式両耳ドライバー径(Φmm)9イヤホン形状インナーイヤー型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
デジタルワイヤレスマイクロホン audio-technicaデジタルワイヤレスマイクロホンaudio-technica
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190型式ダイナミック型質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)Φ54×240電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)周波数特性100~10000Hz消費電流(mA)150通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
ハンドクリーナー HCシリーズ audio-technicaハンドクリーナー HCシリーズaudio-technica
15,980税込17,578
1台
当日出荷から33日以内出荷
ブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT  [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] audio-technicaブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]audio-technica
4,900税込5,390
1個
当日出荷
最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ 最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ ・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生 ・約10分の充電で、約2時間の連続再生 ・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode) スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます ・ワイヤレスで圧倒的な低域表現 専用設計のΦ5.8mm SOLID BASS HD ドライバーを搭載 メリハリの効いた、キレのある重低音サウン ドが聴けます ・高い装着性と密閉性を両立 効率良く重低音を再生できるよう本体を設計 耳への収まりが良く、しっかりフィットします 密閉性も 高いため、低音を逃しません ・落下の心配のないネックバンドスタイル ・コードがまとまるマグネットクリップ ・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能 ・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
仕様リモコン・マイク対応タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)カナル型接続方式Bluetooth機能ワイヤレス(左右コード)イヤホン形状カナル型
デジタルワイヤレスアンプシステム audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステムaudio-technica
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)周波数特性100~10000Hz仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ質量(kg)約5.6使用温度範囲(℃)5~45最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大106(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)85~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
USB Type-C用イヤホン audio-technicaUSB Type-C用イヤホンaudio-technica
2,998税込3,298
1個
当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~24000音圧レベル(dB)出力:102/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200イヤホン形状カナル型
USBスピーカーフォン audio-technicaUSBスピーカーフォンaudio-technica
5,398税込5,938
1個
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2ケーブル長(m)1対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48接続方式USB 2.0感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
ドアチューニング用制振材 audio-technicaドアチューニング用制振材audio-technica
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。通常のドアでは漏れてしまう振動を、ホールを塞ぐことで制振しスピーカー本来の製品を発揮することができます。スピーカーユニットを交換することなく音質を高めることができる製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
マイク延長ケーブル audio-technicaマイク延長ケーブルaudio-technica(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボーカルマイクなどケーブルの長さが足りないとき、便利で高性能な延長用ケーブル。 コネクターは入力、出力側ともΦ6.3mmの標準2極仕様で非磁性体メタルシールド。 接触不良の少ない金メッキ端子を採用、ノイズに強く高音質。
ケーブル長(m)5仕様芯線抵抗:88mΩ/m静電容量120pF/m
モノラルイヤホン audio-technicaモノラルイヤホンaudio-technica(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
型式ダイナミック型質量(g)約2.5(コード除く)コード長さ(m)1.2音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.5最大入力(mW)40
ヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technicaヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材audio-technica
2,598税込2,858
1セット(5枚)ほか
当日出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のヒートシールドラグです。・ガラス繊維入りアルミシートと2層のスポンジを組み合わせることで高い遮熱・断熱・吸音性を実現する製品です。・冬は熱が逃げるのを防ぎ、夏は熱の侵入を防ぎます。温度の影響を受けやすい車内環境を快適に保ちます。・強力な粘着剤を採用しており、インナーパネルやルーフパネルに貼り付けるだけで効果を発揮します。
厚さ(mm)8
ダイナミックヘッドホン audio-technicaダイナミックヘッドホンaudio-technica(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 音漏れしにくい密閉タイプ。 長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ホームユースに最適な3.5mコード。
コード長さ(m)3.5型式密閉ダイナミック型質量(g)約97(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)43ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
ダイナミック型ヘッドホン audio-technicaダイナミック型ヘッドホンaudio-technica(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m)3型式密閉ダイナミック型質量(g)約210(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~22,000音圧レベル(dB)100(出力)アズワン品番65-1708-95インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
スマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型 audio-technicaスマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型audio-technica
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式マイクロホン部:コンデンサー型質量(g)約6(コード除く)タイプダイナミック型コード長さ(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000再生周波数帯域(Hz)5~4000音圧レベル(dB)105(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)100音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
ダンピングアブソーバー・制振材・吸音材 audio-technicaダンピングアブソーバー・制振材・吸音材audio-technica(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバー/ダンピングアブソーバー/制振材/吸音材です。異なる3種類の材質を組み合わせたことで、一度の施工で制振・吸音をすることができます。強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
材質ブチルゴム・アルミニウム・NBR厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technicaダイナミックボーカルマイクロホンaudio-technica
2,698税込2,968
1個
当日出荷
特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター型式ダイナミック型質量(g)約150外形寸法(mm)Φ54.2×207.9コード長さ(m)3コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性80~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-39指向性単一指向性
レコードクリーナー audio-technicaレコードクリーナーaudio-technica(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。 レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technicaノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホンaudio-technica
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
手軽に使えるノイズキャンセリング機能を追加したモデル 。イヤホンコードに備えられたコントローラーのANCボタンを押すだけで、周りの騒音を抑え、どこにいても一瞬で好きなものに夢中になれます。重低音を引き立てるノイズキャンセリング機能が加わることで、いつもの音環境をより一層豊かにすることができます。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)質量(g)約7(コード除く)マイクロホンコンデンサー型通信方式USB2.0準拠指向性全指向性ノイズキャンセリング搭載
スピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート audio-technicaスピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシートaudio-technica(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のスピーカーコースターです。・表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。・スピーカー裏のアウターパネルに貼り付けるだけの簡単作業。・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用。
材質ブチルゴム・アルミニウム・ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)凹7/凸18質量(g)約130(1個)外形寸法(mm)200×200入数2
モノラルマイクロホン延長コード audio-technicaモノラルマイクロホン延長コードaudio-technica(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
ステレオマイクロホン audio-technicaステレオマイクロホンaudio-technica
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷
中央に狙った音を収音できる超指向特性、左右には単一指向性計3個のマイクユニットでステレオ超指向特性を実現(PAT.P)。 レンズの作動音やカメラの操作音を軽減させる新開発ショックマウント搭載。 ローカットスイッチ(PAT.)によりワンタッチで振動、風などの雑音を低減。 素材を追求したウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。 風雑音の低減だけでなく、防塵・防滴の効果があり、過酷な現場でも収音環境を守ります。 長時間の使用でも疲れにくく、アクティブに使える小型・軽量ボディ。 アクセサリーシューに装着し、高いホールド感と汎用性を両立。 電池がいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
付属品ウインドマフ型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約60電源プラグインパワー方式コード長さ(m)0.3周波数特性100~12,000HzプラグΦ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×45×112(ショックマウント含む)指向性MS方式ステレオガンマイク(単一指向性×2、超指向性×1)インピーダンス(Ω)1.0k音圧感度(dB)-30(0=1V/1Pa,1kHz)
ヘッドホンハンガー audio-technicaヘッドホンハンガーaudio-technica(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
デスクや棚の下に収納できる360度回転機構。 デスクや棚などがフック代わりとなり、机下にかけられます。360度回転機構で邪魔にならずに収納可能。また、ヘッドホンと一緒に持ち運べるポータビリティを実現しました。 ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッションを採用。 オーバーヘッドタイプなどでは特に重要な部分となるヘッドバンド。ハンガー部にはレザー調のソフトクッションを採用し、大切なヘッドホンをしっかりと保管できます。 デスクなどの厚さに応じて取り付け部を調整可能。 さまざまなデスクや棚など対応できるよう、取り付け部には調整機構を採用。最大35mm幅まで対応可能です。
質量(g)約90耐荷重(kg)約1
スマートフォン用モノラルマイクロホン audio-technicaスマートフォン用モノラルマイクロホンaudio-technica
5,698税込6,268
1個
当日出荷
狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。 鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。 電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。 録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。 スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。 機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。 狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。 ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ付属品ウインドスクリーン、ストッパー型式バックエレクトレットコンデンサー型全長(mm)165質量(g)約15.0(コード除く)径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22電源プラグインパワー方式周波数特性70~15,000Hz指向性超指向性インピーダンス(Ω)1.4k音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用) audio-technicaオーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用)audio-technica
4,698税込5,168
1個
当日出荷
・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-171Pをご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ15
ファインフィットスペアイヤピース audio-technicaファインフィットスペアイヤピースaudio-technica(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース
材質シリコンサイズM
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホンaudio-technica
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)約180使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)接続方式3.5mm4極ミニプラグ連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60再生周波数帯域(Hz)5~32000充電時間(時間)約4通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)105変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状オーバーヘッド型最大出力(mW)RF:10(EIRP)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
マイクロホンアンプ audio-technicaマイクロホンアンプaudio-technica
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)付属品ACアダプター質量(g)約160(本体のみ)消費電流(mA)30(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
マイクホルダー audio-technicaマイクホルダーaudio-technica
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合Φ33~Φ40タイプストレートグリップ
モノラルアクティブスピーカー audio-technicaモノラルアクティブスピーカーaudio-technica
3,900税込4,290
1個
当日出荷
電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー 2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム質量(g)約500 コード除く電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨最大出力(W)4(2+2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除くスピーカーユニットΦ52mm×2出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応
完全ワイヤレスイヤホン audio-technica完全ワイヤレスイヤホンaudio-technica
12,980税込14,278
1個
当日出荷
【圧倒的な低域表現】”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース)接続方式Bluetooth機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ)連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み)通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠音圧感度(dB/mW)出力:110イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC、SBCノイズキャンセリング搭載マルチポイント搭載
ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 audio-technicaドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材audio-technica
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のドアチューニングキットです。 不要な音を吸収し、音漏れやビビりを抑える吸音材、防音材、制振材のセットです。これ一つでドアのデッドニングが終了します。 制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。 吸音材は、アウターパネル(スピーカー裏側)やドアの内張りなど様々な場所に使用可能です。 表面に施されたプロファイル加工(凹凸)が吸音面積を拡大、小さな形状でも効率的に吸音を実現します。 防音材には、スピーカー外周にフィットする波型スポンジを採用。しっかりと貼り付く強力な粘着剤により長期間の使用を実現。
セット内容<制振材>インナーパネル用:5個/アウターパネル用:8個/インパクトビーム用:8個/ポイントチューニング用:6個、<防音材>スピーカー用:2個/インナーパネル用:6個/ドアトリムクリップ用:18個、<吸音材>アブソーブウェーブ:2個材質<制振材>インナーパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・アウターパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・インパクトビーム用:ブチルゴム/アルミニウム・ポイントチューニング用:ブチルゴム/アルミニウム、<防音材>スピーカー用:NBR・インナーパネル用:NBR・ドアトリムクリップ用:NBR、<吸音材>アブソーブウェーブ:NBR外形寸法(mm)<制振材>インナーパネル用:500×250・アウターパネル用:Φ120・インパクトビーム用:50×250・ポイントチューニング用:50×100、<防音材>スピーカー用:590×25・インナーパネル用:590×25、<吸音材>アブソーブウェーブ:225×165厚さ(mm)<制振材>インナーパネル用:2.3・アウターパネル用:2.3・インパクトビーム用:2.3・ポイントチューニング用:2.3、<防音材>スピーカー用:2.5・インナーパネル用:5・ドアトリムクリップ用:5、<吸音材>アブソーブウェーブ:凹7/凸16質量(g)<制振材>インナーパネル用:約480(1個)・アウターパネル用:約42(1個)・インパクトビーム用:約48(1個)・ポイントチューニング用:約19(1個)、<防音材>スピーカー用:約24(1個)・インナーパネル用:約7(1個)・ドアトリムクリップ用:約0.3(1個)、<吸音材>アブソーブウェーブ:約30(1個)外径×内径(Φmm)<防音材>ドアトリムクリップ用:24×8RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスオープンイヤーイヤホン audio-technicaワイヤレスオープンイヤーイヤホンaudio-technica
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
耳をふさがず豊かなサウンドが楽しめる低音域を補強し、量感のある音を再生最大13 時間の連続再生可能”ながら聴き”で周りの音が聴ける声がこもらず自然に話せる軽くて快適な着け心地、耳掛けスタイル2 台のBluetooth 機器へ同時接続できるマルチポイントに対応雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様かんたん・シンプルな操作が可能安全性に配慮した過熱防止機能付きケーブル
付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)質量(g)【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠充電時間【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時)防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ)
ハンズフリー拡声器 audio-technicaハンズフリー拡声器audio-technica
29,980税込32,978
1個
当日出荷
独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)形式エレクトレットコンデンサー型電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz消費電流(mA)320マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12指向性単一指向性周波数帯域(Hz)(再生)200~18000音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
USBスピーカーフォン audio-technicaUSBスピーカーフォンaudio-technica
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン
付属品2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース適合(指向特性)マイクロホン:全指向性寸法(mm)スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)60~7,000電源(V)USB電源(DC5最大出力(W)1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時)対応OSWindows 10、Windows 11macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma周波数(kHz)サンプリング:48kHz感度-26dB(1V/Pa,1kHz)ビット最大16bit再生周波数帯域(Hz)150~15,000Hz音圧レベル(dB)出力:82SPL±3入力ポートUSB Type-Cジャック
バイブレーションコントローラー 小型制振材 audio-technicaバイブレーションコントローラー 小型制振材audio-technica
3,998税込4,398
1セット(30枚)
当日出荷
・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。・制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。・ポイントチューニング用:ドアモジュールパネル1枚に対して本製品15~20個。車一台のスペアタイヤハウスに対して本製品20~30個。
材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3質量(g)約19(1個)外形寸法(mm)50×100入数30
ドアチューニング用制振材 audio-technicaドアチューニング用制振材audio-technica(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(8個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。振動の影響を受けやすいアウターパネル・ルーフパネルに貼り付けることで振動を抑え、音響効果を高めるための製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質ブチルゴム・アルミニウム外形寸法(mm)Φ120厚さ(mm)2.3質量(g)約42(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C用イヤホン audio-technicaUSB Type-C用イヤホンaudio-technica
3,900税込4,290
1個
当日出荷から7日以内出荷
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。 オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。 新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載 独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。 また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。 特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。 高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵 デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。 着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー 自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。 また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。 ⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン 軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。 長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。 Web会議も友だちとの通話もいい音で 高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 再生や音量調整などをかんたん操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。 GoogleアシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 充電不要、複数のデバイスで使用可能 USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。 ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。 そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 取り回しやすいコード設計 カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。 清潔に使える抗菌加工のイヤピース 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。 自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 音漏れしにくい密閉型 通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~30000音圧レベル(dB)出力:105/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)7.5最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型
モノラルイヤホン audio-technicaモノラルイヤホンaudio-technica(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
高いフィット性と優れた装着感でパワフル音を再生する高音質密閉タイプ。 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。 耳栓型(片耳タイプ)。
コード長さ(m)1.2型式ダイナミック型質量(g)約4(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキモノラルミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)11.5最大入力(mW)40イヤホン形状カナル型
インナーイヤー型  ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaインナーイヤー型 ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
...