カテゴリ
- バッテリー・電装(8)
- バイク部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト






+4
AVS配線コード 100m巻
住友電装¥9,998税込¥10,9981巻(100m)当日出荷から6日以内出荷自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
純正色タイプハーネス
K-CON(キタコ)(19件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から6日以内出荷材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
絶縁チューブ
K-CON(キタコ)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5長さ(m)2規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
車速配線カプラー
エーモン(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。用途市販カーナビゲーションの取り付けに。![丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636565-250814-02.jpg)
丸型端子・6種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥2,698税込¥2,9681ケース当日出荷丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926617-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 50m 赤
REX(レックス)[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501巻欠品中自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色レッド長さ(m)50![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926712-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 100m 赤
REX(レックス)[自動車用品]¥5,998税込¥6,5981巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色レッド長さ(m)100![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926669-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 50m 黒
REX(レックス)[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色ブラック長さ(m)50![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926642-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 100m 黒
REX(レックス)[自動車用品]¥5,998税込¥6,5981巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色ブラック長さ(m)100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636565-250814-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926669-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926642-260824-02.jpg)