カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,693)
  • 作業服(105)
  • 制御機器(31)
  • 自動車純正部品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 手袋(15)
  • 切削工具(14)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(8)
  • マスク(6)
  • 自転車部品(6)
  • 家電(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「axc」の検索結果

関連キーワード
1,980件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(2本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布適合材ステンレス、アルミ等
ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)ロロックメタコンディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし外径(Φmm)50その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
AUREX CDラジオ 東芝AUREX CDラジオ東芝
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカーを搭載、縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。Bluetoothは送受信機能を搭載。スマホの音源をラジオで聴くだけでなく、ラジオ番組やCDをBluetooth搭載のイヤホンやスピーカーで聴くことも可能。音源に合わせた4種類の音質切替モードを搭載。中でも「声くっきり機能」は人の声を強調した音質になり、ラジオや語学学習などに最適です。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、リピート・プログラム再生機能、【ラジオ部】 受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、AM1/FM1/FM2各局5局最大15局まで登録可能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時:約16、CD再生時:約3付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)幅272×高さ147×奥行72(突起部含まず)質量(kg)電池含む1.34、電池含まず1.2ブラック電源(V)AC10050/60Hz または 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)15最大出力(W)【実用】2.2+2.2(Bluetooth)+1.7+1.7(CD・ラジオ・LINE)スピーカーΦ3.6コーン形(4Ω)×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
マイクロファイバー 伸縮モップ Mitsukin(三金商事)マイクロファイバー 伸縮モップMitsukin(三金商事)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
角度15°という絶妙なカーブが、車の屋根等を洗う時の負担を劇的に軽減してくれます。長さも3段階に調整が可能で、様々な場所の洗車に適しています。モップのヘッドを簡単に外す事ができ、マイクロファイバー部分もボディから取り外せるので清潔に保つことができます。
材質マイクロファイバー、PP質量(g)475寸法(cm)モップ:28×15全長(cm)110危険物の類別非危険物本体寸法(cm)59/85/110
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z)SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MG Series(MGPM40-25AZ) SMCMG Series(MGPM40-25AZ)SMC
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z)SMC
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム フルネスジャパンマックスロックホースシャンクカプラーアルミニウムフルネスジャパン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220B) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220B)SMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)7
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A)SMC
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
精密大容量電子天秤 AXC アズワン精密大容量電子天秤 AXCアズワン
101,000税込111,100
1台
当日出荷
重量物を精密に測定できます。 HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。 充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)335×380×85質量(kg)約7.5種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)ひょう量(kg)15最小表示(g)0.05表示LCD、バーグラフ、バックライト付き再現性±0.3g計量皿寸法(mm)335×260機能個数・風袋引き・%・CAL表示形式デジタル直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-03バッテリー稼動時間約20時間計量皿形状ひょう量単位g
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー東芝
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。
仕様【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(電池含まず)、約340(電池含む)電源USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)スピーカーΦ3.6cm×2出力端子Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 Ideal-TekESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型Ideal-Tek
7,398税込8,138
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MG Series(MGPM32R) SMCMG Series(MGPM32R)SMC
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm クロス結線 変換名人ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm クロス結線変換名人
679税込747
1個
欠品中
USB3.0 クロス結線ケーブル 20cm [ Aオス-Aオス ]
仕様USB3.0対応の両端Aオス(クロス結線)ケーブルホワイトコネクタ形状USB A(オス)、USB A(オス)インターフェースUSB : 3.0 (3.1 Gen1、最大5Gbps)、2.0対応ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-オス
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225)SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A)SMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
ポート数2
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D)SMC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー フルネスジャパンマックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラーフルネスジャパン
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用ストッパー取付台 MAC8(マックエイト)プリント基板用ストッパー取付台MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。 取付側には、M3と3.2Φあります。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
関連キーワード
...