カテゴリ
- メカニカル部品(486)
- Vベルト(スタンダード)(1)
- 測定用品(683)
- シクネスゲージ(117)
- Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック(13)
- 電気材料(290)
- モール(12)
- 科学研究・開発用品(453)
- 乾燥剤(シリカゲル 等)(7)
- 保管用品(181)
- ボックスコンテナ(ベタ目)(21)
- 物流用品(331)
- 吊具用スナップフック(21)
- 作業工具(98)
- シャコ万力(11)
- 安全用品(58)
- フェンス・ネット(1)
- バリケード(2)
- パソコン/周辺機器(2,966)
- 事務用品(1,347)
- 制御機器(1,313)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(706)
- 店舗什器・備品(426)
- オフィス家具(294)
- 配管・水廻り設備部材(268)
- 建材・エクステリア(252)
- 建築金物(242)
- 空調・照明・電設資材(222)
- 機構部品(190)
- 厨房用品(151)
- 切削工具(125)
- ポンプ・送風機・電熱機器(100)
- はんだ関連・静電気対策用品(97)
- 農業機械(92)
- 医療(80)
- ねじ・ボルト・釘(75)
- 学童・教育用品(67)
- 家電(57)
- 溶接用品(56)
- バイク部品(54)
- 船舶用品・漁業資材(52)
- 防犯用品(52)
- 卓上消耗品(51)
- 塗装・養生・内装用品(46)
- 介護用品(44)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 自動車補修部品(35)
- 安全標識(32)
- 防災用品(32)
- 研磨材(31)
- 住設機器(30)
- 電動工具(29)
- カー用品(28)
- 日用品(24)
- 農具(24)
- 安全保護具(23)
- 作業服(23)
- 清掃用品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 接着剤・補修材(17)
- 農業・園芸資材(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 塗料(14)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- バッテリー・電装(12)
- 梱包用品(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 測定関連サービス(9)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- 空圧工具(8)
- ヘルスケア(7)
- マスク(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- テープ(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- エンジン工具(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 縫製用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・収納(3)
- 手袋(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 完成車(2)
- 自転車部品(2)
- 理美容(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- 三ツ星ベルト(5)
- 外山電気(23)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(23)
- シム&ゲージ(8)
- TRUSCO(109)
- 水本機械製作所(61)
- メディアカバーマーケット(2,773)
- SMC(598)
- 永岡書店(370)
- マルヤス電業(347)
- Panasonic(パナソニック)(317)
- おしゃれEXPO(313)
- RS PRO(204)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(189)
- エスコ(176)
- オカムラ(岡村製作所)(147)
- 永井ゲージ製作所(107)
- 旭計器工業(98)
- イトーキ(96)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b型」の検索結果

B型シリカゲル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(100個)当日出荷一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
B型シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブロックB型 鋳鉄製
(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質鋳鉄型式B型直角平行度(mm)>0.05
DIA JIS規格すきまゲージリーフ3.00X75B型
永井ゲージ製作所¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷トラスコ品番838-0688長さ(mm)75形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)3.00質量(g)18
強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
メタルモール本体(屋内専用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ケーブルクランプ2個内蔵材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン取付穴寸法(mm)4.2×7
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
スキマゲージ
(205件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B155型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥610,100~税込¥671,110~1台15日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X150B型
永井ゲージ製作所¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷トラスコ品番838-0486長さ(mm)150形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.02質量(g)0.27
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
NT洗瓶 B型 弁付
安元化成(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(22件のレビュー)¥218~税込¥240~1個当日出荷グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅メッキ付タイプB型
ワンタッチエプロンB型
イノベックス(旧日本ウェーブロック)(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。種別エプロン材質塩化ビニール幅(cm)96着丈(cm)113
角瓶B型
サンプラテック(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1本ほか当日出荷RoHS対応品。耐熱温度(℃)約80形状角型材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL
安元化成(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)500高さ(mm)241口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
グリースニップル B型 黄銅メッキ付
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
ミノムシクリップB型
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷質量(g)5電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
Xスタンパー ビジネス用 B型
シヤチハタ¥769~税込¥846~1個当日出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。 ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。 キャップを外す手間なく、スマートになつ印。 インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。用途紙用(光沢紙を除く)シリーズXスタンパーインク色藍グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
...