カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 制御機器(34)
- 農業機械(25)
- 自動車純正部品(18)
- メカニカル部品(17)
- バイク純正部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(6)
- 機構部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(25)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(7)
- MSTコーポレーション(2)
- SMC(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イマオコーポレーション(2)
- オイレス工業(2)
- コガネイ(15)
- トヨタ(6)
- ナブテスコサービス(4)
- ナリカ(3)
- ニッサン(5)
- ホンダ(7)
- 三木プーリ(3)
- 協育歯車(2)
- 河村電器産業(17)
- 酒井製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:25.9mm 丸型 PKD70B101/4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥529税込¥5821個7日以内出荷シャフト丸型材料プラスチックボディーカラー黒RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6.35ノブ高さ(mm)15.5併用可能製品スイッチ色(インジケーター)黒
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型 PKS1105B101/4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781個8日以内出荷シャフト丸型ボディーカラー黒RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6.35ノブ高さ(mm)17併用可能製品スイッチ色(インジケーター)黒適合ノブダイヤル
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス ♯300ブッシュ
オイレス工業(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から17日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
平型蝶番(L76×W49×t1.5)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個欠品中材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:13質量(g)60寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.4寸法W(mm)49寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7.3寸法P1(mm)9寸法P2(mm)29寸法P3(mm)7扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10248
パイプSカン ステンレス製
水本機械製作所¥379税込¥4171個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ねじりコイルばね Bタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
バイメタルセーバーソーブレード
JAPPY¥959~税込¥1,055~1箱(5枚)当日出荷から4日以内出荷切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。ステンレス、鉄、木材、塩ビなどの切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。多目的ブレード。ステンレス・鉄・木材・塩ビなど切断可能(4~12mm/ステンレスは4~6mm)。厚刃の為、ねじれにくく折れにくい(一部除く)山数10/14山(やや粗目)
静電界実験セットⅡ
ナリカ¥149,000税込¥163,9001個3日以内出荷電気力線の実験観察を安全・確実に行うものです。グループ実験のほかにOHPのステージ上で演示、スクリーンに投射して見られます。 操作はきわめて簡単で5種類の電極をつぎつぎ交換して静電気帯電用ピストルを用いて帯電させると、それぞれの電極に応じた電気力線が観察できます。付属品バックスクリーン(白プラスチック板)、木箱、静電気帯電用ピストル K型仕様電極板:5種、差し込み式材質観察そう:透明プラスチック、支持枠:透明プラスチック寸法(mm)観察そう:160×105×7(シーナリーパウダーと溶液を密封したもの)、支持枠:195×115×28(ターミナル含まず)
絶縁台 IP-1N
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷人が感電しないように他のものと絶縁すると、高い電圧でも人全体が同じ電圧になるので、人には電気が流れません。三角形の厚い木板に3本の絶縁脚を取付け、人が載れるようにできています。寸法(mm)320×295×135質量(kg)約1.7
手すり 浴槽 バス手すりスフィーダ 30cm 介護 立ち上がり
フジホーム¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷浴槽の出入り口や、水で滑りやすい浴室内での動作をしっかりと補助します。パイプとブラケットが外せるのでカットも可能です。材質パイプ:アルミニウム(ポリプロピレン被覆) キャップ:ポリエチレン スクリュープラザ:高密度ポリエチレン ブラケット:ポリアセタール 取付ビス:ステンレス耐荷重(kg)120アズワン品番54-1420-64寸法(横×縦)(cm)約30×3.2
等電位実験器
ナリカ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
ディスポ鍼I'SSHIN B style 5分
いっしん1箱(300本)4日以内出荷から7日以内出荷ステンレス使い捨て鍼灸鍼。美容鍼にも適した細い短鍼のシリーズ。独自の鋭い形状の鍼尖は横刺法にも適し、顔の細いシワやシミを的確にとらえやすい。安定感のある太丸鍼管により管鍼法でも刺入しやすく初心者でも扱いやすい鍼材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
バスボードフレッシュ
相模ゴム¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷バスボードの一方の端が幅広くデザインされ動きやすくなりました。 取付、取り外しも簡単な軽量タイプです。材質本体:ポリプロピレン耐荷重(kg)130厚さ(cm)3.5
ブラインドシェード ウィッシュ用
BRAHMS¥12,980~税込¥14,278~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。メーカートヨタ車種ウィッシュ
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷から62日以内出荷天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。仕様ハンドメイド材質セードアラバスター定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら