カテゴリ
- 農業機械(25)
- 制御機器(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品(11)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(25)
- コガネイ(15)
- 河村電器産業(7)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 酒井製作所(3)
- ナリカ(3)
- MSTコーポレーション(2)
- オイレス工業(2)
- 協育歯車(2)
- KTC(2)
- コクヨ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- AUTO-BI(山田辰)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 東洋技研(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-101-4」の検索結果

ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
パイプSカン ステンレス製
水本機械製作所¥379税込¥4171個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
オイレス ♯300ブッシュ
オイレス工業(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から17日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
ねじりコイルばね Bタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(2個)当日出荷から7日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品
廣杉計器¥7,498税込¥8,2481袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁台 IP-1N
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷人が感電しないように他のものと絶縁すると、高い電圧でも人全体が同じ電圧になるので、人には電気が流れません。三角形の厚い木板に3本の絶縁脚を取付け、人が載れるようにできています。寸法(mm)320×295×135質量(kg)約1.7
バイメタルセーバーソーブレード
JAPPY¥959~税込¥1,055~1箱(5枚)翌々日出荷切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。ステンレス、鉄、木材、塩ビなどの切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。多目的ブレード。ステンレス・鉄・木材・塩ビなど切断可能(4~12mm/ステンレスは4~6mm)。厚刃の為、ねじれにくく折れにくい(一部除く)山数10/14山(やや粗目)
等電位実験器
ナリカ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
静電界実験セットⅡ
ナリカ¥149,000税込¥163,9001個5日以内出荷電気力線の実験観察を安全・確実に行うものです。グループ実験のほかにOHPのステージ上で演示、スクリーンに投射して見られます。 操作はきわめて簡単で5種類の電極をつぎつぎ交換して静電気帯電用ピストルを用いて帯電させると、それぞれの電極に応じた電気力線が観察できます。付属品バックスクリーン(白プラスチック板)、木箱、静電気帯電用ピストル K型仕様電極板:5種、差し込み式材質観察そう:透明プラスチック、支持枠:透明プラスチック寸法(mm)観察そう:160×105×7(シーナリーパウダーと溶液を密封したもの)、支持枠:195×115×28(ターミナル含まず)
バスボードフレッシュ
相模ゴム¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷バスボードの一方の端が幅広くデザインされ動きやすくなりました。 取付、取り外しも簡単な軽量タイプです。材質本体:ポリプロピレン耐荷重(kg)130厚さ(cm)3.5
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷から62日以内出荷天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。仕様ハンドメイド材質セードアラバスター定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラインドシェード ウィッシュ用
BRAHMS¥12,980~税込¥14,278~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。メーカートヨタ車種ウィッシュ
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
屋外盤用キャビネット POGB
河村電器産業¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷から7日以内出荷IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP54有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
精密補正軸継手 UCNシリーズ
酒井製作所¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から52日以内出荷材質S45C種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
精密バネ軸継手 LCSシリーズ
酒井製作所¥6,698~税込¥7,368~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 LCDシリーズ
酒井製作所¥8,598~税込¥9,458~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応