カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「b-1024-7」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス E形止め輪 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス E形止め輪

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥813税込¥894
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)表面仕上げ生地
  • 天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:100×W1:160)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:24質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード10501
  • 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    3管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地
  • 3管角ヒンジピン TAKIGEN(タキゲン)

    3管角ヒンジピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥456税込¥502
    1個
    4日以内出荷
    材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
  • ステンレス 3管角ヒンジピン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管角ヒンジピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,458税込¥1,604
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)
  • ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,474税込¥2,721
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)709扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード12851
  • ステンレス 2管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,254~税込¥1,379~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,419税込¥1,561
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113寸法□W(mm)16タキゲンコード10853
  • 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:90×W1:150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥769税込¥846
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:31質量(g)590扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10502
  • ステンレス 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,102~税込¥1,212~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • 2管型加工蝶番(L=110 W=80) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L=110 W=80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)261表面仕上げ生地タキゲンコード11721
  • ステンレス 2管型加工蝶番(L113×W110×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管型加工蝶番(L113×W110×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,744税込¥1,918
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)376表面仕上げ生地タキゲンコード12997
  • 2管型加工蝶番(L113×W110×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L113×W110×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥479税込¥527
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)376寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)110寸法t(mm)4寸法E(mm)4.2寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)18寸法L2(mm)52寸法W(mm)110寸法D3(Φmm)16.3表面仕上げ生地タキゲンコード11732
  • 2管型加工蝶番(L1=110) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L1=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)261寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)110寸法t(mm)3.2寸法E(mm)4.1寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)52寸法W(mm)80寸法D3(Φmm)14.6表面仕上げ生地タキゲンコード11731
  • 3管型加工蝶番(L100×W110×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    3管型加工蝶番(L100×W110×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)352扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11772
  • 2管丸ヒンジピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    2管丸ヒンジピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥328税込¥361
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)155寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)8寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)14表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10232
  • 2管角ヒンジピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    2管角ヒンジピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥418税込¥460
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法□W(mm)16表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10542