カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
  • 自動車純正部品(14)
  • メカニカル部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(4)
  • 機構部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-135-5」の検索結果

324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(12件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)チェイン止め金具TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
中量棚B型 単体 サカエ中量棚B型 単体サカエ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量棚B型 連結 サカエ中量棚B型 連結サカエ
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
タイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
259税込285
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプカネソウ
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
ステー(R)リヤーバンパー (B1) MAZDA(マツダ)ステー(R)リヤーバンパー (B1)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ウォーム減速機 LMH-B シグマー技研ウォーム減速機 LMH-Bシグマー技研
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機
(MB13)ソケット,インスツルメント パネル メータ ミツビシ(MB13)ソケット,インスツルメント パネル メータミツビシ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
リテーナーA MAZDA(マツダ)リテーナーAMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (B135) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (B135)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
ウォーム減速機 LML-B シグマー技研ウォーム減速機 LML-Bシグマー技研
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機
ステー(L)リヤーバンパー (B1) MAZDA(マツダ)ステー(L)リヤーバンパー (B1)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
リテーナーリヤーバンパー (B1) B135-50-262 MAZDA(マツダ)リテーナーリヤーバンパー (B1) B135-50-262MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
リテーナーリヤーバンパー (B1) B135-50-229 MAZDA(マツダ)リテーナーリヤーバンパー (B1) B135-50-229MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ウォーム減速機 LMV-B シグマー技研ウォーム減速機 LMV-Bシグマー技研(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機
プレート ウインド (NB) MAZDA(マツダ)プレート ウインド (NB)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
クリップ (B135) MAZDA(マツダ)クリップ (B135)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付カネソウ
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
(MB13)ブラケット,オーディオ エクイプメント ミツビシ(MB13)ブラケット,オーディオ エクイプメントミツビシ
599税込659
1個
4日以内出荷
(MB13)プレート,シガー ライタ ミツビシ(MB13)プレート,シガー ライタミツビシ
679税込747
1個
4日以内出荷
ケーブルフィラーリッドオープナー (B1) MAZDA(マツダ)ケーブルフィラーリッドオープナー (B1)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
オープナー トランク&フィラーリッド (B1) MAZDA(マツダ)オープナー トランク&フィラーリッド (B1)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ガスケット マニホールド 15B-13556-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マニホールド 15B-13556-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
のぼり 種なしぶどう P・O・Pプロダクツのぼり 種なしぶどうP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別農業関連文字のぼり 種なしぶどう
のぼり 日頃の疲れを癒しましょう おまかせください P・O・Pプロダクツのぼり 日頃の疲れを癒しましょう おまかせくださいP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別医院・薬局文字のぼり 日頃の疲れを癒しましょう おまかせください
アコ弦NB13556BT Ni-Bronz/Med0135-056 D'Addarioアコ弦NB13556BT Ni-Bronz/Med0135-056D'Addario
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
多くのギター弦は高域を付加しギター本来のサウンドに色付けをしますが、 Nickel Bronze 弦は楽器の自然な音色を奏で、それぞれのギターのキャラクターを際立たせます。 Nickel Bronze 弦にはD'Addario の NY Steel コア と プレーン弦を使用していますので、 高い耐久性と高いチューニングの安定性を発揮します。
種別ニッケルブロンズタイプ.0135-.056
高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体) サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体)サカエ
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。仕様ボルトレス材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300キャスターなし均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GASKET KIT B   061B1355020 ホンダGASKET KIT B 061B1355020ホンダ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1355000 ホンダGASKET KIT B 061B1355000ホンダ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着トラスコ品番698-7698種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
GASKET KIT B   061B1355T20 ホンダGASKET KIT B 061B1355T20ホンダ
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1355010 ホンダGASKET KIT B 061B1355010ホンダ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結) サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結)サカエ
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。仕様ボルトレス材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)グレータイプ連結耐荷重(kg/段)300キャスターなし均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
基板 100V-120V HAKKO(白光)基板 100V-120VHAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個
13日以内出荷
部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズサンナイス
95,980税込105,578
1箱(200枚)
6日以内出荷から22日以内出荷
規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単
S&B 予約でいっぱい生クリームボロネーゼ 135gx5 ヱスビー食品S&B 予約でいっぱい生クリームボロネーゼ 135gx5ヱスビー食品
1,598税込1,726
1ケース(135g×5個)
3日以内出荷
”予約でいっぱいの店”として有名な東京・銀座「ラ・ベットラ」落合務シェフ監修。牛100%の挽き肉の旨みとトマトの酸味に、生クリームとパルミジャーノ・レッジャーノチーズのコクが合わさった濃厚な味わい。
タイプ常温入数1セット(5個入)