カテゴリ
- 制御機器(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 電気材料(13)
- バイク部品(7)
- 接着剤・補修材(4)
- 縫製用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(20)
- LEMO(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(6)
- SUGICO(スギコ)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- スリーボンド(3)
- ハウスボックス(1)
- パール金属(1)
- プリンストン(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- モートーン(9)
- 佐文工業所(2)
- 東洋バルヴ(22)
- 東洋技研(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メイドインジャパン 18-8ステンレス製スリム水切りバスケット
パール金属(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷シンクに水が流れる水切りバスケット。材質バスケット:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、すべり止め:塩化ビニル幅(mm)435高さ(mm)145質量(g)1000奥行(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×230×145
タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷適合本体TB11K、TB1101K材質取付金具:SPCC 取付用ネジ:S17C
ステンレス 引き取手(めねじ)
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281袋翌々日出荷から4日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します材質ステンレス(SUS304)
瞬間接着剤 1782
スリーボンド¥2,098税込¥2,3081本3日以内出荷瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。トラスコ品番144-3126色無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
キャップヒンジ(L60×W90)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,969税込¥2,1661個7日以内出荷取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)215材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13070
瞬間接着剤 1782
スリーボンド¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷耐衝撃性・耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。用途耐衝撃性・耐熱性が要求される部品の接着トラスコ品番326-8290色無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
アルミブラインド 幅178×高さ210cm
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)3.18色アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)178×210
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-178Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)178クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-178AZ)
SMC¥8,798税込¥9,6781個17日以内出荷ストローク(mm)178形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
Lemo 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:8.2mm, FGG.2B.782.DN
LEMO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷表に示す電流定格はピン単位. ケーブルプラグ. LemoのこのFGG 0B/1Bシリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットに迅速にしっかりと接続でき、広範囲にわたる用途に最適です。 このオファーの一環として、各種のコレットも用意しています。. ケーブルコレット. 178-8925 サイズ2Bケーブルプラグ / ソケットコレット、5.1 → 6 mm 178-8931 サイズ2Bケーブルプラグ / ソケットコレット、6.1 → 7 mm 178-8953 サイズ2Bケーブルプラグ / ソケットコレット、7.1 → 8 mm仕様グロメットタイプ = ケーブルグロメット最小ケーブル径 = 7.3mm最大ケーブル径 = 8.2mm材質 = 真鍮色 = 銀シリーズ = 2BRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター
MANN-FILTER¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付
SUGICO(スギコ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
LEDテールライト ELDORADO パウダーブラック マウント付き MEL021+MEL022
モートーン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL021+MEL022。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:パウダーブラック。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178材質アルミ色パウダーブラック備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプELDORADO製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(2端子モデル)
プリンストン¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載しています。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms (typical)/8ms(OD1)・5ms(OD2)●視野角度(°)/最大輝度:水平178、垂直178/250cd/m2、白色LEDバックライト/最大表示面積W527.04×H294.46mm質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ2端子モデル電源AC100V50/60Hz、消費電力:通常16W、最大30W表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、Adaptive-sync 対応、VESA規格100mmピッチ、セキュリティロックスロット、入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W×2
テールライト ウインカー ハーネス ロング DDM019
モートーン¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:DDM019。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-20。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。サイズ:長さ約120cm。内容量[数量]:1個。備考:Triumph水冷モデル用。使用上の注意:純正テールライト/純正ウインカーを使用する際はギボシ加工が必要です。関連商品:品番:DDM011,XNM002B,MFX003,FMK001,MTE178,MMU521,MMU587,MMU005仕様関連商品:品番:DDM011,XNM002B,MFX003,FMK001,MTE178,MMU521,MMU587,MMU005備考Triumph水冷モデル用サイズ(cm)長さ約120入数1個
LEDテールライト BEL AIR ブラック マウント付き MEL008+MEL012
モートーン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL008+MEL012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:BEL AIR。色[カラー]:ブラック。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178材質アルミ色ブラック備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプBEL AIR製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012
モートーン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL004+MEL012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:ブラック。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178材質アルミ色ブラック備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプELDORADO製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
LEDテールライト CUDA ブラック マウント付き MEL052+MEL012
モートーン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL052+MEL012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:CUDA。色[カラー]:ブラック。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178材質アルミ色ブラック備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプCUDA製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
LEDテールライト ELDORADO ブラック/ポリッシュ マウント付き MEL006+MEL012
モートーン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL006+MEL012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:ブラック/ポリッシュ。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178材質アルミ色ブラック/ポリッシュ備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプELDORADO製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら