カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22,740)
  • 自動車純正部品(20,257)
  • バイク純正部品(6,554)
  • 配管・水廻り設備部材(6,123)
  • 制御機器(4,344)
  • メカニカル部品(3,759)
  • オフィス家具(3,258)
  • 店舗什器・備品(2,639)
  • 空調・照明・電設資材(2,336)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,867)
  • 農業機械(1,840)
  • 物流用品(1,662)
  • 機構部品(1,486)
  • 事務用品(1,447)
  • バイク部品(1,284)
  • 医療(1,284)
  • パソコン/周辺機器(1,267)
  • 測定用品(1,124)
  • FA担当者のオススメ新商品(981)
  • 切削工具(958)
  • ねじ・ボルト・釘(849)
  • トラック純正部品(788)
  • 作業工具(752)
  • 科学研究・開発用品(741)
  • 電気材料(648)
  • 作業服(585)
  • 保管用品(556)
  • 学童・教育用品(496)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(492)
  • 建築金物(460)
  • 自動車補修部品(401)
  • 卓上消耗品(384)
  • 厨房用品(327)
  • 研磨材(299)
  • 船舶用品・漁業資材(263)
  • 建材・エクステリア(255)
  • 家電(245)
  • 防犯用品(235)
  • 梱包用品(211)
  • 電動工具(205)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(190)
  • 日用品(167)
  • 介護用品(165)
  • 溶接用品(160)
  • 清掃用品(158)
  • 塗装・養生・内装用品(141)
  • カー用品(140)
  • 農業・園芸資材(136)
  • 安全標識(107)
  • 住設機器(104)
  • 塗料(103)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(103)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(94)
  • 安全用品(92)
  • 自転車部品(84)
  • 防災用品(80)
  • フォークリフト・産機・建機用品(76)
  • 縫製用品(76)
  • クリーンルーム用品(72)
  • 安全保護具(72)
  • 空圧工具(69)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
  • 整備工具・収納(61)
  • 食品・飲料(54)
  • 手袋(53)
  • バッテリー・電装(52)
  • 接着剤・補修材(44)
  • はんだ関連・静電気対策用品(43)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • 測定関連サービス(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • ヘルスケア(28)
  • 救急・衛生(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • テープ(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 鈑金・塗装(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 完成車(15)
  • 農具(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 理美容(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • マスク(4)
  • エンジン工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 名入れカレンダー(1)

「b-4」の検索結果

98,407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラテナー B-4 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-4

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質PP有効内寸(mm)434×281×33外寸(mm)451×298×45内寸(mm)435×282×38フタなし圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類ベタ目
  • ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
  • サンボックス #9B-4 サンコー(三甲)

    サンボックス #9B-4

    サンコー(三甲)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    材質PP種別#9B-4形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)1740フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×270×133有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×232×121コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)363×270×133
  • イージーキャビネット (B-4用) ゼネラル

    イージーキャビネット (B-4用)

    ゼネラル
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    サイズB4判用グリーン購入法適合仕様普及型(金具分別式)付属品ジョイント金具付材質段ボールKライナー(K7-BF)製本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×600×325内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×560×295アズワン品番64-8254-38
  • オリコン135B(4) サンコー(三甲)

    オリコン135B(4)

    サンコー(三甲)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし種別552830BL00材質PP有効内寸(mm)723×418×433外寸(mm)764×455×458内寸(mm)724×418×443底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.23(840)
  • オリコン60B(4) サンコー(三甲)

    オリコン60B(4)

    サンコー(三甲)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし種別552330BL00
  • JIS Vプーリー B-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝の形B溝数4リム幅w(mm)82ハブs1(mm)-
  • サンボックス #6B-4 サンコー(三甲)

    サンボックス #6B-4

    サンコー(三甲)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP適合サンボックス#6、#9フタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9種別6B-4フタなしコンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B# 9-3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×86
  • SNコンテナーB#4A サンコー(三甲)

    SNコンテナーB#4A

    サンコー(三甲)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スタッキングフタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)238×149×132底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.37(1670)ネスティング高さ(mm)69適合カード差し107型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー B# 9A
  • SNSJISVプーリ B形4本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ B形4本掛

    カネミツ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝の形B溝数4種類Vプーリー
  • SNコンテナー B#4 水抜き孔有 サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#4 水抜き孔有

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。 異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
    スタッキングタイプベタ目材質PP質量(kg)0.36内寸(mm)250×190×97底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)ネスティング高さ(mm)38適合カード差し-
  • ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4CB

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
  • 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-4 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    8,890税込9,779
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
    軸穴径(mm)14~57溝の形B溝数4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • エンドミルECL-B-4/6 イスカル

    エンドミルECL-B-4/6

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質IC900
  • NSVプーリ B形4本掛 カネミツ

    NSVプーリ B形4本掛

    カネミツ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    溝の形B溝数4種類Vプーリー
  • ターミナル(B-4) 90890-05162 YAMAHA(ヤマハ)

    ターミナル(B-4) 90890-05162

    YAMAHA(ヤマハ)
    59税込65
    1個
    3日以内出荷
  • エンドミルECC-B-4 イスカル

    エンドミルECC-B-4

    イスカル
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-4 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    8,520税込9,372
    1個
    6日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)17~71溝の形B溝数4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • MF-GELバッテリー BCT7B-4-GEL BC BATTERY CONTROLLER

    MF-GELバッテリー BCT7B-4-GEL

    BC BATTERY CONTROLLER
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
    内容本体、保証書(1年)適合品番YT7B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
  • MF-GELバッテリー BCT12B-4-GEL BC BATTERY CONTROLLER

    MF-GELバッテリー BCT12B-4-GEL

    BC BATTERY CONTROLLER
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
    内容本体、保証書(1年)適合品番YT12B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
  • 吸引フラスコ F13B-4シリーズ 桐山製作所

    吸引フラスコ F13B-4シリーズ

    桐山製作所
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    減圧ろ過のろ液受けです。桐山ロートと併用ができます。実際のろ液の受量は表示より多少すくな目にお考え下さい。
  • BE型導電性コンテナーB-4導電 ブラック リス

    BE型導電性コンテナーB-4導電 ブラック

    リス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。
    用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。トラスコ品番423-1902質量(kg)0.6有効内寸(mm)434×281×33外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45表面抵抗値(Ω)106以下特性導電性
  • B4クリヤーブック10P ビュートン

    B4クリヤーブック10P

    ビュートン
    649税込714
    1個
    当日出荷
    書類や企画書、ポスターなど、収容物に合わせて選べます。
    クリヤーサイズB4ポケット数10
  • B4クリヤーホルダー5P ビュートン

    B4クリヤーホルダー5P

    ビュートン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    書類や企画書、ポスターなど、収容物に合わせて選べます。
    クリヤーサイズB4
  • パレット鉛筆B 4本パック uni(三菱鉛筆)

    パレット鉛筆B 4本パック

    uni(三菱鉛筆)
    239税込263
    1セット(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    飽きがこない無地デザインなので、長く使い続けることができます。入学時に持っておきたい定番鉛筆です。新入学/鮮やか/お名前スペースあり
    硬度B
  • スリーブインスレーシヨン(B-4) 90890-05314 YAMAHA(ヤマハ)

    スリーブインスレーシヨン(B-4) 90890-05314

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • LEFS32B-4 SMC

    LEFS32B-4

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
  • B-4 手甲 7枚コハゼ 黒 ケイワーク

    B-4 手甲 7枚コハゼ 黒

    ケイワーク(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    品質にこだわった本格手甲です。 コハゼは7枚になります。
    材質綿100%
  • LEFS25B-4 SMC

    LEFS25B-4

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • 文書保存箱 B4.A4(カラー) コクヨ

    文書保存箱 B4.A4(カラー)

    コクヨ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    個別フォルダーに収容した書類を保存する専用の保存箱です。 ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。
    サイズB4・A4用グリーン購入法適合材質段ボール(古紙パルプ配合)内寸法(mm)394X324X291紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率90%)外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)330
  • MF-GELバッテリー BCT9B-4-GEL BC BATTERY CONTROLLER

    MF-GELバッテリー BCT9B-4-GEL

    BC BATTERY CONTROLLER
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
    内容本体、保証書(1年)適合品番YT9B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
  • ブラシB-4 ナリカ

    ブラシB-4

    ナリカ
    280税込308
    1本
    4日以内出荷
    水まわり、溝の汚れ落とし用
    全長(mm)420
  • B-4 プラグ Q1Q-NGK-081-000 YAMAHA(ヤマハ)

    B-4 プラグ Q1Q-NGK-081-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
  • ブランクキー 5SK-H2511-1B-04 YAMAHA(ヤマハ)

    ブランクキー 5SK-H2511-1B-04

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • Uタイプ ステンレス製(SU5B-4) サンキン

    Uタイプ ステンレス製(SU5B-4)

    サンキン
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    アーチ形状をもつUタイプのゲート製品。 丸みを帯びたフォルムであらゆる環境にマッチ。 耐食性、強度にすぐれたステンレス製 いつまでも美観を保持
    材質ステンレス製質量(kg)6タイプ固定式寸法(Φmm)48.6×t3.0×W300×H550
  • Uタイプ スチール製(FU5B-4) サンキン

    Uタイプ スチール製(FU5B-4)

    サンキン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
    材質スチール製質量(kg)5.9タイプ固定式寸法(Φmm)48.6×t2.8×W300×H550
  • FLOOR MAT B 4WD MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT B 4WD

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • USB2.0ケーブル C-B 4m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-B 4m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
    仕様●長さ:4m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):4000mm●本体重量:151g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4431-19
  • タブレット授業鉛筆2B 4P uni(三菱鉛筆)

    タブレット授業鉛筆2B 4P

    uni(三菱鉛筆)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    低筆圧でも濃くハッキリと見やすい文字が書けるかきかた鉛筆。タブレットを用いた新しい授業スタイルにも対応し、子供達の学びを機能で支える進化した鉛筆です。
    硬度2B入数4本入
  • Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝4方向型(B-4) ADF

    Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝4方向型(B-4)

    ADF
    469税込516
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    25ミリのアルミフレーム本体(溝4方向タイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)25アルミシルバータイプ25mmフレーム用
...