サンボックス #9B-4
(4件のレビュー)全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧
- 種別
- #9B-4
- 材質
- PP
- 形状
- 底面:SB(格) (格子リブ)
- 耐荷重(kg)
- 1740
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 363×270×133
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 307×232×121
- コンテナ種類
- ベタ目
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 363×270×133
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全10種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37124805 | 20095500GL802 | 07190057 | 20095500GL802 | ![]() | サンボックス #9B-4 | サンコー(三甲) | 1個 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
対象商品 : 37124823
2023-02-07
用途: 加工製品の分別
加工品を 良品と区別する為に箱の色を変えています。良品出荷OKは ブルー、手直し等見直し品はイエローにしています。 重い物も しっかり保管できるので 安心できる素晴らしい箱です。





























