MF-GELバッテリー BCT7B-4-GEL
長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!
ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。
ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。
メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。
優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。
安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
- 内容
- 本体、保証書(1年)
- 適合品番
- YT7B-BS
- 保証期間
- BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
- 内容量
- 1個
注意
※充電の際はBC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスターをご使用ください。電装 の新着商品
カテゴリ