カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,165)
  • 制御機器(576)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(284)
  • 切削工具(244)
  • バイク部品(187)
  • 測定用品(162)
  • メカニカル部品(123)
  • パソコン/周辺機器(105)
  • バイク純正部品(104)
  • 機構部品(97)
  • 科学研究・開発用品(88)
  • 電気材料(79)
  • 溶接用品(59)
  • 事務用品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 物流用品(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 塗料(39)
  • 自動車補修部品(38)
  • トラック純正部品(37)
  • 作業工具(35)
  • 研磨材(34)
  • 防犯用品(31)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 建築金物(23)
  • 農業機械(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 農業・園芸資材(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 家電(16)
  • オフィス家具(15)
  • 手袋(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 清掃用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 日用品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 電動工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • カー用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 医療(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • テープ(8)
  • 作業服(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 厨房用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 縫製用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 介護用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b0.5」の検索結果

関連キーワード
4,213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ

    圧着スリーブ 防水形

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(100個)
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
    用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    ニチフ(14件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
  • ビーカー ガラス製 モノタロウ

    ビーカー ガラス製

    モノタロウ(178件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3種類ビーカー
  • USB2.0ケーブル C-B 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-B 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
    仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:25g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-37
  • ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ

    ホースバンド ワイヤータイプ

    モノタロウ(62件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
  • パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    パームフィット手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(38件のレビュー)
    259税込285
    1双ほか
    当日出荷
    長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
    用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)厚さ(mm)0.7材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)

    油性 強力ペイントマーカー 丸芯

    BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
    188税込207
    1本
    当日出荷
    分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
    用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
  • 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)

    低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1

    SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)
    739税込813
    1箱(0.2kg)
    当日出荷
    100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
    JIS規格JISZ3211E4313
  • ターンバックル(フック&フック) TRUSCO

    ターンバックル(フック&フック)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
    用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
  • マイクロニッパー KEIBA

    マイクロニッパー

    KEIBA(43件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
    材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ

    鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs

    マルエヌ(57件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(5g×1000個)
    当日出荷
    高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)質量(kg)5タイプ5g刻み
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(76件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 手動軽量チェーンブロック モノタロウ

    手動軽量チェーンブロック

    モノタロウ(33件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
    用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。販売区分業務用
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(160個)ほか
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(30巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • H&H棚下で使えるペダルダストボックス45L リス

    H&H棚下で使えるペダルダストボックス45L

    リス(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。キャスター2個つきで移動も便利です。
    材質PP形状角型幅(mm)270高さ(mm)480(蓋を開けたとき610)質量(g)1828奥行(mm)425容量(L)45商品タイプ本体+フタキャスターの有無あり
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • セクションボード Asmix(アスカ)

    セクションボード

    Asmix(アスカ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    方眼線付きで書きやすい 。 S、M、Lサイズは、裏面マグネット付きだからスチール面にピタットくっつく タテヨコどちらでも使える 黒板や白板にマグネットで付くから発表用ボードとして最適
    種類マグネット掛け・罫線あり繰り返し・詰め替え対応
  • 住まいのマニキュアBP 建築の友

    住まいのマニキュアBP

    建築の友(15件のレビュー)
    369税込406
    1パック(1.5g)
    当日出荷
    木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
  • LED多目的灯 YAMAZEN(山善)

    LED多目的灯

    YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
  • 食品用シート 日本サニパック

    食品用シート

    日本サニパック(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1ケース(100枚×40冊)
    当日出荷から7日以内出荷
    食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
    厚さ(mm)0.01
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • ニューパームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニューパームフィット手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10双)
    当日出荷
    B0500パームフィット手袋の手のひらスベリ止め部分の汚れ落ち、耐久性を向上しました。 長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 シームレス編手袋で、伸縮性に富み、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 手のひら部分をウレタン樹脂でダブルコーティングし、強度を向上させました。
    用途品質管理用(精密、一般組立作業)、検査用、園芸・農作業用、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタン
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • かくれん棒BP 建築の友

    かくれん棒BP

    建築の友(5件のレビュー)
    369税込406
    1パック(6g)
    当日出荷
    簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
    成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    829税込912
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
  • アプセットボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    14税込15
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当ねじサイズM5
  • 防蝕亜鉛板 ノーブランド

    防蝕亜鉛板

    ノーブランド(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
  • シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイク

    シルバー/ブラックシート #3000

    ユタカメイク(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
    用途紫外線対策として。材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cmRoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候引裂強度(N/cm)縦140N横90N
  • パームライト手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    パームライト手袋 10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10双)
    当日出荷
    発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。 長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。 包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
    用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。材質(手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン入数(双)10機能通気性コーティング手の平コートゲージ数13クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被膜強化パームフィット手袋 B0501 SHOWA(ショーワグローブ)

    被膜強化パームフィット手袋 B0501

    SHOWA(ショーワグローブ)(15件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    手のひら部分に特殊発泡ウレタン樹脂をコートし、剥離強度・摩耗強度をアップさせました。 強度アップにより、ランニングコストの削減が可能です。 水や油がついてもグリップ力を維持し、作業性を向上させます。 剥離強度が高い為、テープへの樹脂転写も大幅に抑えています。
    用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。材質ナイロン、ポリエステル、その他厚さ(mm)0.7ホワイト入数(双)1機能耐剥離・耐摩耗コーティング手の平コート材質(繊維部)ポリウレタ材質(樹脂部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(掌側)ポリウレタンゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
    仕様インチサイズ寸法L(mm)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連キーワード
...