カテゴリ
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b12-44l」の検索結果

B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
熱機器収納キャビネット 奥行120mm
日東工業¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)120有効深さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ
カブト工業¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
コの字クランプ 捻径M-12
水本機械製作所¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷規格SN-3/8部品名称スリーブ図解NoBSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-640SLT 14M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L オイルタンク部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSM-840SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L-1 油圧配管部品_No.30、BSM-640SLT-B 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 右部品_No.29、BSM-1500L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-1030L 1998ネン オイルタンク部品_No.8、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.34、BSM-840SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8など
Oリング P10
BIGM(丸山製作所)¥120税込¥1321個8日以内出荷規格P10部品名称Oリング P10図解NoBSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.44、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.44、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右)部品_No.37、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.44、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.44、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.44、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.44、SSA-L1000 メインミッション(ギヤ・シフト)部品_No.48、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 18Mブーム部品_No.44、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.37、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.44、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.3など
ボールマワシカナグ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ボールマワシカナグ図解NoBSM-1240SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.8、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.16、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム ノズル部品_No.21、BSM-1300L-2 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSM-840SLT-C2-1 オプション12 (第1段ブーム ノズル)部品_No.21、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.31、MRS90D-500BSLT フンムカン、ノズル部品_No.11、BSM-1020SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.9、BSM-1300L 第1段ブーム配管 左部品_No.19、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.71、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.21、BSM-1300L 第1段ブーム配管 右部品_No.19、BSM-1220L-D 第1段ブーム 配管 右部品_No.19など