カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,703)
  • 自動車純正部品(11,828)
  • メカニカル部品(4,872)
  • バイク純正部品(2,426)
  • 制御機器(2,094)
  • 農業機械(1,477)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,434)
  • オフィス家具(1,400)
  • 切削工具(1,380)
  • 配管・水廻り設備部材(1,145)
  • 機構部品(1,125)
  • パソコン/周辺機器(1,066)
  • 物流用品(846)
  • ねじ・ボルト・釘(679)
  • 測定用品(597)
  • 空調・電設資材(554)
  • FA担当者のオススメ新商品(481)
  • 卓上消耗品(476)
  • 科学研究・開発用品(435)
  • 電気材料(382)
  • 建築金物(363)
  • 作業工具(349)
  • バイク部品(280)
  • 店舗什器・備品(268)
  • トラック純正部品(256)
  • 事務用品(235)
  • 自動車補修部品(210)
  • 空圧工具(170)
  • 研磨材(167)
  • 保管用品(144)
  • 建材・エクステリア(141)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(134)
  • 学童・教育用品(130)
  • 厨房用品(112)
  • 電動工具(111)
  • 溶接用品(107)
  • 安全用品(91)
  • 清掃用品(90)
  • 家電(87)
  • 医療(86)
  • 船舶用品・漁業資材(69)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(69)
  • 梱包用品(68)
  • 自転車部品(68)
  • 縫製用品(67)
  • 農業・園芸資材(66)
  • カー用品(65)
  • 塗料(64)
  • 整備工具・収納(64)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • バッテリー・電装(62)
  • 接着剤・補修材(56)
  • 安全標識(52)
  • 防犯用品(50)
  • 介護用品(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • 測量用品(土木/建設)(42)
  • 防災用品(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(39)
  • 食品・飲料(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • 照明(38)
  • テープ(33)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • 安全保護具(29)
  • クリーンルーム用品(23)
  • ヘルスケア(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 作業服(23)
  • 測定関連サービス(20)
  • 手袋(20)
  • 完成車(20)
  • 住設機器(16)
  • 救急・衛生(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 日用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 農具(9)
  • 理美容(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • エンジン工具(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(1)

「b20」の検索結果

58,102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth) セイコー(SEIKO)超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth)セイコー(SEIKO)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバーセット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙ブラック質量(g)180文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字規格FCC、CE、VCCI方式感熱ラインドット方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)インターフェースUSB/BluetoothバッテリーLi-ion充電池バッファメモリ4KB文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0印字速度80mm/secバーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 DatabarコマンドESC/POS準拠使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40アズワン品番64-8872-86耐摩耗性50km色数1動作温度範囲(℃)-10~50商品タイププリンター落下耐久(m)1.5対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK印字幅(mm)48文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度8ドット構成384
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1~)SMC
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ZP2_MB - ベロウパッド(ZP2-B20) SMCZP2_MB - ベロウパッド(ZP2-B20)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ものさしくん (CE1B20-75~) SMCものさしくん (CE1B20-75~)SMC
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-75 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-75SMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DCMZ-~)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-40DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-40DCZ-~)SMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-150 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-150SMC
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~)SMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DCZ-~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
HIKMICRO サーモグラフィー B20S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B20SHIKMICRO
72,980税込80,278
1個
当日出荷
高性能サーマルセンサーを搭載0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モードサーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0保護等級IP54バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-Cフレームレート25Hz保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)
B20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
面積式流量計 2~20L/min FC-AQ30-1-B20シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 2~20L/min FC-AQ30-1-B20シリーズ東フロコーポレーション
12,780税込14,058
1台
当日出荷から23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-100 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-100SMC
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DMZ-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DCZ-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DZ-~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
319税込351
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DZ-~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
MP-B20専用充電クレードル セイコーMP-B20専用充電クレードルセイコー
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
感熱モバイルレシートプリンターMP-B20専用の充電専用クレードル。本体をクレードルへセットすることで簡単に充電ができます。MP-B20専用の充電専用クレードル。
アズワン品番64-8872-87
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B20-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B20-~)SMC
919税込1,011
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-PS~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-PS~)SMC
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
サークリップ 69674-00B20 スズキサークリップ 69674-00B20スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DZ-~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
MP-B20用オプション品 セイコーインスツルMP-B20用オプション品セイコーインスツル
7,098税込7,808
1個
9日以内出荷
MP-B20用 バッテリーパック
仕様MP-B20用 バッテリーパックアズワン品番64-8872-88
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B20-】SMC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
IVL-B20-25 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-25 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)250呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
ボルト BANKセンサ レフト 43576-48B20 スズキボルト BANKセンサ レフト 43576-48B20スズキ(1件のレビュー)
289税込318
1個
欠品中
コネクタ 69672-00B20 スズキコネクタ 69672-00B20スズキ
508税込559
1個
4日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-25~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-25~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-350~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-350~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)350作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-50DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-50DMZ-~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-35DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-35DCMZ-~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド
ROT B20 (鉛筆用消ゴム) ロットリングROT B20 (鉛筆用消ゴム)ロットリング
149税込164
1個
3日以内出荷
幅(mm)21高さ(mm)68奥行(mm)12繰り返し・詰め替え対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-50DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-50DZ-~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
...