カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- バイク部品(14)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(3)
- Aratas(旧:omron)(2)
- brembo(2)
- CKD(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PMC(2)
- SMC(11)
- Vesrah(2)
- VISHAY(1)
- コガネイ(25)
- ゼブラ(1)
- プロト(1)
- 翠光トップライン(2)
エコロジープロダクト
「b3f-1000」の検索結果

タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥57~税込¥63~1個当日出荷から100日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
タクタイルスイッチ用キートップ B32
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷から106日以内出荷形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TR3B106K020C1000
VISHAY¥519税込¥5711袋(10個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から6日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
バイク用シールチェーン
プロト(5件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-1~)
SMC¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)
SMC¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
AEDキャビネット付防災非常用電源BPS
翠光トップライン¥999,800税込¥1,099,7801セット3日以内出荷防災専用に開発された蓄電池 一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。 その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。 充電台数 5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。 iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。 蓄電池容量について 1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。 常時充電方式 蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。 例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。 一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。 定格電力を低く設定 パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。 防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。 蓄電池の安全設計 防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。 バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。 他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。 豊富なUSBポート 「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。 また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。 可搬型の重量 防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。 その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。 AEDキャビネット 全AED機種に対応。AEDキャビネットがBPS(防災用電源)と合体!国内で使用されている全機種のAEDが収納可能です。 ハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際、必要な道具も保管することができます。 ※AED本体は製品に含まれておりませんので別途ご準備ください。仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B蓄電池容量(Wh)1067
防災非常用電源BPS
翠光トップライン¥989,800税込¥1,088,7801セット3日以内出荷防災専用に開発された蓄電池 一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。 その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。 充電台数 5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。 iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。 蓄電池容量について 1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。 常時充電方式 蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。 例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。 一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。 定格電力を低く設定 パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。 防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。 蓄電池の安全設計 防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。 バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。 他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。 豊富なUSBポート 「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。 また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。 可搬型の重量 防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。 その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B蓄電池容量(Wh)1067
OWタイプハンドルスイッチ
PMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から7日以内出荷右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。馴染みやすいテキストによる機能表示。右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!
ZRX400 フロントステップバー
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷適合車種ZZ-R1400/ABS('06-08)1400GTR('08-09)ZZR1200('02-05) 型式:CZX-12R('02-07) 型式:BZRX1200R/S('01-08) 型式:A/BZZ-R1100('90-01) 型式:C/Dゼファー1100/RS 型式:('92-06)ZRX1100/Ⅱ('97-00) 型式:C/DGPZ1100/ABS('95-99) 型式:E/FZ1000/750('07-08) 型式:B/LGPA900R/750R('84-03)ZX-9R('94-03) 型式:B/C/E/FZR-7/S('99-05) 型式:F/Hゼファー750/RS('91-06) 型式:C/DZZ-R600('93-01)ZZ-R400('90-06) 型式:K/Nゼファー400('89-95) 型式:Cゼファーχ('96-08) 型式:GZRX/Ⅱ(400)('94-08) 型式:E/FGPZ400R('85-89) 型式:DZZ-R250('90-07) 型式:HNINJA250R('08-09)バリオスⅠ/Ⅱ('91-08) 型式:A/B
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1000シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1000シリーズ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1000シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1000シリーズ
コガネイ¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1000シリーズ
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1000シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X1000シリーズ
コガネイ¥142,980~税込¥157,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1000シリーズ
コガネイ¥107,980~税込¥118,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1000シリーズ
コガネイ¥114,980~税込¥126,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1000シリーズ
コガネイ¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X1000シリーズ
コガネイ¥200,980税込¥221,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1000シリーズ
コガネイ¥177,980税込¥195,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP
brembo¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO36SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SB SP(19-21)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SF SP(19-21)、CB1300SF(03-14)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB900ホーネット(01-05)、CBF600S(04)、CBR1000RR(04-05)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(92-94)、CBR600F(95-98)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR600RR(05-06)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、NC700X/LD(12-13)、VT1300CR/CS/CX(10)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、ホーネット600S(00-01)、【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja650(17-22)、VERSYS1000 SE(19-21)、VERSYS1000(12-18)、VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)、Z H2 SE(21-24)、Z H2(20-24)、Z1000(07-09)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Z750(07-10)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS SE(22-24)、Z900RS(17-24)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSF1250/S(07-10)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、GSX-S750(17-21)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、SV1000/S(03-06)、V-STROM1000(02-08)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、【YAMAHA】FAZER8/ABS(11-15)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ8(11-15)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER900/GT(18-20)、XJ6F ABS(11-13)、XJ6F(11-13)、XJ6N(11-13)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(11-13)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(07-14)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)材質シンタード
ZXタイプハンドルスイッチ
PMC¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!。ハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA40X1000
コガネイ¥141,980~税込¥156,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40