カテゴリ
- 自動車純正部品(2,304)
- メカニカル部品(784)
- バイク純正部品(469)
- オフィス家具(461)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(421)
- 制御機器(380)
- トラック純正部品(241)
- 物流用品(182)
- 農業機械(171)
- パソコン/周辺機器(162)
- 機構部品(114)
- 配管・水廻り設備部材(106)
- 卓上消耗品(91)
- 油圧機器・油圧ホース(79)
- 切削工具(70)
- ねじ・ボルト・釘(65)
- 建築金物(63)
- バイク部品(59)
- 保管用品(57)
- 自動車補修部品(51)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 作業工具(44)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
- 測定用品(29)
- 厨房用品(28)
- 科学研究・開発用品(27)
- 建材・エクステリア(27)
- 店舗什器・備品(19)
- 医療(16)
- 電気材料(13)
- 事務用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 安全標識(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 縫製用品(11)
- バッテリー・電装(9)
- 研磨材(8)
- 家電(8)
- テープ(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 電動工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 塗料(6)
- 日用品(6)
- 防犯用品(6)
- 安全保護具(6)
- 空圧工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 作業服(5)
- 自転車部品(5)
- 梱包用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(196)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- CKD(51)
- KANA(片山チエン)(426)
- MAZDA(マツダ)(1,212)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- SMC(510)
- エスコ(67)
- オカムラ(岡村製作所)(431)
- スズキ(188)
- トヨタ(68)
- ニッサン(98)
- パール金属(97)
- ホンダ(520)
- ミツビシ(609)
- メディアカバーマーケット(98)
- 三菱ふそう(308)
- 大阪魂(58)
- 日東工業(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

Semi-Fシリーズ NK40B56~
KANA(片山チエン)¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷から7日以内出荷歯数56軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
キノフィックス(R) B56シリーズ
ニトムズ¥912~税込¥1,003~1箱(2巻)ほか翌々日出荷から5日以内出荷タテ・ヨコ伸縮、撥水・速乾性を備えた全方向伸縮の粘着包帯です。ウェーブ塗工により通気性・透湿性が良いです。皮膚に刺激の少ない粘着剤を採用。ハサミでカットしやすいライン入り(50mm間隔)剥離紙です。材質基材/伸縮性ポリエステル布、粘着剤/アクリル系


プラテナー B-56
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,498~税込¥8,248~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)606×396×208外寸(mm)659×448×224内寸(mm)619×408×218フタなし圧縮荷重(N[kgf])29100[2970]コンテナ種類ベタ目
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(74件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
TE Connectivity SMDレジスタ, 56kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B56KE1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥289税込¥3181袋(10個)8日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)56定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
プラテナー B-56透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,698~税込¥8,468~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質PP内寸(mm)619×408×218フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×448×224圧縮荷重(N[kgf])29100[2970]有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)606×396×208コンテナ種類ベタ目
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
プラテナー B-56導電
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質導電PP有効内寸(mm)608×399×208外寸(mm)661×450×224内寸(mm)621×410×218フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目
TE Connectivity SMDレジスタ, 56kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B56KE1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291袋(10個)8日以内出荷シリーズCPF-A抵抗(kΩ)56定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
プラテナー B-56ロック蓋透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質PP外寸(mm)669×461×42内寸(mm)662×454×17
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(273件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応




スタイラスプロ Ver.B 056Bシリーズ
ストリームライト¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。仕様CDP(高):950全長(mm)134材質(本体)航空機グレードアルミ合金質量(g)47外径(Φmm)15(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単4形アルカリ乾電池×2本明るさ(Lm)100(高)点灯時間(時間)8(高)
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(70件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
別たち用替え刃
オルファ(18件のレビュー)¥319税込¥3511ケース(3枚)当日出荷トラスコ品番360-7399材質合金工具鋼質量(g)35刃幅(mm)43適合替刃・カッター別たち刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
サンテナーB#56
サンコー(三甲)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷材質PP色ライトブルー容量(L)55.8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×320×377内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×290×372有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)521×281×362RoHS指令(10物質対応)対応



サンボックス #56B
サンコー(三甲)¥5,888~税込¥6,477~1個ほか当日出荷から7日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#56B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×448×225適合カード差し両短辺15型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×398×208コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 14-3



プラテナー B-56Ⅱ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)607×399×150外寸(mm)660×448×167内寸(mm)616×408×160フタなし圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]コンテナ種類ベタ目
プラテナー B-56Ⅲ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)607×399×106外寸(mm)658×448×122内寸(mm)616×408×116フタなし圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]コンテナ種類ベタ目
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら